- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 嵌合のおすすめ人気ランキング
嵌合のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新4,790件の「嵌合」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「嵌合固定台」、「そば 容器」、「使い捨てフードパック」などの商品も取り扱っております。
コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ねじと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
トラスコ品番417-7509材質亜鉛合金(亜鉛メッキ上3価クロメート処理)形状長方形質量(g)2.7使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状嵌合固定台 長方形:M3ミリねじ取付け方法フロント用ねじ径AM3
1個
¥369税込¥406
3日以内出荷
エフピコ簡易式嵌合フードパック APSA
簡易式嵌合フードパック。
嵌合式のため、輪ゴムやテープいらずで蓋が閉めれます。
リサイクル原料を使用した、エコトレー。
仕様●サイズ:224×88×48mm●1個重量:13.900g●材質:エコAPETアズワン品番68-0320-13
1ケース(800個)
¥17,980税込¥19,778
4日以内出荷
エフピコチューパ和菓子容器 嵌合蓋 NT
用途カチッとはまる嵌合(かんごう)タイフ種別蓋タイプ嵌合蓋
セーラー万年筆TUZU ボールペン
濃くなめらか。指先に自然になじむボールペン。ナチュラルフィットグリップ。指位置を決め過ぎない2つのなだらかな面がやさしく自然にフィットする。平滑面だから曲面よりも指との接地面積が広くしっかりと握ることができる。性別年代を問わないモダンでシンプルなデザイン。すぐに書き始められる嵌合式キャップ。ぺんてる社製「ENERGEL(エナージェル)」インキ使用
材質蓋/銅/クリップ:再生PC樹脂 大先:ABS樹脂質量(g)16.6方式キャップ式直径×長さL(Φmm×mm)17.5×135(クリップ部含む)ボール径(Φmm)0.5インクゲルインク入数1本芯色ブラック繰り返し・詰め替え対応
セーラー万年筆TUZU アジャスト 万年筆
すっとつづる、ずっとつづく。ペン先を回して調整。じぶん角度に合わせる万年筆。微調整可能なペン先回転機能。標準位置から±10度ピッチでペン先を回転させ、自分が書きやすい位置にグリップを調整可能。ナチュラルフィットグリップ。万年筆の筆記に合った指位に導くことで適正な筆記角度が自然に得られる。性別年代を問わないモダンでシンプルなデザイン。すぐに書き始められる嵌合式キャップ。用途に合わせて選べる3字幅展開。インク吸入器コンバーター内蔵。なめらかな書き心地の新ペン先。インクの乾燥を抑えるスライド式シール機構。インク吸入しやすい新ペン芯
材質ペン先:ステンレス、 蓋/銅/クリップ:再生PC樹脂、大先:ABS樹脂、金属部分:ニッケルクロムメッキ仕上質量(g)20直径×長さL(Φmm×mm)17.5×135(クリップ部含む)繰り返し・詰め替え対応
伊藤景パック産業ND
デザイン性と機能性に優れたカップ。華やかなカップケーキを引き立てます。フタ(別売)の嵌合が可能なため、セルフの売り場でも展開可能!内面PET貼り構造のため、耐水・耐油対応。カップ口径部(フランジ)がカールしているため嵌合が可能。側面プリーツ加工でカップの強度と高級感を演出。
寸法(Φ×mm)62.4×38底径(Φmm)49
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PPフタなし底形状TP格子リブ
トップカール加工を施し、カップ強度・蓋嵌合性が大幅にアップしたロールシフォンカップは、発売以来ますます好評をいただいています。本体のみオーブン、電子レンジOK。本体は主原料が”紙”の商品が中心ですので、製造時の金属探知に優れており、廃棄も容易です。
材質蓋 :A-PET寸法(mm)Φ175コード626001150
1個(25枚)
¥1,398税込¥1,538
6日以内出荷
3M(スリーエム)導電性銅箔ガスケットテープ 3245 シートタイプ
表面がエンボス構造なので、筐体間の嵌合部分に優れたシールド効果を発揮します
低く、且つ安定した接触抵抗
熱エージング環境下でも優れた粘着性を示す。
UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途携帯電話の筐体間の嵌合部分の電磁シールド
ノートパソコンやパソコンなどの筐体間の嵌合部分の電磁シールド
カーナビゲーションの筐体の嵌合部分のグラウンドの強化及び電磁シールディングサイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電粒子含有)粘着力(N/cm)5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001粘着剤厚さ(mm)銅色/0.17
1枚
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
1袋(100枚)
¥1,098税込¥1,208
3日以内出荷
材質本体:アルミ、嵌合部:スチール寸法(mm)48.5×83×93(H)ベルト通し幅(mm)50
1個
¥1,670税込¥1,837
翌日出荷