嵌合式屋根のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
107件の「嵌合式屋根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋根 クランプ」、「折板つかみ金物」、「瓦棒 太陽光 金具」などの商品も取り扱っております。
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品 皿ばね付ナット、平座金 種別 BT90/SD+B塗装 質量(kg) 0.45 表面処理 高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト 上部:M10×33(出) 締付トルク(N・m) 29.4(ソーラー金具本体) 圧縮荷重(kN[kgf]) 許容:2.47 引張荷重(kN[kgf]) 許容:3.38 滑り荷重(kN[kgf]) 許容:0.41 側圧荷重(kN[kgf]) 許容:1.24
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品 皿ばね付ナット、平座金 種別 SD+B塗装 質量(kg) 0.4 表面処理 高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト 上部:M10×33(出) 締付トルク(N・m) 29.4(ソーラー金具本体) 圧縮荷重(kN[kgf]) 許容:2.46 引張荷重(kN[kgf]) 許容:0.85 滑り荷重(kN[kgf]) 許容:0.4 側圧荷重(kN[kgf]) 許容:1.02
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理 溶融めっき
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
1個ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。 適合 角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 ボルト (上部)M10
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカタ製作所屋根上取付金具
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。 適合 丸ハゼ式折板屋根 仕様 ドブメッキ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品 皿ばね付ナット、平座金 質量(kg) 0.25 表面処理 高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト 上部:M10×32(出) 圧縮荷重(kN[kgf]) 許容:1.47 引張荷重(kN[kgf]) 許容:0.66 滑り荷重(kN[kgf]) 許容:0.83 側圧荷重(kN[kgf]) 許容:0.41
1個
1,498 税込1,648
欠品中

用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
1個ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式A屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品 皿ばね付ナット、平座金 質量(kg) 0.45 表面処理 高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト 上部:M10×33(出) 締付トルク(N・m) 29.4(ソーラー金具本体)
1個
1,998 税込2,198
22日以内出荷

サカタ製作所ソーラーキャリー
垂直・平行移動もでき、取っ手が取れるので、持ち運びラクラク。
用途ハゼ式折板屋根用。 寸法(mm) 1200×600×900 質量(kg) 16
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。 板厚(mm) 2.3 板幅(mm) 29 下穴径(Φmm) 外側2つは8、内側2つは7 タイプ 剣先5/16
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様 ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) アズワン品番 64-1093-56
1個
499 税込549
当日出荷

瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 仕上 (ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ 長期許容引張荷重(kN[kgf]) - 短期許容引張荷重(kN[kgf]) 1.176[120] 長期許容圧縮荷重(kN[kgf]) 0.784[80] 短期許容圧縮荷重(kN[kgf]) 1.176[120]
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。 適合 【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根 質量(kg) 0.9 締付トルク(N・m) 33
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ 架台の支持などができます。
適合 D1、D2、D3タイプ 材質 高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製) 質量(kg) 0.48 許容静荷重(N[kgf]) (圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。 支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質 高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ) 仕上 (ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ 短期許容引張荷重(kN[kgf]) 1.961[200] 長期許容圧縮荷重(kN[kgf]) 1.323[135] 短期許容圧縮荷重(kN[kgf]) 1.961[200]
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アース金具標準装備。配線固定用穴(結束バンド用)標準装備。モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具 材質 本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート) 断面タイプ 【パネル】NF
1組
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
1組
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品 皿ばね付ナット、平座金 材質 アルミニウム合金 質量(kg) 0.5 ボルト 上部:M10×28(出) 締付トルク(N・m) 27.0(ソーラー金具本体)
1個
1,198 税込1,318
欠品中

ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
質量(g) 560 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 29.4[300]
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)