- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 川口 技研 物干し 金物のおすすめ人気ランキング
川口 技研 物干し 金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新121件の「川口 技研 物干し 金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホスクリーン 川口技研」、「スライド物干し」、「壁 付け 物干し 金物」などの商品も取り扱っております。
スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止
種類
壁付型
仕様
アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
材質
(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト(焼付塗装)、(ポール)アルミ押出材(アルマイト+クリアー仕上)、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
許容荷重(kg)
(目安)30
高さ調節
0/130/260/390/520mm(5段階)
設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。
竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類
壁付型
仕様
3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ
付属品
六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)
材質
(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス
許容荷重(kg)
(目安)30
取付厚(mm)
14
外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。
種類
壁付型
仕様
3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)。消音ゴム付収納ストッパー
材質
(本体)アルミダイカスト/焼付塗装。(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング。(樹脂パーツ)ポリアセタール
許容荷重(kg)
(目安)30
取付厚(mm)
14
収納時にはアームが本体内にスライド収納されるスマートタイプ。
その際に竿2本を挿していても最上部にまとめて収納されるため、足掛かりにならない安全設計です。
奥行きの狭いベランダに適した、前後幅の小さいデザインです。
種類
壁付型
仕様
竿が足掛りにならない安心収納方式
材質
(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
長さ(mm)
(アーム)600、(ケース+ポール)775~1300
許容荷重(kg)
(目安)30
アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
用途窓枠用屋外物干金物
種類
壁付型
仕様
4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ
材質
(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用
内径(Φmm)
(SPC)39
取付ピッチ
(SPC)ねじ/46~49
耐荷重(kg)
(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16
外径(Φmm)
(SPC)54
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)
(目安)8
仕様
ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止
種類
壁付型
許容荷重(kg)
(目安)30
高さ調節
0/130/260/390mm(4段階)
すっきりとした1本シャフトタイプ。
種類
軒天用
仕様
傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度
付属品
TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)
材質
(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付。(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー。(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装
許容荷重(kg)
(目安)20
アーム長さ(mm)
430
角度調整範囲
左右各3度
取付厚(mm)
10
GP型をロングポール化しました。
逆梁工法のマンションなど、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干すことが出来ます。
種類
壁付型
仕様
アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
材質
(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
長さ(mm)
(アーム)550、(ポール)925
許容荷重(kg)
(目安)30
高さ調節
0/120/240/360mm(4段階)
施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品
木下地に対応した取付パーツ
仕様
荷重目安ガイド
種別
操作棒/着脱式
材質/仕上
(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)
(目安)8
種類
昇降式
昇降幅(mm)
0~1000
機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様
用途腰壁用屋外物干金物
種類
壁付型
材質
(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール
許容荷重(kg)
(目安)30
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)
550
材質/仕上
アルミダイカスト/焼付け塗装
種類
壁付型
耐荷重(kg)
30(2本使用時)
集合住宅に最適です。
コンパクト収納、二重操作で急落防止。
種類
壁付型
仕様
アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
材質
(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
許容荷重(kg)
(目安)30
高さ調節
0/120/240/360mm(4段階)
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。
仕様
木部取付パーツ付
材質/仕上
(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス
総幅(mm)
(物干し時)886
アーム長さ(mm)
500
ベース
ZAN型
干す量
20kg(目安)/2本1組
アーム
斜め25°
2本シャフトでしっかり設置。アームが幅広タイプなので、3本竿での使用もOKです。
種類
軒天用
仕様
傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度
材質
(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装
許容荷重(kg)
(目安)20
アーム長さ(mm)
700
角度調整範囲
左右各3度
EP型をロングポール化しました。
横レールタイプの笠木など、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干す事ができます。
コンパクト収納、二重操作で急落防止。
種類
壁付型
仕様
アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
材質
(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
長さ(mm)
(アーム)550、(ポール)908
許容荷重(kg)
(目安)30
高さ調節
0/130/260/390mm(4段階)
設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。ロングベースなので、シャッター等の出っ張りがある場合でも窓上に取付け可能です。
付属品
六角コーチスクリュー(本体と同色) Φ8×90 2本(平座金あり)
材質
(ベース)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金具・ネジ類)ステンレス
取付厚(mm)
18
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種別
室内用
色(本体)
ホワイト
耐荷重(kg)
15
材質(ポール)
アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)
材質(接続部)
ABS樹脂(メッキ仕上)
スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
用途支柱への取付
仕様
アルミ支柱への取付