- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 業務用掲示板/活動表
- 工事 表示板のおすすめ人気ランキング
工事 表示板のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新379件の「工事 表示板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事標示板」、「工事掲示板」、「工事説明看板」などの商品も取り扱っております。
オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板を作れます。
軟質タイプなので、丸めて持ち運ぶことが可能です。
前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。
裏面にもフタ付きのポケットがあるので、書類のストック等が可能です。
タイトルとして安全掲示板の表示板も付属しています。
取付方式
吊り下げ
材質
(本体)ターポリン、(ポケット)PVC
セット内容
タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ・ヒモ付
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途お願い標識
付属品
取付金具×6個
セット内容
1-C、116、117、115、118
材質
ABS発泡樹脂
厚さ(mm)
(看板)23
質量(kg)
7.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
1840×940
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
取付方式
3点タイプ
材質
アルミ、樹脂複合版
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
450×1570
質量(kg)
1.4
取付方式
スタンド式
材質
スチール
仕様
片面、鉄枠付、白板
雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に
材質
(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
付属品
吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白)
仕様
上下パイプ入り
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。
A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.2
いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
ポケット掲示板になります。
丸めて収納でき場所を取りません、必要な時に簡単設置できます。
用途安全掲示板に
材質
ターポリン、軟質ポケット
仕様
グリーンクロスポケット掲示板A4横×6
トラスコ品番
127-2308
幅(mm)
880
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
1200
1枚
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様
裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り
付属品
吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙
材質
ターポリン
フリー掲示板屋内用
パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。
丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。
設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
付属品
吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板
仕様
裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り
材質
ターポリン
プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。
ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。
スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。
上下パイプ入りなので、形状も安定しています。
上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。
吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途現場での掲示用として
仕様
上下パイプ入り
付属品
吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート
材質
(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
材質
表示板:エコユニボード、ベース板:耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)
付属品
L字型取付金具4個
建築工事に欠かせない看板標識です。油性ペンで書き込みできます。
用途建築現場等
取付方式
4隅穴
材質
ポリプロピレン
仕様
四隅に穴あり
寸法(縦×横)(mm)
400×500
工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。
全面反射タイプ仕様なので夜間のライトなどによる反射でより視認性を高めています。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。
文字内容
お願い 御迷惑をお掛けして居ります工事中御協力をお願いいたします。
材質
スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
(板面)550×1400/(本体)550×1550
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
持ち運びしやすいコンパクトなビニール製掲示板です。プリンターで出力したA3、A4サイズの紙をそのまま使用できます。
材質
ビニール
サイズ
A3
パウチされたA4サイズ用紙(約216mm×約303mm)が収納できます。
薄型・軽量で持ち運びが簡単です。
取付方式
吊り下げ
材質
ターポリン
仕様
吊下げひも付
質量(g)
500