- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 業務用掲示板/活動表
- 工事現場 表示板のおすすめ人気ランキング
工事現場 表示板のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新231件の「工事現場 表示板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事現場 安全看板」、「工事 表示板」、「工事用掲示」などの商品も取り扱っております。
取付方式
3点タイプ
材質
アルミ、樹脂複合版
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
450×1570
質量(kg)
1.4
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途お願い標識
付属品
取付金具×6個
セット内容
1-C、116、117、115、118
材質
ABS発泡樹脂
厚さ(mm)
(看板)23
質量(kg)
7.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
1840×940
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
オリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板を作れます。
軟質タイプなので、丸めて持ち運ぶことが可能です。
前面ポケットは収納可能サイズにパウチした物も入れられます。
裏面にもフタ付きのポケットがあるので、書類のストック等が可能です。
タイトルとして安全掲示板の表示板も付属しています。
取付方式
吊り下げ
材質
(本体)ターポリン、(ポケット)PVC
セット内容
タイトル表示板(表示内容:安全掲示板)×1、社名用厚紙×1、上下パイプ・ヒモ付
狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。
A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.2
フリー掲示板屋内用
パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。
丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。
設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
付属品
吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板
仕様
裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り
材質
ターポリン
建築工事に欠かせない看板標識です。油性ペンで書き込みできます。
用途建築現場等
取付方式
4隅穴
材質
ポリプロピレン
仕様
四隅に穴あり
寸法(縦×横)(mm)
400×500
現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。
先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。
イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
シャフト寸法(mm)
550(伸長時)、170(伸縮時)
付属品
マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本)
材質
(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆
最大伸長(mm)
550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。
ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。
スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。
上下パイプ入りなので、形状も安定しています。
上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。
吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途現場での掲示用として
仕様
上下パイプ入り
付属品
吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート
材質
(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
防雨タイプの単管取付用の垂れ幕です。
下部にファスナーが付いており、中に印刷物を挿入できる優れものです。オリジナルで作成した出力紙や印刷物を挿入するのに便利です。
A3サイズまで収納できます。
単管には面ファスナーを使って巻くことができます。
取付方式
垂れ幕
材質
ビニールターボリン(裏面マジックテープ/下部ファスナー付き)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×0.95
材質
表示板:エコユニボード、ベース板:耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)
付属品
L字型取付金具4個
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様
裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り
付属品
吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙
材質
ターポリン
掲示内容がフラット鋼板(鉄板製)へ特殊プリント貼りされており、直接マグネットが付けられます。
取付方式
単管取付
付属品
ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、フックボルト12個、蝶ボルト4本、ジョイント金具2枚
厚さ(mm)
(掲示板)30、(マグネット)0.8
質量(kg)
26
表面仕上げ
特殊プリント、ラミネート加工
総質量(kg)
(掲示板)26
雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に
材質
(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
付属品
吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白)
仕様
上下パイプ入り
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
エコ素材のスーパークリーンボード(SCボード)製の法定表示板です。
表示内容
建築計画のお知らせ(東京都指定様式)
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
900×900
持ち運びしやすいコンパクトなビニール製掲示板です。プリンターで出力したA3、A4サイズの紙をそのまま使用できます。
材質
ビニール
サイズ
A3
ポケット掲示板になります。
丸めて収納でき場所を取りません、必要な時に簡単設置できます。
用途安全掲示板に
材質
ターポリン、軟質ポケット
仕様
グリーンクロスポケット掲示板A4横×6
トラスコ品番
127-2308
幅(mm)
880
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
1200
1枚
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。
用途現場の作業前のミーティングに。
材質
(ボード)ビニール製、(中台紙)紙製
パウチされたA4サイズ用紙(約216mm×約303mm)が収納できます。
薄型・軽量で持ち運びが簡単です。
取付方式
吊り下げ
材質
ターポリン
仕様
吊下げひも付
質量(g)
500
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途法定表示板等を貼り付けるベース
付属品
取付金具×4個
材質
ABS発泡樹脂
厚さ(mm)
(看板)23
質量(kg)
2.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
1080×460
内寸(mm)
1080×415
表示内容
青無地
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷