工事用一輪車のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
99件の「工事用一輪車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用一輪車」、「3輪 運搬車」、「一輪車」などの商品も取り扱っております。
土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番 868-2202 寸法(mm) 全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 全長(mm) 1288 質量(kg) 14.7 車輪径(Φmm) 365 材質(本体) スチール 容量(L) 40 全幅(mm) 496 積載荷重(kg) 100 全高(mm) 615 材質(キャスター) スチール・ゴム 板厚(mm) 0.8 アズワン品番 64-8344-36
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

スチール製の深型一輪車です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に 寸法(mm) 830×510×270(バケット部分) 全長(mm) 1240 質量(kg) 14.25 紺色 車輪径(Φmm) 355 材質(本体) スチール 材質(車輪) スチール+ゴム 容量(L) 約60 全幅(mm) 530 積載荷重(kg) 120 全高(mm) 620 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番 868-2204 材質 フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ。タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm) 全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 質量(kg) 13.0 容量(L) 約75 積載荷重(kg) 100 本体寸法(mm) 全長1288×全幅496×全高615 板厚(mm) 0.8 アズワン品番 64-8344-38
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に 仕様 ノーパンクタイヤ 寸法(mm) 830×510×270(バケット部分) 全長(mm) 1240 質量(kg) 14.25 紺色 車輪径(Φmm) 355 材質(本体) スチール 材質(車輪) スチール+ゴム 容量(L) 約60 全幅(mm) 530 積載荷重(kg) 120 全高(mm) 620
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。 トラスコ品番 868-2205 材質 フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ。タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm) 全長770×全幅680×深さ135(バケット部分) 質量(kg) 12.9 容量(L) 20 積載荷重(kg) 100 本体寸法(mm) 全長1340mm×全幅680mm×全高555mm 板厚(mm) 0.8 アズワン品番 64-8344-39
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。
トラスコ品番 239-4596 全長(mm) 1310 質量(kg) 8.2 容量(L) 55 全幅(mm) 670 積載荷重(kg) 100 全高(mm) 570 表面処理 なし ハンドル長さ(mm) 540 材質(舟) プラスチック タイヤサイズ 13×3 ホイール
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。 トラスコ品番 868-2201 寸法(mm) 全長770×全幅680×深さ555(バケット部分) 全長(mm) 1340 質量(kg) 14.6 車輪径(Φmm) 365 材質(本体) スチール 容量(L) 20 全幅(mm) 680 積載荷重(kg) 100 全高(mm) 555 材質(キャスター) スチール・ゴム 板厚(mm) 0.8 アズワン品番 64-8343-82
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。
全長(mm) 1400 質量(kg) 11 容量(L) 約110 全幅(mm) 665 積載荷重(kg) 100 全高(mm) 650 ハンドル高さ(mm) 530 長さ外寸(mm) (バケット)880 材質(バケット) ポリプロピレン(PP)
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様 バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg) 12.2 耐荷重(kg) 100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 700×1270×780 タイヤサイズ 16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mmノーパンクタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装
仕様 640628ノーパンクタイヤ、ノーパンクタイヤ(640628) トラスコ品番 836-7739 材質 本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム 長さ(mm) 1350 幅(mm) 600 質量(kg) 19 高さ(mm) 720 容量(L) 110 均等荷重(kg) 150 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ 2018年トラスコ掲載ページ 8 1146
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体 73973613 材質 ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg) 3.2 車輪径(Φmm) 355 車輪幅(mm) 75 規格 13×3インチ シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 100 シャフト長さ(mm) 170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm) 690 耐荷重(kg) 100
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


HARAX(ハラックス)アルミ製一輪車
バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 トラスコ品番 114-1120 材質 本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 1385 幅(mm) 640 質量(kg) 10 高さ(mm) 530 容量(L) 36 タイヤタイプ 13×3Tエアー入りタイヤ アズワン品番 64-8456-56
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

HARAX(ハラックス)アルミ一輪車
材質 本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE) 高さ(mm) 660 均等荷重(kg) 100
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。本体:溶接・紛体塗装厚み:1.15mm
仕様 空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/640627)、640627空気入りタイヤ トラスコ品番 836-7737 材質 本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム 長さ(mm) 1350 幅(mm) 600 質量(kg) 18 高さ(mm) 720 容量(L) 110 均等荷重(kg) 250 タイヤタイプ Φ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ) 2018年トラスコ掲載ページ 8 1146
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

全長(mm) 1385 質量(kg) 7.7 容量(L) 約41 全幅(mm) 670 積載荷重(kg) 100 ハンドル高さ(mm) 530 幅外寸(mm) (バケット)600 ハンドル幅(mm) 635 材質(バケット) ポリプロピレン(PP)
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
積載荷重(kg) 100 全高(cm) 69
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)