工事用安全用品のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
122件の「工事用安全用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事安全用具」、「工事現場」、「立ち入り禁止 バー」などの商品も取り扱っております。
巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消。簡単便利テープ式保安柵。運搬、設置、撤去が楽々コンパクト。長さ調整可能なテープ式だから設置が自由。50mmの幅広テープで目立つ高視認性。
(テープ)黄×黒 長さ(m) 0.3~約4 材質(本体) プラスチック 質量(g) 約280 テープ幅(mm) 50 材質(テープ) 複合材ビニール フック径(mm) (内径)85
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能) 無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有) NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに 仕様 約8日(1日8時間使用)(無日照) トラスコ品番 494-6791 セット内容 10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット 質量(kg) 3.2 電源 ニッケル水素 機能 ON-OFFスイッチ付 寸法(Φmm×m) 22×10 点灯方式 交互点滅 ソーラーパネル種類 1W LED 赤・24個
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。 材質 低密度ポリエチレン(LDPE) 種類 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応 デザイン ライン入り
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。 使用用途に合わせて選べます。 裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。 下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。 取付方式 吊り下げ 材質 ターポリン 仕様 裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き 寸法(幅W×高さH)(mm) 450×600(標識面:450×500)
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。 単管に通しての使用も可能です。 ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。
用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。 長さ(m) 50 幅(m) 1 網目(mm) 40×80
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐久性があります。 水が充填でき、重くすることができます。
材質 PE樹脂 エスコ品番 EA983DX-6 質量(kg) 空時:2.54、満水時:8 奥行(mm) 390 収納時寸法(mm) 240×960(H) 使用時寸法(mm) 2500×960(H)
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

1セット
40,980 税込45,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字内容 関係者以外立入禁止 材質 高密度ポリエチレン、表示:透明PET樹脂(裏印刷・穴上3中2下2)、白PET樹脂(表印刷・穴上3中2下2) 付属品 プラストッパー16個 質量(kg) 4.7(満水時:約11.1) 表示サイズ(mm) 445×445×1(厚さ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 835×403×650(ウェイト付)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質 ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分) 寸法(mm) (幅)98×256 質量(g) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

高性能蛍光反射シートを採用しています。 マグネット付でワンタッチで金属部へ取付できます。 コンパクトで持ち運びに便利です。 最大3.5mのロングストロークです。
用途工場・施設・駐車場の立入り制限、区画分け。 シート幅(mm) 60 ストローク(m) (最大)3.5 シート厚さ(mm) 0.3 材質 (シート)軟質塩化ビニール、(リールケース)ABS樹脂 質量(g) 310
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。 全面反射タイプ仕様なので夜間のライトなどによる反射でより視認性を高めています。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。 文字内容 お願い 御迷惑をお掛けして居ります工事中御協力をお願いいたします。 材質 スチール 寸法(幅W×高さH)(mm) (板面)550×1400/(本体)550×1550
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約130 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 80×150 カバー色 クリア 点滅数(回/分) 約90 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
用途工事現場の区域管理に 材質 ポリプロピレン(PP) 間口(mm) 637 質量(kg) 1.6 高さ(mm) 806 奥行(mm) 68
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。 シートの収納は便利な自動巻き。 コンパクトで持ち運びに便利。 最大5mのロングストローク。 シート幅60mmで視認性に優れる。 テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け 材質 (シート)塩化ビニール。(ケース、ホルダー)ABS樹脂。(ブラケット)鉄 ストローク(m) (最大)5 シート幅(mm) 60 シート厚さ(mm) 0.2
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セーフラン安全用品反射帯ベスト
反射帯でしっかり反射します。フロントバックルで着脱しやすい。サイズ調整可能です。伸縮性があります。
用途夜間の警備や作業などに。工事現場、建築現場、交通整理などに。夜間の散歩におススメです。 サイズ フリー 仕様 サイズ調整可能 材質 ポリエステル、ゴム
1着ほか
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g) 約150 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約80×160 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 約6.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 質量(kg) 約3.25 (チューブ)赤、(LED)赤 長さ(m) 10/本 電源 ニッケル水素 連続使用時間 約240時間(1日8時間の使用で約30日) LED使用数(個) 20/本 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯方法 交互点滅
1セット(2本)
8,398 税込9,238
当日出荷

NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
連続使用時間(時間) 10(夜間のみ) トラスコ品番 854-7656 質量(kg) 2 長さ(m) 10 寸法(Φmm) 22 機能 夜間自動点滅機能付 点灯方式 交互点滅・同時点灯 LED使用数(個) 24
1本
7,898 税込8,688
3日以内出荷

コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m) 10 材質 ポリカーボネート樹脂 質量(kg) 約2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷