工事赤色灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
126件の「工事赤色灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「夜間点滅灯」、「ピカピカライト」、「スパークマーカー」などの商品も取り扱っております。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 電池寿命 30日(1日12時間使用時) 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約140(電池含まず) 電源 単1×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm) 90×242 点滅数(回/分) 約110 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 6
1個
509 税込560
当日出荷

別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g) 約192 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約85×175 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約59 LED使用数(個) 4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g) 約150 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約80×160 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm) W85×H174 質量(g) 約200 電源 ニッケル水素 機能 ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色 赤4個 点灯方式 点滅 ソーラーパネル出力 0.24W 点灯時間 (無日照)約10日 材質(本体) ポリカーボネート トラスコ品番 756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません) 電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。
LED色 赤/青点滅 仕様 無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯 材質 (本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン 質量(g) 175 寸法(Φ×高さH)(mm) 約480×170 光源 超高輝度LEDx4灯 使用電池 ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本 点滅 赤青交互点滅 メーカー商品コード 620321
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約130 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 80×150 カバー色 クリア 点滅数(回/分) 約90 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として 寸法(mm) W85×H189 質量(g) 約200 電源 ニッケル水素 機能 ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色 赤4個 点灯方式 点滅 ソーラーパネル出力 0.24W 点灯時間 (無日照)約10日 材質(本体) ポリカーボネート トラスコ品番 756-7693 適合穴径(Φmm) 40
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 質量(kg) 約3.25 (チューブ)赤、(LED)赤 長さ(m) 10/本 電源 ニッケル水素 連続使用時間 約240時間(1日8時間の使用で約30日) LED使用数(個) 20/本 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯方法 交互点滅
1セット(2本)
8,398 税込9,238
当日出荷

トーグ安全工業LEDストリームワン
路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。 台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。) 傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×108×28 保証期間 1年 LED使用数(個) (側面)12灯、(上面)4灯 設置位置 (最大)約15m以内 設置条件 台数:制限なし
1個ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体) ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -10~60 充電時間(時間) 約16 充電池タイプ Ni-MH(ニッケル水素) 点灯保持時間 20ミリ秒 点滅数(回/分) 110±10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用) 単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。 マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。 落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。 携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。 トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。 種類 車載灯 定格電圧(V) DC4.5 光源 LED 材質 (グローブ)PC 使用温度範囲(℃) -10~50 使用電池 アルカリ乾電池単3×3個 点滅 変速 付属品 盗難防止フック、ビス2本 保護構造 IP54 視認距離 約1km(昼間) 規格 NETIS国交省、PAT.、外突規制 温度範囲(℃) -20~60 構造 直視型、磁石、屋外 動作方式 手動 機能 電池式、点滅、無線 材質(ボディ) ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 LED色 材質 PVC 質量(kg) 約1.5(電池含まず) 連続使用時間 約200時間(1日8時間の使用で約30日) 寸法(Φmm×m) 22×10 使用可能温度範囲 -20~60℃ 電池 単一電池2本(別売) LED 24個 点灯方法 交互点滅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm) 85×85×275
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ソーラー式LED警告灯を単管(Φ48.6)などに取り付けるためのホルダーです。 単管取付側はネジ締め式になっています。
用途単管などにLED警告灯を取り付けるため 適合 モノタロウ ソーラー式LED警告灯 材質 PP,鉄 質量(g) 130
1個
359 税込395
当日出荷

高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時) レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。 ON-OFFスイッチ付
点灯方式 交互点滅 材質(本体) ポリカーボネート 電源 ソーラー(ニッカド電池) 機能 ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 仕様 約5日(無日照)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能 従来と変わらぬ視認性確保 夜間自動点滅装置付 リングデリネーターによる夜間視認性アップ 視認性200m以上
寸法(mm) (本体)Φ90 全高(mm) 240 使用温度(℃) -20~+60(周辺温度) 動作範囲 300LX以下点滅 点滅数(回/分) 約110(毎秒点滅) レンズ色 赤(デリネーター付) 差込穴径(mm) 40Φ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

単管に警告灯を取り付けるためのアダプターになります。 一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。 本体側面の穴から指を入れて、警告灯のスイッチ操作もできます。
用途モノタロウブランド/ソーラー式フラッシュ警告灯(単管タイプのみ)を単管に取り付ける際に使用 材質 ポリエチレン、鉄(亜鉛メッキ) 質量(g) 約184 タイプ 径48.6mm単管用 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約82×55×119(ネジ部含まず)
1個
459 税込505
当日出荷

リーズナブル価格のクランプ型
材質 本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 寸法(mm) 90×350(H) 質量(g) 375 電源 ソーラー(ニッケル水素電池) クランプ範囲(mm) 55まで 光源 LED×6灯 電池寿命(時間) 60
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

取付自由自在、どのような場所にも取り付け可能。 工事灯全種類対応。
クランプ径(Φmm) ~50
1個
939 税込1,033
当日出荷

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン 寸法(mm) 85×85×280 使用温度範囲(℃) -15~40 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 機能 ON-OFFスイッチ付 LED色 耐用寿命 2年 点滅数(回/分) 90 LED使用数(個) 6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷