- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 交通標識(道路/路面/駐車場)
- 工事車両出入口のおすすめ人気ランキング
工事車両出入口のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新212件の「工事車両出入口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管 看板」、「工事車両 表示」、「工事車両出入口 看板」などの商品も取り扱っております。
工事現場用の車両出入口汎用標識です。
材質
エコユニボード
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。
文字内容
工事車両出入口
取付方式
単管取付
材質
鉄板製(標識枠:鉄製)
仕様
両面表示
セット内容
クランプ2個付
寸法(mm)
H455×W628×D40
質量(kg)
5
専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。
用途工事用車両の出入口表示に。
取付け方法
ビス止め
材質
スチール
仕様
両面印刷
質量(kg)
1
取付穴
6ヵ所
縦(mm)
450
横(mm)
600
単管に取り付け可能。
トラスコ品番
818-5561
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途道路工事を行う際の設置に。
トラスコ品番
286-9506
材質
枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート
質量(kg)
4
取付
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(自立時)約280×930×1430
縦(mm)
1550
横(mm)
280
表示内容
工事用車両出入口 TRUCK GATEWAY
1台
¥7,898
税込¥8,688
9日以内出荷
社名を入力することができます。何メートル先かをご指示ください。
用途工事用立看板として。
サービス分類
オーダー・加工
工事用車両出入口標識を見やすく掲示できます。
用途工事用車両出入口標識をより明確に表示するために。
材質
スチール
付属品
クランプ2個付
トラスコ品番
421-5206
質量(kg)
3.8
縦(mm)
487
適合パイプ径(Φmm)
48.6
横(mm)
690
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。
材質
鉄(板面)、PEブロー成型(枠)
質量(kg)
5.6
タイプ
ブロー製枠付き・自立式
寸法(幅W×高さH)(mm)
335×1725
板面(縦×横)(mm)
1400×275
関連資料
大破滅失・免責について(0.71MB)
色板の仕様
蛍光プリズムイエロー反射
サービス分類
レンタル
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。高輝度蛍光反射シートを使用していますので、視認性に優れています。
用途道路工事現場等での掲示に。
トラスコ品番
113-9679
材質
板:鉄板、枠:鉄
質量(kg)
4
取付
スタンド式
タイプ
自立式、高輝度蛍光反射シート使用
表示内容
工事用車両出入口
1台
¥10,980
税込¥12,078
14日以内出荷
用途工事現場の安全対策のために
材質
クリーンエコボード製(上部2ヶ所吸盤付)
寸法(mm)
450×600×2
取付方式
吊り下げ、吸盤
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。ゲートナンバー標識です。
取付方式
単管取付
材質
標識・鉄板/標識枠・鉄製(ユニクロメッキ)
仕様
両面表示
セット内容
クランプ2個付
寸法(mm)
H455×W628×D40
質量(kg)
5
工事現場用の車両出入口汎用標識です。
用途工事現場での掲示に。
トラスコ品番
286-9109
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
250
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
トラックが出入りします 注意
エコマーク認定番号
20118001
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
取付方式
スタンド式
材質
スチール+反射シート
種別
鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型
寸法(mm)
1600×550、(板面)1400×550
質量(kg)
6
文字内容
車輌出入口
トラスコ品番
854-7519
質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(12個)
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
幅285mmのスリムサイズ看板です。
蛍光力の高輝度シートなので夜間でも視認性が高いです。
タイプ
蛍光高輝度反射
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×1400
豊富な種類!視認性バツグン!
材質
鉄
寸法(mm)
板:1400×550、枠:1550×555
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として。
材質
スチール
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×300×100
取付可能寸法(mm)
単管Φ48.6
アズワン品番
64-6558-66
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。
全面反射タイプ仕様なので夜間のライトなどによる反射でより視認性を高めています。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。
文字内容
お願い 御迷惑をお掛けして居ります工事中御協力をお願いいたします。
材質
スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
(板面)550×1400/(本体)550×1550
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷