工事防音シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
240件の「工事防音シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防音 フェンス」、「建材 防音 シート」、「防音ネット」などの商品も取り扱っております。
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。 工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。 厚さ(mm) 約1.0 形状 折りたたみタイプ 材質/仕上 ポリエステル糸/塩ビコーティング ハトメ数 34 ハトメピッチ(mm) 縦42.5×横30 伸度(%) 縦21.4×横29.3 寸法(幅W×長さL)(m) 1.8 ×3.4 引裂強度(N) 縦400×横403 材質(ハトメ) 真鍮 引張強度(N/3cm) 縦2020×横1940 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(ロープ) ポリプロピレン
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

地球環境にやさしい、用途多彩な軽量防音シート。 低コスト製品なので、短期的な解体工事や建築工事に適しています。 塩ビ製品に比べて重さが約1/5と軽く、施工作業が非常に楽になります。 しなやかで柔らかいポリオレフィン素材を使い、寒冷地や急激な温度変化の現場においても硬化・劣化などが起こりにくい。 消防庁防炎規格に合格した製品です。
厚さ(mm) 0.46 グレー 特性 防音、防炎 種別 真鍮ハトメ 材質 (シート本体)ポリオレフィン、(ハトメ)真鍮、(周囲ロープ)ポリプロピレン 形状 折りたたみタイプ タイプ 継ぎ目なし ハトメピッチ(mm) 約300 引張強度(N) 縦170、横135 ハトメ内径(Φmm) 12 引張強度(N/3cm) 縦1300、横1400
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。 工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など 厚さ(mm) 約0.5 形状 折りたたみタイプ 材質/仕上 ポリエステル糸/塩ビコーティング ハトメ数 34 ハトメピッチ(mm) 縦42.5×横30 伸度(%) 縦23.4×横24.2 寸法(幅W×長さL)(m) 1.8 ×3.4 引裂強度(N) 縦147×横139 材質(ハトメ) 真鍮 引張強度(N/3cm) 縦1060×横853 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(ロープ) ポリプロピレン
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

超軽量シートで施行時の作業性と安全性が倍増。施行コストが大幅に下がります。焼却時に発生する有毒ガスを低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。優れた密閉空間を創造します。はさみ・カッターナイフ等で容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。消防長認定防炎物品に合格した製品です。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。 グレー 仕様 防炎表示者認定番号:AFE330085 材質 シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm) 形状 折りたたみタイプ 引張強度 縦2126N/3cm、横2276N/3cm 引裂強度(N) 縦646、横591 シート厚さ(mm) 1.01 ハトメピッチ(cm) 30×42
1枚
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防炎協会認定の防音シート。
用途防炎建築養生、間仕切り等に。 グレー 特性 防音 シート厚さ(mm) 0.5 材質 PVC/ポリエステル 形状 折りたたみタイプ ハトメピッチ(cm) 30×42.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設工業会認定品。防音性能が高く、洗濯メンテナンスにも適しています。
用途解体工事・建設工事の壁面養生など。 厚さ(mm) 0.67 グレー 仕上り寸法(m) 1.92×3.60 特性 防音 材質(ハトメ) 真鍮 ハトメピッチ(mm) 約300 材質 シート本体:ポリエステル+塩ビ、周囲ロープ:ポリプロピレン 引張強度(N/3cm) タテ×ヨコ:1600×1700 引裂強度(N) タテ×ヨコ:400×400 伸度(%) タテ×ヨコ:50×60 質量(g/m2) 800 仕様 シート本体の継ぎ目:無し 形状 折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m) 1.8×3.4 関連資料 塩ビ防音シート図面(0.16MB)
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm) 1.2 長さ(m) 10 幅(mm) 940 仕様 音響透過損失:15dB(500Hz)。面密度:2.1kg/m2 材質 (表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg) 19 タイプ 遮音シート 基材 高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

キョーワ(ネット)防音シート
仮設工業会認定品です。 工事に伴う騒音を軽減し周辺環境に配慮します。 防音性能だけでなく、耐久性も有しています。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工事で発生する騒音の減音 厚さ(mm) 1 グレー 特性 防音・耐久性・防炎 形状 折りたたみタイプ 材質 ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 引張強度(kN) 1.47以上 引張強度×伸び(kN・mm) 68.6以上 ハトメピッチ(mm) 300 仕様 【音響透過損失】8.0dB以上(500Hz時)
1枚
17,980 税込19,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm) 1.5 長さ(mm) 400 幅(mm) 300 寸法(mm) 300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。 厚さ(mm) 1.2 長さ(m) 10 幅(mm) 940 仕様 面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz) 材質 高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り 質量(kg) 20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オレフィン系素材なので塩ビ品に比べて物性強度が高く寒冷地などの温度変化の現場においても劣化や硬化などが起こりにくくなっています。また、メーカー塩ビ防音シートに比べて重さが約2/3と軽量で作業軽減の効果があり、焼却時に発生するダイオキシン類を抑える事ができます。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。 ハトメピッチ(mm) 約300 タイプ 継ぎ目なし 種別 真鍮ハトメ 形状 折りたたみタイプ グレー 材質(シート) ポリオレフィン 伸度(%) 縦15×横16 引裂強度(N) 縦450×横450 材質(ハトメ) 真鍮(刻印有り) 引張強度(N/3cm) 縦1400×横1700 特性 防音、耐候 材質(ロープ) ポリプロピレン
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm) 2.8 長さ(m) 6 幅(mm) 455 材質 特殊非加硫ゴム 質量(kg) 11.5 面密度(kg/m2) 4.2 ふち仕上 四辺切り放し ホルムアルデヒド等級 告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB) 500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

トラスコ品番 115-8437 材質 外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール 質量(kg) 12.8 周波数(Hz) (有効)400以上 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 1000×741×45
1セット(4枚)
81,980 税込90,178
当日出荷

独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。 組立は簡単で約30秒で設置できます。
用途人力ハツリ作業の防音に。 材質 PP樹脂、発泡ウレタン
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防炎協会認定の防音シート。
用途防炎建築養生、間仕切り等に。 グレー 特性 防音、防炎 シート厚さ(mm) 1.0 形状 折りたたみタイプ ハトメピッチ(cm) 30×42.5 仕上がり寸法(mm) 1.8×3.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 ウレタン 使用温度範囲 -20~70℃ 目の粗さ - 密度(kg/m3) 25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防音シートの中で一番の強度を誇るシートです。焼却時に発生するダイオキシン類を低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。ハサミ・カッターナイフなどで容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。超軽量で施行時の作業負荷が低減します。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事 質量(kg) 6.6 材質 シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 形状 折りたたみタイプ 特性 防音、耐候 トラスコ品番 415-6293
1枚
37,980 税込41,778
当日出荷

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm) 約300 タイプ 継ぎ目なし 仕様 織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他 ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状 折りたたみタイプ 材質(シート) ポリプロピレン 質量(g/m2) 目付け/114 材質(ハトメ) アルミ 引張強度(N/3cm) 初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性 耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
1個
31,980 税込35,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)