工事黒板用マグネットシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
106件の「工事黒板用マグネットシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事黒板マグネット」、「マグネットシート 緑」、「マグネットシート ロール」などの商品も取り扱っております。
チョークで書けるマグネットシートタイプの黒板です。 ハサミやカッターでお好みの大きさにカットできます。
用途工場や工事現場などでの簡易黒板として。 材質 ゴムマグネット
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)黒板タイトル用マグネットシート
ハイビスカス製工事用スチール黒板のタイトル用マグネットシート。カット済み。チョークでも字も書ける。
用途工事用黒板のタイトル作成に
1枚
339 税込373
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイトル部分のカッティング文字入れのベースとして使用可能。 チョーク使用可能。 黒板に直接カッティングすれば再利用はできないが、黒板用マグネットシートを使用すれば再利用できる。
用途黒板の文字入に
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。 マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。 マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。
用途建築現場や工場内での即席黒板として。 (板面)緑
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チョークでの書き消し可能です。マグネットタイプで取り外しも簡単、黒板ができます。
用途黒板作製 取付け方法 マグネット 仕様 表面:緑エンボス 幅(mm) 1020 厚さ(mm) 0.8 長さ(m) 10
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)黒板用マグネットシート
好きなサイズにカットして使用でき、チョークでも文字が書けるマグネットシート。
用途好きなサイズにカットして使用できるので工事用黒板で繰り返し使用する文言を作成したり、簡易黒板として使用 厚さ(mm) 0.8
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロス黒板用シートシール
チョークでの書き消し可能です。シールタイプなので簡単に黒板ができます。
用途黒板作製 取付け方法 シールタイプ 仕様 表面:緑エンボス、裏面:糊付き
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様 等方性 商品タイプ 大判 タイプ つやなし(マットタイプ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。 仕様 等方性磁石 材質 ゴムマグネット 長さ(mm) 300 幅(mm) 300 厚さ(mm) 1
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

フレームはアルミ製、芯材はPPなので軽く、堅牢なスチール黒板です。 持ち運び便利な取っ手、黒板消しとチョークが付属しています。 スチール製なので、マグネットの使用が可能です。
用途現場写真用として 仕様 暗線入(5×5cm) 付属品 白チョーク2本・黒板消し1個 種別 緑色板面 材質 (ボード)スチール、(フレーム)アルミニウム
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録 仕様 暗線入 付属品 白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個 種別 緑色板面 質量(kg) 1.3
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マグネットシートの大判サイズ。ハサミやカッターでカット可能です。 等方性マグネット。
商品タイプ 大判 仕様 マグネット式 材質 PVC 等方性マグネットシート 厚さ(mm) 0.8 白(ツヤ無し) 吸着力(N) 0.37 N(1cm2あたり) 磁束密度 (表面)390G
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール面がホワイトボードに大変身! 裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。 使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして 材質 PET+ゴムマグネット 厚さ(mm) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯黒板フィットシリーズの枠幅に合わせたサイズ。10mm幅はフィットスタンダード、13mm幅はフィットスタンダード、フィットダブルの枠に合わせたサイズです。
用途工事名や会社名など書き換えの必要のない文字をあらかじめ作成して携帯黒板に貼り付けて使用 長さ(mm) 500
1枚
119 税込131
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貼ったところが黒板になるカッティングシートです。チョークで書いて、黒板消しやウエス、ウェットティッシュなどで消すことができます。初めての方でも貼りやすい特殊な糊構造になっております。糊残りがしにくい粘着剤を使用しております。
用途店舗装飾に。建築現場、オフィス、工場内の即席黒板に。 材質 基材:塩化ビニル、粘着剤:アクリル系 トラスコ品番 835-7422 厚さ(mm) 0.1 質量(g) 485 2018年トラスコ掲載ページ 10 0616
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷

材質 マグネット:フェライト磁石+塩素化ポリエチレン 黒板部分:PET 長さ(m) 10 アズワン品番 64-7922-54 着磁力 片面
1巻
6,680 税込7,348
当日出荷

頑丈なスチール面です。 アルミ枠で強度を増しています。 黒板消し+チョーク3本付です。 裏面に折りたたみ式スタンド付です。 収納ケース付です。 書きやすい暗線入りです。 持ち運びに便利な取手付です。 マグネットが使用できます。 材質 表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本緑十字社マグネシート
取付け方法 マグネット 材質 樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 仕様 片面磁力
1巻(1m)
6,398 税込7,038
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に濡れても大丈夫! 印刷用のフィルムラベルとマグネットシートを貼り合わせることで、耐水・耐光性のあるオリジナルマグネットシートが作成できるセットです。 ホワイトフィルムラベルとマグネットシートがセットになっています。
面付 1面(1列×1段)ノーカット 仕様 マット、フィルム、はくり紙に切り込み線:あり 材質 ホワイトフィルムラベル:ポリエステルフィルム、マグネットシート:マグネット 取付方式 マグネット 紙質 ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工・マグネット 主な用途 サイン/掲示用|サイン・掲示用マグネットタイプ 標準総厚さ(mm) 0.16(ホワイトフィルムラベル)、0.6(マグネットシート) ラベル厚(mm) 0.08 余白 なし 関連資料 エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB) 適合プリンタ レーザー、コピー ラベル形状 四角
1冊(3セット)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。
タイプ マット エコマーク認定 認定 テープ文字色 テープ地色 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 17 112 045
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)