- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- クーラントポンプ
- 工作機械用ポンプのおすすめ人気ランキング
工作機械用ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新224件の「工作機械用ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「多段渦巻ポンプ」、「切削油 ポンプ」、「冷却 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ)
圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。
保護等級
IP54
使用液
クーラント液
塗装色
マンセルN1(ツヤあり)
各種工作機械のろ過システムや冷却・潤滑・洗浄用に設計された50/60Hz兼用の多段クーラントポンプです。
シャフトシールの漏れをタンクに戻すドレンバック構造や、切粉やスラッジを排出し易くする機構が付いたベストセラーポンプです。
ご使用液に合わせ、接液部のステンレス対応やメカニカルシール摺動部の材質選択が可能です(別作対応)。
用途旋盤 マシニングセンター、ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置、洗浄装置、チラーなど。
全長(mm)
180
全幅(mm)
230
定格電源
200/200~220V
工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。
種別
浸漬型
使用液
クーラント液
定格電源
200/200~220V
モータ部とポンプ部の一体化で小形・軽量を実現。
自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
圧力タイプは流量タイプに対し、約30%の圧力アップ。
ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。
ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用
極数
2
保護等級
IP44
使用液
クーラント液
塗装色
マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)
最大吸込管長さ(m)
700mm以内(横引を含む)
使用粘度限界(mm2/s)
300(50Hz)/150(60Hz)
ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。
ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用
極数
2
保護等級
IP44
使用液
クーラント液
塗装色
マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)
使用粘度限界(mm2/s)
(50Hz)200、(60Hz)70
モーター部とポンプ部の一体化で小型・軽量を実現。
自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。
欧州RoHS指定環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)適合
用途工作機械等の切削液の循環用。
冷却装置の循環。
規格
IEC60034-1
保護等級
IP54
使用液
クーラント液
塗装色
マンセルN1(ツヤアリ)
使用粘度限界(mm2/s)
200(50Hz)/75(60Hz)
寸法KD(Φmm)
22
寸法KH(mm)
93
RoHS指令(10物質対応)
対応
工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。
最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。
シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。
定格電源
200/200~220V
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテナンスが容易です。
電動機コンパクト化及び軽量化(メーカー比:高さ20mmダウン)。
各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。
高効率羽根車及びIE3効率電動機を搭載した省エネポンプです。
ポンプ軸受に耐摩耗性の高いSiC軸受を採用しております。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。
インバータによる省エネ運転(流量調整)が可能です。
用途小~中流量/中揚程
材質
吐出ケーシング:FC200、ケーシングアウタースリーブ:SUS304、吹込ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸(電動機側+ポンプ側):S45C+ SUS431
規格
日本:トップランナー規制効率。欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令) RoHS(欧州RoHS 指令環境負荷6物質)。米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格。韓国:KC 規格(効率)。カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)
使用液
液質:2次処理後の研削液、切削液等、液温:-10~90°(但し、凍結なきこと)
電動機
種類:全閉外扇屋内形、保護等級:IP54、電源三相:50/60/60Hz 200/200/220V、耐熱クラス:155(F)、極数:2P
塗装色
ポンプ:マンセルN1、電動機:黒
使用粘度限界(mm2/s)
75
機種
LBK
設置場所
屋内。周囲温度:-20~40℃、RH85%以下(結露なきこと)。標高1000m 以下、直射日光の当たらない場所。腐食性・爆発性ガス及び蒸気がない場所
構造(軸封)
ノンシール(メカニカルシールレス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品
e
工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。
電動機
全閉外扇屋外型
ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ)
圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。
保護等級
IP54
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテンナスが容易です。
電動機はコンパクトで軽量化しています。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置などに。
電動機
全閉外扇屋内形
メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。
ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現!
従来機種より消費電力 20%削減を達成!
豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。
高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程
定格
連続
使用液
水溶性クーラント液
耐熱クラス
F
機種
LVS
周囲温度(℃)
40以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
相
3
極数(P)
2
ポンプ部材質にFCD500・ケーシングに独自のサンドステップ構造を採用し、強靱なポンプ構造を実現しました。独自のメカニカルシールレス構造により、シール性の向上を図りました。各種仕様(CE、RoHS、チャイルドフィンガー熱帯通過処理)への対応が可能です。
用途液中に切粉を含むクーラント液を使用する場所
仕様
インペラFC200、ケーシングFCD500
極数
2極
使用液
クーラント液
電動機
全閉外扇屋内形
構造(軸封)
シールレス軸封
CMポンプは、非自吸式、横形多段遠心ポンプです。
ポンプにアキシャル吸込口とラジアル吐出口が付いており、ベースプレート上に取り付けられています。
全ての可動部品はステンレス製で、メンテナンスフリーの固定環付きメカニカルOリングシャフトシールが内蔵されています。
接続方法
ねじ込み
電動機
全閉外扇屋内型
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
ポンプ部は強化プラスチック、砲金製よりなりたっており、
防錆に大変強い渦巻き形ポンプです!
使用液
クーラント液
塗装色
ダークグリンFM
材質(ポンプ本体)
プラスチック
工場生産設備。建築設備。各種給水。
接続方法
JIS10Kフランジ
クーラントポンプ、多段、2極、カップリング直結
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。(VKB-e 型)
ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
RoHS指令(2011/65/EU) による10物質の規制に対応しております。
EU指令(CE マーキング)に対応しております。
各種効率対応品をラインナップしております。
VKB-e 型:トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品
高頻度運転対応形羽根車を採用しております。
インバータによる省エネ運転(流量調整等)が可能です。(200V 級)
インバータで可変運転される場合は、ポンプ据付条件により共振を起こす場合がありますので、共振ポイ
ントを避けてご使用ください。
定格電流(A)
50Hz:7.4、60Hz:10.0/9.1
使用液
2次処理後の研削液、切削液等
使用粘度限界(mm2/s)
動粘度:50Hz:75、60Hz:75
ケーシング
数:13
始動電流(A)
50Hz :64、60Hz:54.0/59.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
圧力形
羽根車数
9
1個
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷