工作用定盤のおすすめ人気ランキング

2025/12/05更新
135件の「工作用定盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サブテーブル」、「定盤作業台」、「フライステーブル」などの商品も取り扱っております。
材質 FC250 熱処理 焼鈍 表面処理 塗装(黒皮部) クランプ 穴/ユーザー仕様 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
1,098,000 税込1,207,800
46日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械・機器の組付け、調整、運転確認などの作業にご使用いただけます。 治具などはT溝を利用して位置決めや固定が可能です。 多面配置が可能です。
材質 FC250 構造 リブ構造品 仕上 機械仕上 熱処理 焼鈍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649,800 税込714,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。 仕様 研削仕上 トラスコ品番 837-8757 材質 FC300 厚さ(mm) 70 寸法(mm) (テーブル寸法)300×650 質量(kg) 85
1台
359,800 税込395,780
6日以内出荷

高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります。 外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます。 MCメーカーのTミゾに合わせて、上部からの取付穴加工も致します。
材質 FC250 表面処理 塗装(黒皮部) 熱処理 焼鈍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
279,800 税込307,780
46日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
429,800 税込472,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別 機械仕上 材質 FC250
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スーパーツールジグプレート
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです 材質 FC300 仕上 研削仕上
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質 FC250 構造 リブ構造品 熱処理 焼鈍 塗装 きさげ品側面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

スーパーツールサブテーブル
用途MC機の加工治具に最適なプレート 材質 FC300 仕上 研削仕上
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259,800 税込285,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 FC250 寸法H(mm) M16 寸法F(mm) 50 寸法D(mm) 50 表面処理 塗装(黒皮部) 寸法C(mm) 50 寸法I(mm) 0.02 熱処理 焼鈍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
249,800 税込274,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別 B級仕上 材質 FC250
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

箱型定盤の専用台です。 定盤は直置きで、素早く設置ができます(定盤単体の微調整は出来ません) 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
寸法C(mm) 800 材質 圧延鋼材 構造 溶接構造品 塗装 鋼材全面
1個
84,980 税込93,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。 壁が接近している場所や狭い場所に有効です。 天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。 トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業 仕様 クランプ2個付き 高さ(mm) 680 本体質量(kg) 22 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 500×500×680
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。 仕様 精密型鍛造した特殊ボルト
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ミニフライス盤リトルミーリング1のミーリングテーブルを長くするためのアタッチメント。 標準仕様の長さ240mmを400mmに拡張する。
寸法(mm) (テーブル)W400×D145 アズワン品番 64-5178-44 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

パテ類を練り合わせる時に使用する平面台です。鉄製の約半分以下の重量のため、パテ練り作業が苦になりません。使用後はヘラに付いたパテを本体の縁で削りとることができます。
寸法(mm) 270×240×45 質量(g) 290 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。 ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。
寸法D(mm) M8 材質 (本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304 表面処理 アルマイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109,000 税込119,900
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別 機械仕上
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)