工具 シャコ万のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
210件の「工具 シャコ万」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型クランプ」、「シャコ万クランプ」、「シャコバン」などの商品も取り扱っております。
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類 シャコ万力 材質(本体) 中炭素鋼(S45C) 仕様 パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類 シャコ万力 材質(本体) S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類 シャコ万力 材質(本体) 冷間圧延鋼材 表面処理 クロムメッキ
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 約80 材質(本体) #45カーボンスチール(鍛造) 材質 #45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm) (当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm) 15.7 寸法B(mm) 7.7 締付力(kg) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類 シャコ万力 材質(本体) 冷間圧延鋼材 表面処理 クロムメッキ
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類 シャコ万力 材質(本体) 特殊鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。 ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。 完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類 シャコ万力 材質(本体) 特殊鋼
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長尺サイズで深くクランプすることができます。
種類 Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 冷間圧延鋼材
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類 シャコ万力 材質(本体) 特殊合金鋼
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に 種類 シャコ万力 材質(本体) 炭素鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 120
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類 Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm) 15.5×7.5 付属品 キャップ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
用途固定・接着作業に 種類 シャコ万力 材質(本体) スチール
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。 種類 シャコ万力 材質(本体) SUS329J1 材質(ねじ部) SUS304 皿振り角度(°) 20
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途接着作業・材料固定などに。 種類 シャコ万力 セット内容 保護キャップ付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 175 材質(本体) 特殊合金鋼 最大締付力(kN) 25.0(150mmクランプ時) 寸法B(mm) 20 寸法A(mm) 40
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)