- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 工具 スタビのおすすめ人気ランキング
工具 スタビのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,766件の「工具 スタビ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライバーセット」、「ミニラチェットドライバー」、「プラスドライバー 小さい」などの商品も取り扱っております。
全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。
ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。
市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番
295-5709
種類
スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成
単品
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
ミニサイズのラチェットドライバーです。
スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。
本体はアルミニウムです。
ビットが落ちないマグネット内蔵です。
種類
スタビードライバー/ラチェットドライバー
差込角(mm)
6.35
先端サイズ
No.2
商品構成
単品
全長86mmのコンパクトタイプです。
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に。
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
86
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
30
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
68
質量(g)
35
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
35
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
エスコ品番
EA550AY-6
セット内容
グリップ型ラチェットハンドル:Φ38×20(H)mm×1個(1/4Hexメス)/+ビット:#1・#2・#3×各1個/-ビット:0.8×5.5・1.0×6.0・1.2×8.0mm×各1個/ビット用ホルダー付"
種類
セット品
商品構成
セット品
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。
狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。
本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。
高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。
さらに狭い場所での作業に最適。
仕様
ストレート
取付高(mm)
18
種類
セット品
商品構成
セット品
先端は、ビスに対しピッタリとフィットする形状で、ビスとのギャップを少なくし、カムアウト(外に逃げようとする力)を軽減。
マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチできます。
グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用し、指をかけるくぼみが設けられています。
アウターは凸面付なので滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。
グリップの材質は、地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。
クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。
トラスコ品番
373-3670
軸径(Φmm)
7.1
全長(mm)
75
質量(g)
70
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
35.5
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン、エラストマー樹脂
寸法s(mm)
6.3
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
60枚ギアでなめらかに回転。回転ロスが少なく作業性が抜群です。狭い場所での作業に最適なスタービータイプ。
種別
ラベルタイプ
種類
スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー
先端サイズ
-
商品構成
単品
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
柄はソフトなクッショングリップ採用。
4種類のビットが1本のハンドルに収納できます。携帯に便利です。
トラスコ品番
371-5183
セット内容
(+)ビット:#1×#2/(-)ビット:5×6mm/クッションスタビードライバー/ホルダー
色
グリップ:オレンジ
種類
セット品
ケース寸法(mm)
135×85×35
先端形状
プラス/マイナス
商品構成
セット品
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。
セット内容
ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル
取付高(mm)
35
先端形状
プラス/マイナス/六角/ヘックス
頭部幅(mm)
19
商品構成
セット品
1セット(19個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
せまい所での作業に最適です。
用途せまい所でのネジ締め、緩め作業に
材質(グリップ)
アクリル樹脂
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
87
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
水晶の輝き、クリスタライン柄は「+」「-」で色分けされています。
狭いスペースの作業に最適です。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
87.5
質量(g)
50
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
Cr-V
材質(グリップ)
プラスチック
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
水晶の輝き、クリスタライン柄は「+」「-」で色分けされています。
狭いスペースの作業に最適です。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
トラスコ品番
124-6551
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
87.5
質量(g)
50
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
Cr-V
材質(グリップ)
プラスチック
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類
スタビードライバー/ラチェットドライバー
先端サイズ
-
商品構成
単品
ギヤ歯数
72
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
指先で素早い作業ができるフィンガーラチェットレンチセットです。回しやすく、力の入れやすいデザインです。
付属品
ビット用ホルダ
トラスコ品番
412-5142
セット内容
フィンガーラチェットレンチ1個、ドライバービット(+)No.1、2、3(各1個)、(-)5.5、6、8(各1個)
種類
セット品
先端形状
プラス/マイナス
商品構成
セット品
1セット(7点)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
回転がスムーズなギヤレス仕様です。
1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに
差込角(mm)
6.3
商品構成
単品
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
安心の日本製。クリスタル柄で全長82ミリのスタービータイプのマイナスドライバー。
トラスコ品番
774-0476
全長(mm)
82
質量(g)
50
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
31
材質(グリップ)
プラスチック
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
狭い場所にも便利ならラチェット機構付コンパクトスタビードライバーです。
45ギアで滑らかに動きます。
材質(グリップ)
樹脂
種類
スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類
スタビードライバー/ラチェットドライバー
差込角(mm)
6.35
先端サイズ
-
商品構成
単品
ギヤ歯数
72
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
安心の日本製。クリスタル柄で全長82ミリのスタービータイプのプラスドライバー。
材質(グリップ)
プラスチック
トラスコ品番
774-1316
全長(mm)
82
質量(g)
50
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
31
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1本
¥279
税込¥307
当日出荷