工具 スピンナーハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
267件の「工具 スピンナーハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「22mm ソケット」、「バイク エアーバルブ」、「ソケットレンチ」などの商品も取り扱っております。

旭金属工業(新日本ツール)ナットスピンナーハンドル
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に 材質 クロムバナジウム鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質 クロームバナジウム鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 寸法L(mm) 230.5 質量(g) 265 寸法d(mm) 9.3 寸法D(Φmm) 20
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

中間軸を楕円にすることにより高剛性と軽量化を両立しています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1丁
3,498 税込3,848
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。
差込角(sq.) 1/2 全長(mm) 600 幅(mm) 29
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

差込角(mm[inch]) 6.35[1/4] 寸法L(mm) 150 質量(g) 75 寸法d(mm) 4.2 寸法D(Φmm) 13
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

SIGNET(シグネット)スピンナーハンドル
本締めに最適。
差込角(DR) 3/8 全長(mm) 380 ヘッド径(Φmm) 20
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 三価クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超ロングサイズのスピンナーハンドルです。固くてゆるまない、クランクプーリーボルトや、大型車のホイールロックナットに最適です。
差込角(sq.) 12.7 全長(mm) 750 ヘッド径(Φmm) 33 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 610[60]
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナットスピンナーハンドル
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90度屈折し、任意の角度で使用できます。
差込角(mm) 12.7
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm) 3/8"(9.5mm)SQ. 寸法L(mm) 380 トラスコ品番 777-5351 質量(g) 390 寸法D(mm) 20.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷