工具 整理のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,443件の「工具 整理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具収納アイデア」、「工具 整理 台車」、「工具箱トレー」などの商品も取り扱っております。
幅(mm) 795 質量(kg) 24.6 グリーン 高さ(mm) 1650 奥行(mm) 405 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に 材質 EVA 長さ(mm) 300 幅(mm) 400 使用温度範囲(℃) -20~70 硬度 38度
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番 373-8591 セット内容 ・ベース(180×140×5.5mm) 3枚。・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個。・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個。・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個。・ピン4本。・ジョイント4本 質量(g) 200
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

小物工具や使用頻度の高い工具の整理に便利なパネル仕様のワゴンです。 小物の収納や整理に便利なパネルに引っかけられるバスケットやフックも付属。 トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に! これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。 丈夫な金属キャスター仕様。 スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
用途工具の整理・整頓に。 付属品 バスケット、フック レッド 高さ(mm) 1290 奥行(mm) 410 間口(mm) 570 段数 3 耐荷重(kg) 15(棚1枚)、10(パネル) 引出し なし
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

黒・赤2層なので、使用中の工具が一目でわかります。立体成型なので、工具がしっかりと収納できます。
材質 ポリエチレン 適合機種 EKR-1003、1004 黒・赤 質量(g) 200
1枚
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットはラバーコーティング仕様です。
用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。 付属品 フックL・S各10個 トラスコ品番 393-0289 材質 スチール 幅(mm) 485 寸法(mm) パンチングボード/485×890 質量(kg) 11 高さ(mm) 1600 奥行(mm) 411 キャスター Φ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付 最大積載量(kg) 30 荷姿 組立式 角穴(mm) 10 支柱径(Φmm) 25.4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合 ULRTタイプ 高さ(mm) 450
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ツール整理ブロックかたづけマス」はツールの定位置を作ることで、散らかりやすいツールをキレイに整理整頓できるブロックです。使い方は簡単!パズル感覚でブロックを差し込むだけ。自分好みのレイアウトを組んで、楽しく整理整頓を始めましょう!。ブロックを差し替えれば、何度でもレイアウト変更可能!。一度設置した後に収納するモノが変わっても、ブロックの位置を変えるだけで、いつでも自由にレイアウトを変更できます。
用途散らかりやすい引出しの中、工具置き場の定位置管理に、オフィスの共有置き場、クリアデスクの実施に。 付属品 ヘラ×1、ベース用保管袋×1 材質 (本体)ポリエチレンフォーム、(ヘラ)POM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ベースシート/約300×400×5、ブロックシート/約300×300×15、ベース(1マス分)/約15×15×5、ブロック(1マス分)/約15×15×15 マス数 ベースシート1枚/336マス、ブロックシート1枚/256マス アズワン品番 64-8843-34
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

TONE トネ(前田金属工業)セット内容品
9.5sqと12.7sqの差込角混合のツールセットの内容品。自動車のメンテナンスに最適な工具一式 。※工具セットの内容品のため保管用のケース等は付属しておりません。 。同内容のキャビネットセットは「TCA910」「TCA910SV」「TCA910BK」がございます。 (それぞれWS207R/WS207S/WS207Bに入ったセット)
入組点数 69 トラスコ品番 810-9596 セット内容 工具一式のみ
1セット
79,980 税込87,978
8日以内出荷

材質 ABS樹脂 幅(mm) 200 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 83 奥行(mm) 207 収納サイズ 6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アクセサリーハンガーユニットを用いてご自身に合ったレイアウトをフリープランできるようになっています。工具箱の整理に便利です。※水平方向でご使用ください。
全長(mm) 220 質量(g) 94 仕切り フリー
1個
999 税込1,099
当日出荷

管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。 幅(mm) 400 長さ(mm) 300 材質 発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -20~70 密度(kg/m3) 65
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。 厚さ(mm) 30 材質 ウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットの力で工具類を簡単整理 重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
用途工具類の収納・整理に 吸着力(N) 最大約117 付属品 取付ねじ4本 厚さ(mm) 28 全長(mm) 515 質量(g) 875 全幅(mm) 30 吸着面寸法(Φmm) 400×20
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。
用途ペンチ、ニッパ、プライヤ等の整理・保管に。 全長(mm) 300 トラスコ品番 114-1964 材質 ABS樹脂、アルミニウム 質量(g) 457.5 切断能力(Φmm) 硬線 収納本数
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

用途六角棒レンチの管理、整理に 仕様 適応六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12)mm トラスコ品番 497-4891 材質 プラスチック 質量(g) 160 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。 仕様 組立式 付属品 フック(L・S)各6個 トラスコ品番 363-9479 材質 パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)。フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)。丸込みフタ:ポリエチレン。フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ) 幅(mm) 485 質量(kg) 7.9 高さ(mm) 1600 奥行(mm) 410 均等荷重(kg) 20.0/個 最大積載量(kg) 20/台 角穴(mm) 10 支柱径(Φmm) 25.4 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm) パンチングボード 485×890
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

工具をおさえるストラップ付です。 外側に名刺入れが付いています。 ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。
トラスコ品番 794-0033 材質 ナイロン 幅(mm) 330 質量(kg) 0.8 高さ(mm) 270 材質(本体) ナイロン 奥行(mm) 70 外寸法・幅(mm) 330 外寸法・高さ(mm) 270 外寸法・奥行(mm) 70
1個
3,298 税込3,628
当日出荷