- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 大工道具
- 工具 鉄筋ハッカーのおすすめ人気ランキング
工具 鉄筋ハッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「工具 鉄筋ハッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束ハッカー」、「bxハッカー」、「ハッカー ベアリング」などの商品も取り扱っております。
グリップ部は二重構造でロングメタルブッシュで本体を包んでいるため尻部に隙間がなく、手袋をはさまない安定した回転が可能
本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
握りやすさ抜群のグリップ(滑りにくい形状)。本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
全長(mm)
265
ベアリング内蔵により、回転力抜群。
本体は錆びにくいSUS403を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
龍の刻印入り(一心斉作)。
全長(mm)
285
寸法(Φmm)
13
軸受種類
ベアリング
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
本体はフッ素加工を施しており、回転が滑らかで使いやすさ抜群
全長(mm)
265
サイズ(mm)
9
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
用途作業中の工具の収納に
材質
本体/黒牛床皮。リベット/スチール
種別
鉄筋工具・ハッカー差し
適合ベルト幅(mm)
60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×100×50
深さ(mm)
155
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。
CRゴム装着により、握りやすく、疲れにくい。
本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
プロの鉄筋工が選ぶ最高級ハッカー
全長(mm)
290
材質
ステンレス
寸法(mm)
10
質量(g)
330
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
種別
ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー×2 5連
材質
最高級牛表皮/ステンレススチール材
質量(g)
575
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。
仕様
(鉄筋径SD345)D13/D16
トラスコ品番
112-7532
セット内容
専用ケース
質量(kg)
3.4
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途結束線の締め付け作業に。
全長(mm)
300
材質
本体:ステンレス
直径(Φmm)
13
質量(g)
310
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
全長(mm)
265
サイズ(Φmm)
9
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
グリップ部は真鍮メッキ仕上げで、中心部が太く握りやすい。
ベアリング仕様により、メタルブッシュ内蔵の回転性を超えたハッカー。
本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類
ベアリング
メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。
握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。
本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類
メタル