- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 工具収納のおすすめ人気ランキング
工具収納のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新3,786件の「工具収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 整理 収納 整理 キャビネット」、「工具 整理 台車」、「工具収納ワゴン」などの商品も取り扱っております。
パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。
付属品
フックL・S各10個
トラスコ品番
393-0289
材質
スチール
幅(mm)
485
寸法(mm)
パンチングボード/485×890
質量(kg)
11
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
411
キャスター
Φ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付
最大積載量(kg)
30
荷姿
組立式
角穴(mm)
10
支柱径(Φmm)
25.4
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付く。様々な形状のホールが様々なツールを収納。マグネット付きでソケット・ビット・ドリル等の収納が可能。フックでレンチ・キーリング等の収納が可能。
使用荷重(kg)
10以下
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)
305から495×125×125
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
黒・赤2層なので、使用中の工具が一目でわかります。立体成型なので、工具がしっかりと収納できます。
材質
ポリエチレン
適合機種
EKR-1003、1004
色
黒・赤
質量(g)
200
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品
S型フック×5個
材質
スチール
寸法(mm)
【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378
質量(kg)
15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
幅(mm)
795
質量(kg)
24.6
色
グリーン
高さ(mm)
1650
奥行(mm)
405
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
9.5sqと12.7sqの差込角混合のツールセットの内容品。自動車のメンテナンスに最適な工具一式
。※工具セットの内容品のため保管用のケース等は付属しておりません。
。同内容のキャビネットセットは「TCA910」「TCA910SV」「TCA910BK」がございます。
(それぞれWS207R/WS207S/WS207Bに入ったセット)
入組点数
69
トラスコ品番
810-9596
セット内容
工具一式のみ
1セット
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
マグネットはラバーコーティング仕様です。
用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。
小さなワゴンに大きな収納力、工具を集中管理できるワゴンが新登場
色(本体)
ブルー
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)
44
天板耐荷重(kg)
40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵
2本
取扱説明書
(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)
1~3段:15、4段:25、5段:25
適合機種
B-80/600/606/640/660/670/680/685/730/770のフタ部に収納可能。
幅(mm)
425
高さ(mm)
295
質量(g)
420
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品
鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)
寸法(mm)
【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75
耐荷重(kg)
【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8
引出し数
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×260×340
ドライバーを9本収納可能。
固定方式がマグネットなので取り外しが可能。
色
ブラック
耐荷重N(kgf)
25
トラスコ品番
495-9159
材質
スチール
質量(kg)
0.76
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
プラスチック製の工具収納箱です。
外寸法・幅(mm)
245
外寸法・高さ(mm)
176
外寸法・奥行(mm)
34.5
1本
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
小物工具や使用頻度の高い工具の整理に便利なパネル仕様のワゴンです。
小物の収納や整理に便利なパネルに引っかけられるバスケットやフックも付属。
トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に!
これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。
丈夫な金属キャスター仕様。
スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
用途工具の整理・整頓に。
付属品
バスケット、フック
色
レッド
高さ(mm)
1290
奥行(mm)
410
間口(mm)
570
段数
3
耐荷重(kg)
15(棚1枚)、10(パネル)
引出し
なし
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パンチングパネル用ダブルフック(小)
長さ(mm)
50
取付ピッチ(mm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番
373-8591
セット内容
・ベース(180×140×5.5mm) 3枚。・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個。・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個。・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個。・ピン4本。・ジョイント4本
質量(g)
200
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。
ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。
信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。
キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。
6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数
74点
付属品
壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1
トラスコ品番
819-9975
セット内容
【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12。【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32。【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H。【T形スライドハンドル】SL20。【ドライバー形ハンドル】115。【エクステンションバー】321(150mm)。【ボールジョイント】BJ40。【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224。【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224。【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21。【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150。【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003。【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300。【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G。【セーフティプライヤ】SWP-250。【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175。【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175。【ペンチ】CT-175G。【ラジオペンチ】RP-150G。【強力ニッパ】KN-150G。【パイプレンチ】PW300/300mm。【グリッププライヤ】VP-250。【ミニカッター】MCH-200。【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド。【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド。【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10。【シャッター付サービスボード】C635B
質量(kg)
26.3
差込角(mm)
6.35、12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1086×140×772
質量(kg/セット)
26.3
1セット
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
さまざまな空間に自在にフィットする壁掛けタイプのケースを採用した工具セットです。スライドシャッター(施錠可能)により、大切な工具を守ります。(鍵別売)。ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。スライドシャッター(施錠可能)により、大切な工具を守ります。ケースに製品の影絵を施し、工具の管理に便利です。アンカーによる施工で壁掛けが可能です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
用途自動車・機械整備用
トラスコ品番
683-1901
セット内容
56点
材質
本体:スチール、シャッター:樹脂
色
シルバー
差込角(mm)
9.5
ケース色
シルバー×ブラック
ケース寸法(mm)
奥行:145、間口:600、高さ:600
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷