- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 工具管理のおすすめ人気ランキング
工具管理のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新1,150件の「工具管理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具収納」、「工具収納アイデア」、「工具」などの商品も取り扱っております。
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に
材質
EVA
長さ(mm)
300
幅(mm)
400
使用温度範囲(℃)
-20~70
硬度
38度
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。
幅(mm)
400
長さ(mm)
300
材質
発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-20~70
密度(kg/m3)
65
さまざまな空間に自在にフィットする壁掛けタイプのケースを採用した工具セットです。スライドシャッター(施錠可能)により、大切な工具を守ります。(鍵別売)。ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。スライドシャッター(施錠可能)により、大切な工具を守ります。ケースに製品の影絵を施し、工具の管理に便利です。アンカーによる施工で壁掛けが可能です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
用途自動車・機械整備用
トラスコ品番
683-1901
セット内容
56点
材質
本体:スチール、シャッター:樹脂
色
シルバー
差込角(mm)
9.5
ケース色
シルバー×ブラック
ケース寸法(mm)
奥行:145、間口:600、高さ:600
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
工具セットSK3568SS用の薄型収納メタルケースです。影絵を施し、工具の管理にも便利です。
トラスコ品番
383-7581
質量(kg)
14
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
幅(mm)
795
質量(kg)
24.6
色
グリーン
高さ(mm)
1650
奥行(mm)
405
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合
ULRTタイプ
高さ(mm)
450
トラスコ品番
440-8845
幅(mm)
410
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
443
奥行(mm)
91
均等荷重(kg)
10
最大積載量(kg)
10
支柱径(Φmm)
25.4
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)
約25.4(1インチ)
黒・赤2層なので、使用中の工具が一目でわかります。立体成型なので、工具がしっかりと収納できます。
材質
ポリエチレン
適合機種
EKR-1003、1004
色
黒・赤
質量(g)
200
工具箱の中のソケットをまとめて管理。
ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
用途ソケットの保管に
材質
クリップ/プラスチック、レール/スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数
74点
付属品
壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1
トラスコ品番
819-9976
セット内容
【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12。【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32。【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H。【T形スライドハンドル】SL20。【ドライバー形ハンドル】115。【エクステンションバー】321/150mm。【ボールジョイント】BJ40。【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224。【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224。【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21。【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄。【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300。【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G。【セーフティプライヤ】SWP-250。【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175。【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175。【ペンチ】CT-175G。【ラジオペンチ】RP-150G。【強力ニッパ】KN-150G。【パイプレンチ】PW300/300mm。【グリッププライヤ】VP-250。【ミニカッター】MCH-200。【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド。【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド。【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10。【シャッター付サービスボード】C63B
質量(kg)
23
差込角(mm)
6.35、12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1086×84×770
質量(kg/セット)
23.0
1セット
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
9.5sqと12.7sqの差込角混合のツールセットの内容品。自動車のメンテナンスに最適な工具一式
。※工具セットの内容品のため保管用のケース等は付属しておりません。
。同内容のキャビネットセットは「TCA910」「TCA910SV」「TCA910BK」がございます。
(それぞれWS207R/WS207S/WS207Bに入ったセット)
入組点数
69
トラスコ品番
810-9596
セット内容
工具一式のみ
1セット
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。
用途工具の整理・管理
取付幅(mm)
26
強力マグネットでピタッと張り付く。様々な形状のホールが様々なツールを収納。マグネット付きでソケット・ビット・ドリル等の収納が可能。フックでレンチ・キーリング等の収納が可能。
使用荷重(kg)
10以下
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)
305から495×125×125
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
トラスコ品番
365-7604
質量(kg)
36
荷姿
組立式
最大積載量(kg/台)
80
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
「ツール整理ブロックかたづけマス」はツールの定位置を作ることで、散らかりやすいツールをキレイに整理整頓できるブロックです。使い方は簡単!パズル感覚でブロックを差し込むだけ。自分好みのレイアウトを組んで、楽しく整理整頓を始めましょう!。ブロックを差し替えれば、何度でもレイアウト変更可能!。一度設置した後に収納するモノが変わっても、ブロックの位置を変えるだけで、いつでも自由にレイアウトを変更できます。
用途散らかりやすい引出しの中、工具置き場の定位置管理に、オフィスの共有置き場、クリアデスクの実施に。
付属品
ヘラ×1、ベース用保管袋×1
材質
(本体)ポリエチレンフォーム、(ヘラ)POM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ベースシート/約300×400×5、ブロックシート/約300×300×15、ベース(1マス分)/約15×15×5、ブロック(1マス分)/約15×15×15
マス数
ベースシート1枚/336マス、ブロックシート1枚/256マス
アズワン品番
64-8843-34
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。
ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。
信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。
キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。
6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数
74点
付属品
壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1
トラスコ品番
819-9975
セット内容
【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12。【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32。【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H。【T形スライドハンドル】SL20。【ドライバー形ハンドル】115。【エクステンションバー】321(150mm)。【ボールジョイント】BJ40。【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224。【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224。【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21。【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150。【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003。【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300。【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G。【セーフティプライヤ】SWP-250。【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175。【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175。【ペンチ】CT-175G。【ラジオペンチ】RP-150G。【強力ニッパ】KN-150G。【パイプレンチ】PW300/300mm。【グリッププライヤ】VP-250。【ミニカッター】MCH-200。【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド。【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド。【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10。【シャッター付サービスボード】C635B
質量(kg)
26.3
差込角(mm)
6.35、12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1086×140×772
質量(kg/セット)
26.3
1セット
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
仕様
組立式
付属品
フック(L・S)各6個
トラスコ品番
363-9479
材質
パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)。フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)。丸込みフタ:ポリエチレン。フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)
幅(mm)
485
質量(kg)
7.9
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
410
均等荷重(kg)
20.0/個
最大積載量(kg)
20/台
角穴(mm)
10
支柱径(Φmm)
25.4
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
パンチングボード 485×890
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷