- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 工具箱 自動車のおすすめ人気ランキング
工具箱 自動車のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新250件の「工具箱 自動車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 工具」、「工具箱」、「引き出し」などの商品も取り扱っております。
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様
シリンダ錠取付可能(別売)
付属品
中皿付(取り外し可)
質量(kg)
0.89
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
890
タイプ
中皿あり
容量(L)
4
耐荷重(kg)
20
梱包数
10個
バックル
ABS樹脂
材質(取手)
ABS樹脂
外寸法・幅(mm)
380
外寸法・高さ(mm)
145
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
380×178×145
外寸法・奥行(mm)
178
外寸法・間口(mm)
380
有効内寸法・間口(mm)
357
有効内寸法・奥行(mm)
140
有効内寸法・高さ(mm)
87
材質
スチールボンデ鋼板
ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
仕様
シリンダ錠取付可能(別売)。ポケット3個付
付属品
中皿付(取り外し可)。仕切板(短8枚・長4枚)付
材質
取手・バックル:ABS樹脂
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
中皿あり
外寸法・奥行(mm)
278
材質
鉄(ボンデ)
高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質
(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール
板厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水。ゴムパッキン付。
配管工具箱のベストセラーFシリーズです。
全面と上面の二段階開閉式扉仕様です。
用途全面と上面の二段階開閉式扉仕様
仕様
シリンダ錠(別売)取付可
材質
スチール
色
グリーン
高さ(mm)
280
奥行(mm)
330
内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。
シリンダー錠取り付け可能。
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
材質
スチール
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿なし
仕様
スチール、ステン、FRP共通
適合本体
633500A、633750A
材質
スチール
寸法(mm)
300×300×60
タイプ
小
表面処理
カチオン塗装+ブラック塗装
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。
自動車バンパー素材使用。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。
ミニ特殊構造
タイプ
中皿あり
材質
SUS304
寸法H(mm)
272
寸法d(mm)
180
寸法D(mm)
252
表面処理
#400研磨
寸法W(mm)
350
寸法h(mm)
48
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質
スチール
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿なし
フック
なし
収容が大きく丈夫な二段両開き開閉式の工具箱です。
シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に
材質
スチール
全高(mm)
243
内寸法(mm)
376×172×H109(両サイド119)
中皿寸法(mm)
403×97×H49
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハードな使用にも耐える国産のプロ用工具箱です。
山型形状の蓋なので、たくさん収納しても簡単に蓋が閉まる設計です。
バックルが2ヵ所ついているのでしっかりロックできます。
用途工具・小物類の収納・保管に
仕様
中皿なし
材質
スチール
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿なし
板厚(mm)
0.7
外寸法・高さ(mm)
100
外寸法・奥行(mm)
150
有効内寸法・奥行(mm)
148
有効内寸法・高さ(mm)
70
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様
中皿付
材質
(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)
色
ブラック/ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン再生材50%
タイプ
中皿あり
定番の樹脂製工具箱です。自動車用のバンパーに使用されている樹脂を使っているので強度が高く、丈夫です。開け閉めによく使うバックルは、ヘルメットに使用されているポリカーボネード樹脂を使用しているため壊れにくいです。フタは二重構造になっており、歪みにくい設計です。積み重ねてもずれにくいように底面に爪がついています。
用途工具や道具の収納に。
トラスコ品番
558-7448
材質
バックル:ポリカーボネート
色
ブラック
材質(本体)
自動車バンパー材(PP)
外寸法・幅(mm)
385
外寸法・高さ(mm)
140
外寸法・奥行(mm)
202
有効内寸法・間口(mm)
347
有効内寸法・奥行(mm)
152
有効内寸法・高さ(mm)
65
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番
373-8591
セット内容
・ベース(180×140×5.5mm) 3枚。・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個。・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個。・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個。・ピン4本。・ジョイント4本
質量(g)
200
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途に合わせて自在に収納。スチール製工具箱。優しいデザインからあふれる機能。
仕様
小物専用。クッション付
材質
スチール
タイプ
中皿なし
材質
鉄(ボンデ)
板厚(mm)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×255×270
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷