工場 蛍光灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
230件の「工場 蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 吊り下げ」、「工場蛍光灯 器具」、「グロー式 照明器具」などの商品も取り扱っております。
付属品 ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

用途屋内用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 形状 笠付タイプ プルスイッチ付 質量(kg) 1 取付 直付形 40 材質(本体) 鋼板 白色仕上 シリーズ Myシリーズ 定格電圧(V) 200 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

適合 【ガード】FK41534、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質 亜鉛鋼板 質量(kg) 2.7 消費電力(W) 44 定格電圧(V) AC100~242 光源 LDL40×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1225×87 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型(約25~100%連続調光型) エネルギー消費効率(Lm/W) 105.6 光束(Lm) 4650 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 適合ランプ 2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S 演色指数(Ra) 84
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

仕様 ランプ別売 材質 本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm) 1250 幅(mm) 200 質量(kg) 2.6 高さ(mm) 69 定格電圧(V) AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×1250×69 器具・セット 器具のみ LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 電源ユニット 内蔵
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100~242 本体質量(kg) 1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1265×185×74 器具・セット 器具 関連資料 寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

種別 40W省エネ形 管長(mm) 1198 点灯形 ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W) 36 管径(Φmm) 32.5 電流(A) 0.440 定格平均寿命(時間) 12000 種類 直管蛍光灯 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.4 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

適合 【ガード】FK41534 材質 亜鉛鋼板 質量(kg) 2.7 消費電力(W) 36 定格電圧(V) AC100~242 光源 LDL40×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1225×87 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W) 134.1 光束(Lm) 4830 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 適合ランプ 適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S 演色指数(Ra) 80
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 17.5 全光束(Lm) 2300 種別 40W形 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100(50/60Hz) 外径(Φmm) 28 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 定格入力電流(A) 0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品 ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V) AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1250×59×200 取付ピッチ(mm) M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 ランプご挿入防止治具 消費電力(W) 適用光源/20 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約900 適合品番 (専用ランプ)06-2981/06-2982 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 65×1265×50 色(本体)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別 40形2灯 長さ(mm) 102 形状 笠付トラフ型 幅(mm) 115 高さ(mm) 1246 定格電圧(V) AC100/200兼用 口金 G13 器具・セット 器具のみ 外装 鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

仕様 ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型> 適合 (ガード)FK41534、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能 材質 本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 150 質量(kg) 2.7 高さ(mm) 87 消費電力(W) 36 定格電圧(V) AC100~242 光源 LDL40×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1225×87 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 137.2 光束(Lm) 4940 明るさ(Lm) 4940 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷

反射板が光を下方に反射し机上面の照度がアップ。必要な場所に必要な明るさを提供します。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付き。
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ランプ別売り
適合 (ガード)FK42533 質量(kg) 2.5 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式 天井直付型 消費電力(W) 36 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40 ランプ LDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×1250×69 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 140 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) 80 材質(反射板) 亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm) 5040 子品番 【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40X2反射笠付型
ランプ別売り
適合 (ガード)FK41534 材質 (反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg) 2.7 材質(本体) 亜鉛鋼板(白色) 取付方式 天井直付型 消費電力(W) 36 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40 ランプ LDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1225×87 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 137.2 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 4940 トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) 80 子品番 【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番 406-0261 タイプ 40形2灯用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×1250×67
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ランプ別売り
適合 (ガード)FK41534 材質 (反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg) 2.7 材質(本体) 亜鉛鋼板(白色) 取付方式 天井直付型 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40 ランプ LDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1225×87 器具・セット 器具のみ 安定器 定格出力型、<出力固定型> 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番 【器具】NNF42245K LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
6,798 税込7,478
当日出荷