工場扇 50cmのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
74件の「工場扇 50cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力扇風機」、「大きい 扇風機」、「工場用扇風機」などの商品も取り扱っております。
低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg) 13.1 コード長さ(m) 2.0 ハネ径(cm) 50 消費電力(W)(50/60Hz) 180/265 最大風速(m/min) 445/520 最大風量(m3/min) 270/310 トラスコ品番 390-6515 摘要 3速式 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 羽根枚数 4 モーター 全閉型 首振角度(°) 87 機能 左右首振り、風量3段階調節 風量調整 3段階 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 850×735×1260 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。 全閉式長寿命モーターを採用しています。 モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G) トラスコ品番 474-8883 種別 組立式 質量(kg) 9.3 タイプ 首振式 モーター 全閉型 電源コード(m) 2(アース付) 消費電力(W)(50/60Hz) 155/190 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 使用期間 (設計上の標準)10年 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環 材質 本体:金属、羽:アルミ 質量(kg) 6.9 周波数(Hz) 50/60 電流(A) (100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81 消費電力(W) (100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118 モーター 全閉型 風量(m3/min) 22~135 電源コード(m) 2 モーター回転数(min-1[r.p.m]) (100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030 各種認証 PSE 本体寸法(cm) 26×64×62 標準ノイズ(dB) 68 上下角度調整 360°旋回
1台
33,500 税込36,850
翌々日出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×320×610 電源コード(m) 約1.8 風量 3段階 首振り (左右自動)約90°、(上下手動)3段階 上下調整 (手動)3段階 左右首振
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様 耐圧防爆構造ケーブルグランド付 電源コード(m) 10(プラグなし) 消費電力(W)(50/60Hz) 153/236 首振角度(°) 87 電気代の目安 2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz) 材質(脚) 対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度 eG3 アズワン品番 64-9622-77 上下角度調整
1セット
189,800 税込208,780
翌日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。 羽根枚数 4 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2(アース付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 511×344×626 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年
1台
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量!60cm羽根モデルです。開放型モーターです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。3段階風量切り替え可能です。三脚折りたたみ式です。左右自動首振り機能付きです(左右70度)
羽根寸法(cm) 60 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 消費電力(W) 170/210 羽根枚数 4 モーター 開放型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×690×1410~1590 風量(m3/min) 195/234 電源コード(m) 2 風速(m/min) 390/468 風量調整 3段階 材質(羽根) プラスチック 左右首振 サーマルプロテクター
1台
30,298 税込33,328
翌々日出荷

ファンサイズ50cmドラム型。羽根材質アルミ製3枚羽根
用途現場はもちろん、ご家庭でも 幅(mm) 約685 質量(kg) 約6.5 ブラック 高さ(mm) 約635 奥行(mm) 約250 ハネ径(cm) 50 羽根枚数 3 材質(羽根) アルミ
1台
14,800 税込16,280
翌々日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 羽根枚数 4 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2(アース付) 首振角度(°) (左右)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 908×816×1196 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年 可動範囲 45°(上向40°、下向5°)
1台
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm) 45 羽根枚数 4枚 モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×320×560 電源コード(m) 約1.8 風量 3段階 首振り (左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整 (手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

全閉モーター仕様のためホコリが多い所の作業でも対応可能。樹脂製に比べ蒸気や油煙の多い環境でもわれにくい
用途熱中症対策に 質量(kg) 約6.5 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 110/135 羽根枚数 3 モーター 全閉式 風量(m3/min) 148/165 首振角度(°) 左右約60/首折れ約上下4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×570×510 風速(m/min) 256/322 風量調整 材質(羽根) アルミ羽根 羽根寸法(cm) 45 左右首振 上下角度調整
1台
16,390 税込18,029
9日以内出荷

ボタン式の風量切替スイッチを採用。 3段階の風量調節が可能。
ハネ径(cm) 40 風量調整 3段階 羽根枚数 3枚 材質(羽根) アルミ 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 65 付属品 取扱説明書保証書付 コード長さ(m) 2.2 角度調整範囲 90° シルバー 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 290×530×490
1台
9,590 税込10,549
3日以内出荷

工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg) 10.4 コード長さ(m) 1.9 ハネ径(cm) 45 消費電力(W)(50/60Hz) 120/180 最大風速(m/min) 405/465 最大風量(m3/min) 215/245 摘要 3速式 周波数(Hz) 50/60 羽根枚数 4 モーター 全閉型 機能 左右首振り、風量3段階調節 風量調整 3段階 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄。本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245。運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内。湿度80%以下 トラスコ品番 813-1205 質量(kg) 10.4 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 全閉型 風量調整 3段階 材質(羽根) アルミ羽根 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg) 9.3 タイプ 無段速調式 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 本体側から電源コード1.8m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/180 首振角度(°) 87 機能 左右首振り、風量無段階調節 最大風速(m/min) 405/465 最大風量(m3/min) 215/245 運転音(dB) 最大68(60Hz) 風量調整 無段変速式 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に! 質量(kg) 4.1 電源(V) 100 消費電力(W) 約63(50Hz)/約82(60Hz) コード長さ(m) 1.8 ハネ径(cm) 43.5 羽根枚数 4 風量(m3/min) 約123(50Hz)/約127(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×390×490 電圧周波数(Hz) AC100V 50/60 風速(m/min) 約272(50Hz)/約279(60Hz) 風量調整 左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式) 材質(羽根) プラスチック 入数 1台
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

Panasonic(パナソニック)オート扇
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm) 40 質量(kg) 3.5 グレー 電源(V) 単相100 消費電力(W)(50/60Hz) (強)39/45(中)29/31(弱)21/24 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0 風量(m3/h)(50/60Hz) (強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz) (強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 仕様 8m延長コード付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源コード(m) 2(アース付) 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 511×494×543 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年
1台
29,800 税込32,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。 質量(g) 8000 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 1.2/1.55 消費電力(W) 120/150 モータータイプ 全閉型 ハネ径(cm) 45 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 620×300×650 風量調整 4段階 コード長さ(cm) 200 アズワン品番 64-8900-61
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷