- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 工場用 リフトのおすすめ人気ランキング
工場用 リフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新408件の「工場用 リフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇降機 リフト」、「フロア リフト」、「電動昇降台車」などの商品も取り扱っております。
シンプルな構造により高い耐久力があります。
2段式~3段式まで機種が豊富です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
タイプ
3段式
電源(V)
三相200
ユニット種別
内蔵式
電源コード(m)
1.5
操作方法
フットスイッチ(コード長さ
昇降方式
電動油圧式(タービン油
使用頻度
300回/日
小さくても優れものです。狭いスペースで能力を発揮します。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして
ユニット種別
内蔵式
電源コード(m)
5
操作方法
押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m)
昇降方式
電動油圧式(タービン油
シンプルな構造により高い耐久力があります。
2段式~3段式まで機種が豊富です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
タイプ
2段式
電源(V)
三相200
ユニット種別
内蔵式
電源コード(m)
1.5
操作方法
フットスイッチ(コード長さ
昇降方式
電動油圧式(タービン油
使用頻度
300回/日
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
仕様
早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
脚寸法内幅(mm)
400
脚寸法外幅(mm)
550
車輪寸法(固定車輪)(mm)
150
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)
150
脚寸法高さH(mm)
150
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。
はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。
■安全装置標準装備
・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。
・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。
■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。
・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。
・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。
・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬
仕様
組立式
材質
アルミ合金
電源(V)
AC100単相
コード長さ(m)
5
剛性・耐久性に優れ、10万回のテストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして
ユニット種別
内蔵式
モーター出力(kW)
0.4
電源コード(m)
4
操作方法
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
昇降方式
電動油圧式(タービン油
充電時間(時間)
約8
昇降方式
バッテリー上昇式
走行タイプ
手動式
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ
エコノミータイプ
動力源
油圧手動
アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様
昇降電動、手動走行式、単相100V充電器付
充電時間
約8時間
昇降方式
電動チェーンループ式
2018年トラスコ掲載ページ
8 1192
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
水気の多い場所、クリーンな環境・食品・調理場・医薬品の検査台として最適です。本体の材質にステンレスを使用(油圧ジャッキ・車輪ゴム除く)また、特別に開発した油圧ユニット(ジャッキ)を装着、耐久性・信頼性が抜群です。操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整もできます。下降レバーから手を話すとテーブルは自動停止します。食品工場・調理場に最適です。医薬品の検査台等対応します。
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く)
3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。
高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。
アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質
アルミ合金
電源(V)
AC100
作業床面広さ(mm)
660×680
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様
油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪
前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.9MB)
ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。
車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として
ユニット種別
別置式
電源コード(m)
5
操作方法
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
昇降方式
電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番
460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×255×120~350
静荷重(kg)
80
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。
強度に優れています。
移動が容易なウレタン車輪です。
用途各種工場、物流センター、倉庫など
仕様
手動走行式
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
昇降方式
足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。
タイプ
電動走行・電動昇降タイプ
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様
ユニット:内蔵式
電源
三相200V
ユニット種別
内蔵式
電源コード(m)
4
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式
電動ボールねじ式
使用頻度
80回/時間
手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番
458-3833
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)
500×40×20
揚程A(mm)
410~2700。(フォークを下向きにした時:150~2440)。1回転の揚程:約28
全長B(mm)
800
全幅D(mm)
550
全高C(mm)
1650
脚長さJ(mm)
540(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)
250
フォーク内幅H(mm)
370(前脚)
フォーク外幅G(mm)
550(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)
410
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)
290~1110
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
450×700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷