- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- 工場用ペンのおすすめ人気ランキング
工場用ペンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新130件の「工場用ペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食品工場用ボールペン」、「工業用マーカー」、「パソコンタッチペン」などの商品も取り扱っております。
芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色
黒
アズワン品番
2-7417-21
ペン先径(Φmm)
1.0
1袋(10本)
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。
ボールペンなどの紛失を防止します。
展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。
キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質
キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)
対応径(Φmm)
最大:11/最少:7.5
軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。
吊り下げに便利なチェーン付き。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
サイズ
A4
仕様
チェーン付き
材質
本体:アルミ。クリップ部:スチール。バネ部:スチール
質量(g)
255
タイプ
タテ
寸法(縦×横)(mm)
316×230
チェーン長(mm)
600
収納枚数(枚)
約50(コピー用紙)
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
23
方式
回転繰り出し式
直径×長さL(Φmm×mm)
8.9×130
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
色数
単色
TKG品番
9-2597-0201
TKG品番(2017)
6-2388-1401
商品タイプ
本体
入数(本)
1
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ハサミやペンなどをいれるのに最適です。
最大積載量(kg)
2/個
材質
フック金具:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、取付部品:ポリプロピレン(PP)
2色ボールペン
ストラップ付(112cm)
インク色
黒・赤
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
エスコ品番
EA765MG-231
全長(mm)
147
方式
ノック式
替芯
EA765MG-175(黒)、-176(赤)
色数
2色
色(軸)
ブルー
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
スマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。伸縮可能なカールコードストラップ付き。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップと伸縮可能なカールコードストラップ付きなので持ち運びに便利です。
長さ(mm)
110
長さL×直径(mm×Φmm)
110×8.6(クリップ部除く)
商品タイプ
タッチペン本体
対応タッチパネル方式
静電容量方式、感圧式、光学式
鉛筆やボールペンが簡単にはさめます。
TOYO以外のヘルメットにも取付が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100
インク色
黒・赤
ボール径(Φmm)
0.7
材質
(軸)真鍮+クロームメッキ+ヘアーライン仕上げ、(クリップ)鋼材
質量(g)
13.5
機構
回転繰り出し式
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
8.2×10.6×130.3
色数
2色
色(軸)
シルバー
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
ディスプレイを傷つけにくい適度な硬さの金属繊維製のペン先
柔らかく滑らかな書き心地!
クリップ&ストラップホール付で携帯に便利
セット内容
本体×1
材質
ABS,導電ゴム
寸法(mm)
約115×Φ10
色
青
商品タイプ
本体
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
商品タイプ
替芯
仕様
回転練り出し式
材質
(本体)真鍮、(中芯)ステンレス
仕上
ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン
表面抵抗値(Ω)
105/□以下
入数
10本
導電性繊維使用のタッチペンにペン先交換できるタイプが新登場。
色
銀
商品タイプ
交換用ペン先
セット内容
本体×1
材質
ABS、導電ゴム
寸法(cm)
15×1×1
アズワン品番
65-2743-43
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。
油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。
耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。
金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。
寸法(mm)
17×121
仕様(適合温度範囲℃)
-46~66
質量(g)
45.4
材質
顔料
方式
ノック式
材質
軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム)
全長(mm)
141
質量(g)
19.6
最大径(Φmm)
14
インク色
黒
替芯
新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒
インク
油性
色数
単色
色(軸)
ステン
商品タイプ
本体
パッケージ
B7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小
入数(本)
1
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。筆記距離は2800m(±20%)です。※数値は保証値ではありません。
用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。
サイズ
140mm×80mm
質量(g)
8
色数
単色
2018年トラスコ掲載ページ
10 0335
商品タイプ
本体
細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。
ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。
持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。
タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。
仕様
【ストラップ有無】◯
直径(Φmm)
ペン約9
材質(本体)
アルミニウム
対応機種
<スマホ>SO-03F/F-03E/SH-02E/SOL24/SGP412JP <タブレット>SH-06F/SH-08E/SHT22/SHT21/※2014年6月現在※SH-06Fについては、「メニュー」→「設定」→「便利機能」→ 「先細ペンを使う」にて、チェックを入れていただく必要があります。
材質(ペン先)
導電性プラスチック
商品タイプ
タッチペン本体
ペン先径(Φmm)
約2.5
黒/赤(切り替え式)のステンレスボールペンです。
材質
18-8ステンレス
軸径(Φmm)
8.9
寸法(mm)
123
質量(g)
25
芯色
黒/赤
入数(本)
1
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷