- 工具の通販モノタロウ
 - 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
 - 安全用品
 - トランシーバー
 - 工場用無線のおすすめ人気ランキング
 
工場用無線のおすすめ人気ランキング
2025/11/03更新231件の「工場用無線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インカム ワイヤレス」、「トランシーバー 長距離」、「インカム」などの商品も取り扱っております。
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。
音声出力も500mWとクラス最大です。
お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。
20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能)
チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。
オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。
混線を回避する38グループモード。
オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。
1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。
単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。)
オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。
ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。
総務省技術基準適合品。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
種類
特定小電力トランシーバー
材質
本体:ABS樹脂(一部除く)
定格電圧(V)
DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)
チャンネル数
交互通話専用20ch(9+11ch)
消費電流(mA)
受信待ち受け時 約50
送信出力
10mW
付属品
本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2
質量(g)
約180(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×103×28(突起物除く)
周波数範囲(MHz)
422.050~422.300
通信方法
単信方式
電波形式
F3E
スピーカー出力(mW)
500/8Ω
免許・資格不要。
20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。)
38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。
デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。
APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。
秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。
FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類
特定小電力トランシーバー
付属品
本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1
質量(g)
約100(専用電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
電源電圧(V)
DC3.7(専用充電池)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×90×19(突起物含まず)
機能
キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示
使用時間
約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)
周波数範囲(MHz)
422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)
電波形式
F3E
受信感度
-9dBμ以下(12dB SINAD)
周波数安定度
±2.5ppm以下
低周波出力
400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける
初期設定要らずのACSH機能を新採用。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。
アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:
[PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
/コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 
/イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど]
スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。
(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が
使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な
近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
プライベートのコミュニケーション
(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー
無線としてのホビーユース etc.)
アンテナサイズ(mm)
約80(回転収納式)
定格電圧(V)
DC4.5(単三乾電池3本)
通話可能時間(h)
単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)
周波数範囲(MHz)
422.0500~422.1750、422.2000~422.3000
インピーダンス
約2kΩ
付属品
バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ
質量(g)
約174(単三乾電池含む)
接地
マイナス接地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54.8×94×27.3(突起物除く)
受信感度
-14dBμ以下(12dB SINAD)
チャンネル数
交互通話専用20ch (9+11ch)
電波型式
F3E (FM)
充電時間(時間)
Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5
通信方式
交互通話(単信)
使用温度範囲(℃)
本体:-10~+50、充電器:0~+40
音声出力
400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)
送信出力
10mW (1mW切り替え可)
種類
特定小電力
防塵防水性能
IP54
有効距離(m)
河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度
受信方式
ダイレクトコンバージョン
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品カタログ(0.86MB)
繰り返し充電ができるリチウムイオンバッテリーです。
用途工場や店舗など毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。
イヤホン形状
耳かけ型
トラスコ品番
385-3802
適合機種
DJP45、DJDP10、DJDPS50、DJDP50H
質量(g)
55
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ヘルメット装着で、安全通話を確保。
用途工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。
トラスコ品番
421-0557
適合機種
2ピンタイプのアルインコ製品全機種
質量(g)
120
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様
通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合
中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)
55.5
高さ(mm)
105
質量(g)
約144(BP-258装着時)
種類
特定小電力
奥行(mm)
29.1
電源
単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数
47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級
IP54
アンテナサイズ(mm)
79
出力(mW)
内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(3.38MB)
送受信周波数(MHz)
400MHz帯
IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。
仕様
SCMS-T:非対応
セット内容
製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル
適合規格
Bluetooth 5.2
接続方式
Bluetooth
感度
【マイク】-44±2dB,f=1KHZ
対応機種
Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー
周波数範囲
2.402~2.480GHz
防塵防水性能
IPX4
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
充電時間(時間)
2
連続再生時間
最大12.5時間
指向性
全(無)指向性
伝送方法
GFSK
ポート
充電ポート:microUSB
通信距離(m)
10(Class2)
連続待受時間
最大130時間
対応コーデック
SBC
連続通話時間(時間)
最大8.5
マルチポイント
対応
対応プロファイル
HFP/A2DP/AVRCP
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
業界初の腕時計型レシーバーを採用。手元でコールをキャッチできます。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
質量(kg)
58.5
電源
1.5V単4電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×14-8×43(ベルト部含まず)
受信周波数
429
受信方式
FSK
音色
3
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
デジタルワイヤレスインカム端末機・ワイヤレスガイド送信機専用のヘルメットに装着できるイヤホンマイクです。手元のスイッチで通話のON/OFFを簡単に切り替ることが可能です。イヤホンマイクコネクターはMini-XLR4pinのため、端末機とマイクが少しの衝撃で離れることはありません。
コネクタ
イヤホンマイク:Mini-XLR 4pin(メス)
アズワン品番
63-6335-84
ケーブル長(cm)
120
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ベルトクリップにイヤホンマイクもセットになった2台セットの特定小電力トランシーバーです。シンプルだけど現場に強いです。38グループモード装備をはじめ、ハンズフリー(VOX)機能、オートパワーオフ、チャンネルスキャン機能、ベル機能など便利な機能を搭載しています。単3型アルカリ乾電池3本で約60時間運用も可能です(使用状況や使用する乾電池により異なります)。
用途飲食店、量販店、パチンコ店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。
仕様
免許・資格要不要、ノイズキャセリング
トラスコ品番
382-0197
セット内容
本体×2、イヤホンマイク(耳掛けタイプ)×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)×1
材質
本体:プラスティック
幅(mm)
58
色
黒
高さ(mm)
103
タイプ
屋内
種類
特定小電力
奥行(mm)
28
チャンネル数
20
アンテナサイズ(mm)
85
機能
グループトーク有
距離(km)
市街地通話:0..1~0.2、郊外通話:1
送受信周波数(MHz)
422.050~422.300
アンテナ方式
回転式
1セット(2台)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仲間以外の混信を防ぐグループモード
専用電池を使用することで、超小型・軽量を実現
充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示
オプションのイヤホンマイクが使用できます。
種類
特定小電力
セット内容
本体(電池パック付)×2、ACアダプター×2、USBケーブル×2、ベルトクリップ×2、ネックストラップ×2、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)
約43(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約38×95×19
電源電圧(V)
DC3.7(専用Li-Ion電池パック)
機能
充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示、音量調整、キーロックの設定・解除、仲間以外の混信を防ぐグループモード、電池残量表示
充電時間
約1時間30分
電波形式
F3E、F2D
送信出力
10mW
動作温度(℃)
-10~50(結露なきこと)
使用時間(時間)
約18(新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待ち受け80秒の繰り返し動作)
送受信周波数(MHz)
422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 9波)
受信感度
-8dBμV以下(12dB SINAD)
低周波出力
500mW以上 定格電圧8Ω負荷10% 歪
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
広い工場内での担当者の呼び出しに。
電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。
加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。
着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。
電波周波数
920MHz帯
電波型式
特定小電力無線局 ARIB STD-T108
電源
充電式
定格電流(mA)
10(受信時)
外形寸法(mm)
56×46×20(ベルト含まず)
質量(g)
50
動作温度(℃)
-10~+60
付属品
USB充電器
仕様
通信トポロジ:単純マルチホップ
トラスコ品番
351-0656
種類
特定小電力
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
総務省技術基準適合品。ビジネスからレジャーまであらゆるシーンで活躍!。特定小電力トランシーバー全20チャンネル対応。免許・資格不要。2台セット・イヤホンマイク付。すぐ交信ができるお得な2台セット。交信の目安 市街地:100~200m、見通しの良い郊外:約1km。38グループモード装備。同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、 他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。ハンズフリー機能(VOX)。PTTスイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、 自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。 音声に反応し送信ボタンを押さなくてもマイクに向かって話すだけで自動送信されます。オートパワーオフ。設定した時間になると自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れを防止します。ベルコール機能。送信が終了したことをベルで相手に知らせることができます。チャンネルスキャン機能。他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。60時間運用 (単3型アルカリ電池使用時)
付属品
イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)
種類
特定小電力
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
4人までの同時通話が可能です。
ハンズフリーで効率的な業務体制を支援します。
アンテナが内蔵されたので折れる心配が不要です。
マイク感度を調整できるボリュームと音量を調整できるボリュームのダブルボリュームシステムです。
2本の内蔵アンテナが通信安定性を向上します。
特殊なエラー訂正ソフト処理りにより音質が向上します。
無線局免許や資格は必要がなくご購入後直ぐに使用可能です。
幅(mm)
64.5
奥行(mm)
21
高さ(mm)
105
質量(g)
76(電池含まず)
通信距離(m)
約100
チャンネル数
10
電源
単三乾電池2本又は単三充電池2本
送信電力(mW)
10
モノタロウ特定小電力トランシーバー(M-20W)用イヤホンマイク。
ハンズフリーで手元で簡単に通話、音量調整ができます。
イヤホン形状
耳かけ型
適合
モノタロウトランシーバー 特定小電力用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手軽にご使用いただけるローコストタイプ。
仕様
アンテナは折りたためます。
セット内容
本体・ベルトクリップ・イヤホンマイク×各2
材質
ポリカーボネート製・ABS樹脂
質量(kg)
180g(単三アルカリ電池3本含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.8×2.8×11.5(アンテナは含みません)
周波数(MHz)
送受信:422.050~422.300(12.5Hzステップ)
アズワン品番
61-7332-94
1セット(2台)
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
ヘルメットに取り付けるタイプのマイクロホン(固定金具がワニグチ)です。
用途ヘルメット着用での作業用
トラスコ品番
510-0402
質量(g)
62
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
最大6人でハンズフリー同時通話ができる、多人数同時通話型無線システムの標準防水ヘッドセットになります。オートペアリングが簡単で、ペアリング(リンク設定)は最初の1回で2回目以降は機器同士が自動でペアリングします。スマートリンク機能があり、作業現場でCS2利用者の人数が変動しても自動で利用者同士のリンク設定が更新されます。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができ、装着しても作業時に邪魔になりません。通信距離はロケーションにより異なりますが最大で1.6kmです(オープンフィールド時で2台でのご使用時)。同時通話人数によって、通信距離が減退します。2人:見通し約1.6km、3人:見通し約800m、4人:見通し約500m、5人:見通し約400m、6人:見通し約300mになります。ミュート機能もあり、不必要な会話は通信を止められます。
用途現場作業やイベント会場などの連絡、会話に。
セット内容
本体、クリップマウント、充電用マイクロUSBケーブル、業務用ヘッドセット
質量(g)
65
電源
リチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×12×28
防塵防水性能
IP65
充電時間(時間)
2.5
待ち受け時間(時間)
700
周波数帯域(GHz)
Bluetooth2.4
連続通話時間(時間)
双方向:15
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
デュアルマイクCVCで通話品質が向上
クリアボイススピーカー採用で声が鮮明に
3Dメタルアンテナで安定した通信を実現
HD Voice対応でVoLTEの高音質通話が可能
Siri / Googleアシスタントなどの音声コントロールが可能
NFCペアリング対応、かざすだけで簡単接続
日本語音声アナウンス機能を搭載
4種類のイヤーピースを同梱
バッテリー残量表示
ストラップホール付きイヤーフック
スマートフォン2台を同時待ち受けできる
接続する機器情報を最大8台まで記録
RoHS基準値準拠
仕様
PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)
付属品
イヤーフック1個、イヤーピース4個 [ループタイプ3個・フィットタイプ1個]、充電用USBケーブル、取扱説明書(保証書)
質量(g)
約11(イヤーピース1個含む)
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)※各プロファイルが対応していること、PlayStation 3(ファームウェアver. 3.15以降)
対応
Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13×62×26(突起部、ケーブル含まず)
機能
デュアルマイクCVC
通信出力
最大2.5mW(Class2)
充電時間(時間)
約2
動作温度(℃)
5~40
動作湿度(%)
10~90(結露なきこと)
送信周波数(GHz)
2.4
再生可能時間
約6.5時間
特性
片耳
通話時間
連続最大約6.7時間
プロファイル
HFP(ハンズフリー)/HSP(ヘッドセット)/A2DP/AVRCP/Battery Service
無線規格
Bluetooth Ver 4.1下位互換
待ち受け時間(時間)
連続最大194
装着方式
片耳
通信距離(m)
最大約10
イヤホン形状
耳掛け
マイクミュート
○
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
マルチペアリング
○
NFC対応
○
広い工場内での担当者の呼び出しに。
電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。
加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。
着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。
電波周波数
920MHz帯
電波型式
特定小電力無線局 ARIB STD-T108
電源
DC5Vまたは単4電池2本
定格電流(mA)
23(送信時)
外形寸法(mm)
93×70×17.5(アンテナ含まず)
質量(g)
70
動作温度(℃)
-10~+60
付属品
AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード
仕様
通信トポロジ:単純マルチホップ
トラスコ品番
351-2181
種類
特定小電力
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷