工業 扇風機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
80件の「工業 扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力扇風機」、「工場扇 45CM」、「フロアーファン」などの商品も取り扱っております。
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 45(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 178/202 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 288/326 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
欠品中

工具レスですばやく簡単に組み立て可能。メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様。※周波数50Hzの環境において。移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚。設置後の高さ約25cm調節可能。アースクリップ付き
仕様 ワンタッチ折りたたみ三脚 その他 電気料金(強運転時):約2.0円/約2.6円(50/60Hz)(1時間あたり) 材質 羽根:PP(ポリプロピレン) 型式 CFF435TPB 質量(kg) 約4.5 消費電力(W) (50Hz)63 (60Hz)82 強運転時 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強運転時)約123/約127 定格電圧(V) 単相交流 100 ハネ径(cm) 約43.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約80×70×110-135 電源コード(m) 約1.8 首振角度(°) 左右各約40(左右自動首振り) 風量調整 3段階切換 高さ調節 約25cm ファン スピンナー固定式 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強運転時)約272/約279 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 三脚型 角度調節 手動:上下4ステップ
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×320×610 電源コード(m) 約1.8 風量 3段階 首振り (左右自動)約90°、(上下手動)3段階 上下調整 (手動)3段階 左右首振
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。 羽根枚数 4 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2(アース付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 511×344×626 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年
1台
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。 質量(kg) 約5 風量(m3/min)50Hz/60Hz 約 123/127 定格電圧(V) 単相100 羽根枚数 4 モーター 開放型 電源コード(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 62/76 風量調整 3段階切換 電源プラグ アースクリップ付 材質(羽根) 樹脂PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz) 約272/279 羽根寸法(cm) 43.5
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 羽根枚数 4 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2(アース付) 首振角度(°) (左右)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 908×816×1196 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年 可動範囲 45°(上向40°、下向5°)
1台
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄。本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245。運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内。湿度80%以下 トラスコ品番 813-1205 質量(kg) 10.4 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 全閉型 風量調整 3段階 材質(羽根) アルミ羽根 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm) 45 羽根枚数 4枚 モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×320×560 電源コード(m) 約1.8 風量 3段階 首振り (左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整 (手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 仕様 8m延長コード付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源コード(m) 2(アース付) 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 511×494×543 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年
1台
29,800 税込32,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,090 税込9,999
当日出荷

工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg) 10.4 コード長さ(m) 1.9 ハネ径(cm) 45 消費電力(W)(50/60Hz) 120/180 最大風速(m/min) 405/465 最大風量(m3/min) 215/245 摘要 3速式 周波数(Hz) 50/60 羽根枚数 4 モーター 全閉型 機能 左右首振り、風量3段階調節 風量調整 3段階 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 45 電流(A) 10.6/12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000/1250 電源コード(m) 約2.0 騒音値(dB) 約60(A) 保証期間 メーカー:1年間 使用環境温度(℃) 20~43・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42×37.6×110 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷房能力(kW) 3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。 排熱ダクト有無 あり
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に! 質量(kg) 4.1 電源(V) 100 消費電力(W) 約63(50Hz)/約82(60Hz) コード長さ(m) 1.8 ハネ径(cm) 43.5 羽根枚数 4 風量(m3/min) 約123(50Hz)/約127(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×390×490 電圧周波数(Hz) AC100V 50/60 風速(m/min) 約272(50Hz)/約279(60Hz) 風量調整 左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式) 材質(羽根) プラスチック 入数 1台
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能 左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm) 23 寸法(mm) 354×232×400 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 28/29 適合床面積 20畳 風量調整 3段階 関連資料 アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質 (本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 3 定格回転数(min-1[r.p.m]) 2920/3450 電源電圧(V) AC100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。高さ調整可能です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 トラスコ品番 694-1894 幅(mm) 960 ブラック 高さ(mm) 1240~1390 奥行(mm) 830 電源(V) 単相100 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 全閉式 電源コード(m) 約2.5 消費電力(W)(50/60Hz) 73/73 風量調整 風量調節7段階、首振り約90°、首上下可動約35°(上20°、下15°)、サーマルプロテクター内蔵 材質(羽根) アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz) 60/60 設置形態 スタンド
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg) 13.1 コード長さ(m) 2.0 ハネ径(cm) 50 消費電力(W)(50/60Hz) 180/265 最大風速(m/min) 445/520 最大風量(m3/min) 270/310 トラスコ品番 390-6515 摘要 3速式 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 羽根枚数 4 モーター 全閉型 首振角度(°) 87 機能 左右首振り、風量3段階調節 風量調整 3段階 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 850×735×1260 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
42,980 税込47,278
当日出荷


本体主要部がアルミダイガスト製。 高い精度を誇るモーター内部機構。 モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター内蔵。 本体金金属部は汚れに強い紛体焼き付け塗装。
ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4枚 質量(kg) 4.8 タイプ 床置き式 スイッチ 3段式回転 定格電圧(V) AC100 角度(°) 仰ぐ上下:15 コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 515×305×600 風量(m3/min) 50Hz:99、60Hz:123 首振角度(°) 左右:40 風速(m/min) 50Hz:245、60Hz:293 風量調整 3段階 材質(羽根) 樹脂 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷