工業扇風機三脚型のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
79件の「工業扇風機三脚型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場扇 スタンド」、「トラスコ 全閉式工場扇」、「スタンド扇風機」などの商品も取り扱っております。
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 45(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 178/202 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 288/326 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷


仕様 スタンドベースに脚パイプ×3本のセットです。 トラスコ品番 762-4891 適合機種 TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質 スチール 質量(kg) 1.6
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

仕様 ノブねじ付属。 付属品 ノブねじ トラスコ品番 762-4905 適合機種 TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質 スチール 質量(kg) 0.4
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

ラウンドムーブ送風機構によるワイドな送風。ワンタッチ折畳み脚。コンパクトで持ち運び簡単。小型ながらパワフルな送風。シックなレトロブルー
仕様 ●消費電力・強(50Hz/60Hz)(W):36/39●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):1.2/1.2 付属品 取扱説明書(保証書)、ガード取付ネジ 材質 羽根:アルミ、本体:金属 質量(kg) 約2.4 羽根:シルバー、本体:レトロブルー 風量(m3/min)50Hz/60Hz 27/22 定格電圧(V) 単相交流100 安全装置 温度ヒューズ(130℃) 電源コード(m) 1.8 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (強モード時)1798/1632 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約59×51.5×74~93 風量(m/min) 208/186(50/60Hz) 安全規格 PSE RoHS指令(10物質対応) 対応 羽根寸法(cm) 25
1台
5,980 税込6,578
5日以内出荷

DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。高さ調整可能です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 トラスコ品番 694-1894 幅(mm) 960 ブラック 高さ(mm) 1240~1390 奥行(mm) 830 電源(V) 単相100 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 全閉式 電源コード(m) 約2.5 消費電力(W)(50/60Hz) 73/73 風量調整 風量調節7段階、首振り約90°、首上下可動約35°(上20°、下15°)、サーマルプロテクター内蔵 材質(羽根) アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz) 60/60 設置形態 スタンド
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg) 10.4 コード長さ(m) 1.9 ハネ径(cm) 45 消費電力(W)(50/60Hz) 120/180 最大風速(m/min) 405/465 最大風量(m3/min) 215/245 摘要 3速式 周波数(Hz) 50/60 羽根枚数 4 モーター 全閉型 機能 左右首振り、風量3段階調節 風量調整 3段階 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドの安定と固定に便利。
材質 スタンド鉄(エポキシ樹脂塗装)、開脚バーアルミニウム(表面アルマイト加工)、樹脂部、ABS樹脂、ロックネジ、ペグ用ループ、収納ベルトナイロン、キャップポリプロピレン 寸法(mm) (約)幅670×奥行580×高さ490 質量(g) 650 収納時寸法(mm) (約)幅100×奥行90×長さ600
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

各機種兼用です。
トラスコ品番 460-2412 質量(kg) 3.7 アズワン品番 64-9622-14
1個
9,990 税込10,989
翌日出荷

消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。 質量(kg) 約5 風量(m3/min)50Hz/60Hz 約 123/127 定格電圧(V) 単相100 羽根枚数 4 モーター 開放型 電源コード(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 62/76 風量調整 3段階切換 電源プラグ アースクリップ付 材質(羽根) 樹脂PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz) 約272/279 羽根寸法(cm) 43.5
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄。本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245。運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内。湿度80%以下 トラスコ品番 813-1205 質量(kg) 10.4 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 全閉型 風量調整 3段階 材質(羽根) アルミ羽根 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

仕様 脚パイプ(1本)ゴムキャップ付。 トラスコ品番 762-4883 適合機種 TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番) 材質 スチール 質量(kg) 0.4
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg) 13.1 コード長さ(m) 2.0 ハネ径(cm) 50 消費電力(W)(50/60Hz) 180/265 最大風速(m/min) 445/520 最大風量(m3/min) 270/310 トラスコ品番 390-6515 摘要 3速式 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 羽根枚数 4 モーター 全閉型 首振角度(°) 87 機能 左右首振り、風量3段階調節 風量調整 3段階 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 850×735×1260 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇
質量(kg) 7 ハネ径(cm) 45(アルミ) 羽根枚数 4 消費電力(W)(50/60Hz) 82/99 風量 3段階 オートパワーオフ - 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 78.5×69×115~135 首折れ 4段階 首振り 左右自動 入タイマー - 切タイマー -
1台
9,298 税込10,228
6日以内出荷

内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。サーマルプロテクター付き。首折れ4段階
用途作業現場用に 質量(kg) 7.5 電源(V) 単相100 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 全閉式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 820×700×1240~1390 電源コード(m) 約2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 111/124 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 160/187 風量調整 3段階 材質(羽根) 樹脂 首振り 自動首振り左右約90°
1台
12,000 税込13,200
9日以内出荷

360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気 ブラック 電源(V) 単相100(50Hz/60Hz) コード長さ(m) 電源:約1.8(アースクリップ付) 羽根枚数 3 風量 風量調整3段階 材質(羽根) アルミ
1台
6,980 税込7,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 羽根枚数 4 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2(アース付) 首振角度(°) (左右)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 908×816×1196 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年 可動範囲 45°(上向40°、下向5°)
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×320×610 電源コード(m) 約1.8 風量 3段階 首振り (左右自動)約90°、(上下手動)3段階 上下調整 (手動)3段階 左右首振
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

工場扇KO-NV450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
適合機種 KO-NV450E
1組
4,498 税込4,948
翌々日出荷