- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- 工業用 ファスナーのおすすめ人気ランキング
工業用 ファスナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新652件の「工業用 ファスナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 ファスナー」、「テント用ファスナー」、「ファスナー付きシート」などの商品も取り扱っております。
カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
マチ部分があるので使い勝手が良好です。
視認性に優れた黄色ファスナーを使用しており、シートによるセキュリティルームの簡易出入り口用ファスナーとして最適です。
用途ポリシートのアスベスト除去工事のセキュリティーゾーンの出入口に。
幅(mm)
200
長さ(m)
2.2
長さ(mm)
(ファスナー)2000
適合
取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)
トラスコ品番
331-3158
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
0.2
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
生地に防炎性フィルムを使用しています。
カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
用途防炎シートとの併用や開閉頻度の高い出入口に。
適合
防炎シート(推奨)/アキレス フラーレ(FU-REシリーズ)、取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)・
トラスコ品番
331-3140
長さ(mm)
(ファスナー)2200
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.3
質量(kg)
0.4
長さ(m)
2.5
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
養生シートに出入口を簡単に設置できます。
開いた状態を保持するためのマジックテープや、手袋をしていても開け閉め可能な組みひも付属です。
2mファスナーに両面テープ加工。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生の出入り口設置。
トラスコ品番
324-8607
セット内容
2m接着テープ付ファスナー2本。25mmマジックテープ2セット。500mm組みひも2本
幅(mm)
30
質量(g)
80
長さ(m)
2.0
質量(g/本)
40
材質(テープ)
ポリプロピレン(PP)
材質(ファスナー)
亜鉛ダイキャスト
1袋(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など)
材質(エレメント)
ポリアセタール
材質
(スライダー・止め具)ステンレス
材質(テープ)
ポリエステル
幅(mm)
約100(閉時)
網目(mm)
約10×10
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
スナップボタンによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
材質
シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル。取付部:スナップボタン(ポリアセタール)
特性
柔軟
仕様
スナップボタン
長さL(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
漁網用の大型オープンファスナーです。テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます。スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用・オイルフェンス・藻類保管テントなど
材質
(スライダー・止め具)ステンレス
幅(mm)
約51(閉時)
色
黒
材質(テープ)
ポリエステル
材質(エレメント)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。
サイズ、色も豊富。
材質
テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など)、陸上ネットの開口用など
材質
(スライダー・止め具)ステンレス、(テープ・網)ポリエステル
幅(mm)
約130(閉時)
色
黒
材質(エレメント)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
網目(mm)
約20×20
漁網用の大型ファスナーです。テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます。スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用頂けます。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用・オイルフェンス・藻類保管テントなど
材質
(スライダー・止め具)ステンレス
幅(mm)
約70(閉時)
色
黒
材質(テープ)
ポリエステル
材質(エレメント)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など)、陸上ネットの開口用など
材質
(スライダー・止め具)ステンレス、(テープ・網)ポリエステル
幅(mm)
約100(閉時)
色
黒
材質(エレメント)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
網目(mm)
約10×10
漁網用の大型ファスナーです。テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます。スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用頂けます。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用・オイルフェンス・藻類保管テントなど
材質
(スライダー・止め具)ステンレス
幅(mm)
約51(閉時)
色
黒
材質(テープ)
ポリエステル
材質(エレメント)
ポリアセタール
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容
フック・ループ各1m
材質
ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)
(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ
裏面両面テープ
長さ(m)
1
粘着力
強粘着
業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令対応品。
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻きつけるだけでしっかり結束。しかも商品をいためません。水に強く、製品に糊がつかない。
用途配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束に
TGK品番
742-55-91-01
セット内容
ディスペンサー×1。18mm×35mテープ×1
材質
基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
18
色
白
タイプ
ふしぎテープ・本体
長さ(m)
35
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
35
テープ厚さ(mm)
0.03
1セット
¥759
税込¥835
当日出荷
ビニール間仕切りの場所で簡単に出入り口の取り付けが可能となり、両面ファスナーで開閉が簡単です。
下地は耐候性のあるターポリン生地(防炎)を使用し、長期間の使用が可能です。
用途間仕切りシート使用の簡易出入り口
トラスコ品番
765-4481
材質
ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.3
色
白
質量(g)
230
長さ(m)
1.87
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ケーブル保護チューブです。
ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。
材質
PVC
色
グレー・黒(リバーシブル)
使用温度範囲(℃)
-15~+85
シート厚さ(mm)
0.35
特性
静電気防止