工業用ミシンライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「工業用ミシンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミシンライト」、「手元照明」、「LEDマグネット付きフレキシブルライト CS08」などの商品も取り扱っております。
世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。 蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。 また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。 白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。 低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。 蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。 また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。 白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。 低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


FortLee(フォートリー)ミシン用LEDライト
100-200V共有電源で使用可能なミシン用LEDライトです。 調光ボリューム搭載、天板への取付可能、ライトアームは蛇腹で様々な角度にライトを照らすことが出来ます。
用途ミシン全般に最適 調光方式 アーム 【ライトアーム】蛇腹 電源(V) 100~200共用 周波数(Hz) 50/60
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FortLee(フォートリー)ミシン用LEDライト(磁石付き)
100-200V共有電源で使用可能。調光ボリューム付き、マグネットを2個採用しミシンに従来より取り付け強度が向上され、作業性が改善された商品です。 また蛇腹部分を樹脂コーティングすることで強度を向上させ様々な角度へライトを照らすことが出来ます。
周波数(Hz) 50/60 調光方式 アーム 【ライトアーム】樹脂コーティング蛇腹 マグネット 2個付き 電源(V) 100~200共用
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品 保証書付取扱説明書 スイッチ タッチ式スイッチ 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 長さ(cm) 31(セード)/54(アーム) 本体質量(g) 約580 全光束(Lm) 約350 平均演色評価数(Ra) 82 光源 チップ型LED使用(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約63.6 照度(Lux) 約1000(直下35cmの高さ) 使用場所 屋内 クランプ取付幅(mm) 10~38以下 アーム フレキシブル 調光率(%) 100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
色(本体) ホワイト 消費電力(W) 約8.8(強モード) コード長さ(m) 約2 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g) 650 電源 専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A 全光束(Lm) 約680(強モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×300×18(セード) アーム長さ(mm) 【上】約220、【下】約300 光源 LED×28灯(交換不可) 照度(Lx) 2000(直下/30cm) 光源色 昼白色 取付可能厚(mm) 【クランプ】15以上50以下 電球の種類 LED 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品 専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書 寸法(mm) セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91 質量(g) 約350(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約4.8 電源 専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A 全光束(Lm) 約400 光源 LED×16灯(交換不可)/昼白色 取付可能厚(mm) 15以上25以下 照度(Lux) 約1600(直下30cmで点灯時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

通常照明下で使用できる強力ブラックライトです。アームは折りたたみができ、照射角度も自由に変えられます。蛍光灯タイプなので熱くならず、耐久性もあり、経済的です。
用途蛍光発光用ミシンライト 質量(kg) 1.4 消費電力(W)(50/60Hz) 9 取扱説明書 (1.59MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W) 13 適合 WLT-100F、WLT-330F 口金 GX23 全光束(Lm) 570 発光色 昼光色 寸法(高さH×幅W)(mm) 約188×32 電球の種類 蛍光灯
1本
799 税込879
当日出荷


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品 ACアダプタ×1 材質 ABS ホワイト 消費電力(W) 13.2 スイッチ 点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格 LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g) 約870 アーム長さ(mm) 約540 光源 LED(交換不可) 色温度(K) 6000 光源色 昼光色 照度(Lux) 3100 光束(Lm) 830 LED寿命(時間) 約25000 灯数 LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180 電球の種類 LED 調光の可否 あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品 2-WAYクランプ、ACアダプター 質量(g) 1435 消費電力(W) 12 電源 ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 色温度(K) 3000~5000 入力電流(mA) 1000 光束(Lm) 最大1800 アーム 角度調整 明るさ(Lm) 1800~350 グリーン購入法 適合 直下照度(Lx) (40cm最大時):3800 演色指数(Ra) 95 ブルーライトカット率 最大30% 電球の種類 チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個 調光の可否 ○(無段階) フリッカーフリー 調色の可否 ○(昼光色/白色/電球色)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マグネットでお手軽に取付けできるSMD×30灯のUSB接続のLEDライト。。マグネット搭載ライト。台座部分にマグネットを搭載。スチールラックなどの磁性体にしっかりと吸着し、簡単に手元に明かりがほしい時などに活躍します。LEDは小型でも明るいSMD×30灯を採用。。フレキシブルアーム。曲げやすい約19cmのフレキシブルアームにより、LEDをお好みのアングルに調節できます。
寸法(mm) 約40×330×35 質量(g) 約110 消費電力(W) 6 コード長さ(m) 約1.25 LED SMD×30灯 耐水性 非対応 使用場所 屋内 ケーブル長(cm) 約125 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質 本体:プラスチック 質量(g) 32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×26.2×258 使用電池 単4形アルカリ乾電池×2個(別売) 連続点灯時間 3時間 全光束(Lm) 30 タイプ 防滴 トラスコ品番 374-5988 電源タイプ 乾電池式 耐水性 防滴タイプ 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

オスラム蛍光ランプ
平均演色評価数(Ra) 80 直径(mm) 12 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(4個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


消費電力(W) 0.6 光束(Lm) 84 電球の種類 LED 付属品 オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター トラスコ品番 820-4964 電源(V) AC100(ACアダプター) 全高(mm) 415 光源 0.3W白色LED球×2灯 マグネット部寸法(mm) 30×40×35
1台
10,980 税込12,078
当日出荷