工業用内視鏡のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
117件の「工業用内視鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボアスコープ」、「先端 可動 式 ファイバー スコープ」、「工業用ファイバースコープ」などの商品も取り扱っております。
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm) 0.05 引張強度(N/25mm) 36.7 粘着力(N/20mm) 18.7 粘着力(N/25mm) 23.3 引張強度(N/20mm) 29.4 剥離紙 あり 特性 耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質 PVC 材質(補強材) ポリエステル糸 使用流体 空気・水 透明 使用温度範囲(℃) 0~50 特性 耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 0.95 付属品 レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース 質量(g) 530 電源 単三乾電池×4本(別売) 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 235×117×75 解像度 640×480ピクセル 対応メディア microSD 防塵防水性能 IP67(ケーブル部のみ) 動作温度(℃) 0~40 画素数 480×RGB×272_Pixel 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB) 取扱説明書 (7.0MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

3R(スリーアール)工業用内視鏡
クリアな映像で配管内やエンジン部品などの細かい箇所までしっかり確認できます。 また、撮影以外にも観察中の映像を一時的停止できるフリーズ機能搭載。 簡単により正確な点検が可能です。 直視・側視の切替可能なデュアルケーブル(形状保持) 本体のボタンひとつで静止画・動画撮影が可能です。 撮影した映像はSDカードに保存され、改めて映像を確認できるため見落としを防ぐことができます。 点検中の映像を一時停止で止めることができるフリーズ機能搭載 IP67の防じん・防水性能
防塵防水性能 IP67
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 約0.95 液晶サイズ 2.4インチ 付属品 フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g) 330(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 90×257×42 解像度 VGA(640×480) 対応メディア micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能 フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式 静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃) -10~50 画素数 960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約320×210×70 ケース質量(g) 約700 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。 通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。
用途建築・土木・運輸(当て付・甲メリ)。 厚さ(mm) 0.5~0.7 材質(甲) 綿 材質(掌側) 豚皮
1双
828 税込911
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3.5インチの大型液晶モニターを採用し最大4倍のズーム機能、画像180度回転機能も搭載しています。内蔵メモリーのほか、SDカードにデータを記録することができます。USB端子を備えているのでパソコンとの連携も容易です。ケーブルとカメラヘッドは防じん防水IP67相当で本体もIP54です。光量が調整可能なLED照明内蔵ですので暗い場所でもご使用いただけます。
用途自動車や機械内部の保守点検。配管内部の点検。空調設備などの内部点検。 ケーブル長(m) 1 付属品 USB端子、AV出力端子 寸法(mm) 268×60×100 電源 アルカリ単3乾電池×4本(マンガン乾電池では使用できません)。単3型充電式電池 AA2300×4本 レンズ 画角60° センサー CMOSセンサー 保存方法 内蔵メモリー(32MB)。SDカード 機能 表示画面の180°回転機能、ズーム機能 照明 高輝度白色LED(光量調整可能) 解像度 静止画 720×480 JPEG方式/動画 D1(720×480)またはQVGA(320×240)AVI方式 使用温湿度範囲 0~45℃ 5~95%RH(但し結露なきこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃ 85%RH(但し結露なきこと) 防塵防水性能 IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド部まで)/IP54相当(本体部) 焦点距離(mm) 50 画面仕様 TFTカラー
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プローブは155°可動で、エンジンオイル・航空燃料・タービンオイル等に耐性があります。画像回転機能により、文字の読み取りが容易にできます。ダストフリー機能により、水滴や埃による乱反射をキャンセルし、鮮明な観察が可能です。
アズワン品番 3-6125-01 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
224,500 税込246,950
翌々日出荷

床下、天井裏など手が届かない場所やパイプの中、壁の中など目の届かない場所の様子をモニターで確認できます。microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。光量調整可能なLEDライト付です。
用途目で直接確認できない場所をスコープを通して確認。 仕様 光量調整可能LEDライト付 直径(Φmm) 8 電源 単三アルカリ電池×4本 液晶モニター カラー2.3インチ液晶 防水仕様 IP67X チューブ長さ(mm) 約990
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

細径プローブの先端にCCDカメラを内蔵した工業用の内視鏡です。 ジョイステックで先端を湾曲させ、検査箇所を簡単に確認可能です。 高輝度LEDを内蔵し、暗闇を鮮明に観察できます。 挿入部は防水仕様、タングステンブレードを採用し耐久性に優れています。 静止画・動画を記録できます。
用途非破壊で狭所内部の目視検査・画像記録に。配管内の詰まりや腐食検査に。 付属品 ベースユニット(IV9000GT)、先端光学アダプター(4点)、Li-ionバッテリー(2本)、充電器、ACアダプター 規格 IP65(米軍規格) 電源 DC駆動(専用Li-ionバッテリー)、AC駆動(ACアダプター付属) 記録メディア SDカード
1台
4,198,000 税込4,617,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場 ケーブル長(m) 10
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端径が5.5Φのインターロック(形状記憶)式チューブを採用。 先端のカメラ部には6灯のLEDライトを搭載して、明るさ調整、オフの切替が可能です。 本体にはメモリ32GBを内蔵。 現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもできます。 電源は単3電池4本で動きますので現場で急に電源が必要になってもすぐに用意ができて便利です。
用途手の入らないところの観察、録画 付属品 本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種、日本語取扱説明書 質量(g) 395(ケーブル含まず) 径(Φmm) (カメラ)5.5 電源 単三電池4本(別途ご用意ください) 表示部 4.3インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間) 約3 光源 高輝度白色LED6灯 調光機能付き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×240×195 解像度 1280×720 25fps 保証期間 購入日より12カ月 動作温湿度範囲 -10~60℃/15~85%RH 焦点距離(mm) 5~60 保存形式 静止画:JPEG、動画:AVI 防水性 IP67(カメラケーブル部防水あり) 容量(GB) 32
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所にカメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
用途配管内の検査及び手の入りにくい場所などの観察。 ケーブル長(m) 1 質量(g) 392(ケーブル含む) 電源 ACアダプタより充電 バッテリー リチウム電池 照度(Lx) 20000 ディスプレイ 3.5インチTFT 解像度 640×480(VGA) バッテリー電圧(V) 4.2 視野角 120度 焦点距離(mm) 10~100 充電時間(時間) 約6 LED 6灯6段階調光機能付 ホワイトバランス 自動 バッテリー容量(mAh) 3300 画素数 45万画素 連続動作時間 約6時間 インターフェイス AV-out、microUSB、microSD コントラスト 手動 カメラ仕様 先端6mm 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×245×90
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

目の届かない隠れた隙間でもMaxiVideo MV400を使えば、3.5インチフルカラー液晶画面で確認可能です。 静止画(JPEG 640×480)や動画(AVI 320×240)をマイクロSDカードへ保存して後からPCで確認することも可能。 LED内蔵防水イメージヘッドケーブルはUSBコネクタでデジタル信号を本体へ送るため、液晶画面の表示が鮮明です。 機械の整備や天井、床下の点検のほかにも動物の生態調査などでも活躍しています。 通常、肉眼では見ることのできない、入口の狭い箇所、入り組んだ個所等にワイヤーカメラを差し込み、肉眼で見るのと同様に観察を行えます。
ケーブル長(m) 1 液晶モニター 3.5インチフルカラー 寸法(mm) 199×100×178 出力 USB ポート、RCA 端子、ビデオ:RCA 端子(RCA ケーブル付属)、テレビ:NTSC、PAL 連続使用時間(時間) 3
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m) 5 付属品 ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本 質量(g) 1200(電池、ケーブル込) 電源 単三乾電池4本 温度範囲(℃) (作業時)0~45、(保管時)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (ボディ部)100×125×200 記録方式 (静止画)JPG、(動画)AVI ズーム 1.5倍望遠(100~150%) ディスプレイ 3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル 解像度 (静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア MicroSDカード(最大8GBカード使用可能) 焦点距離 1~6cm USBタイプ Mini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送) カメラ仕様 完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡 IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載
付属品 マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵) 寸法(mm) 115×190×115 質量(g) 485 電源 内蔵リチウムイオン電池 ケーブル長(m) 1 照度(Lx) 20000(最大) ディスプレイ 3.5インチ、TFTカラーディスプレイ 解像度 ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル 視界 85° フォーマット形式 JPG、BMP、MP4 充電時間(時間) 4 LED 7段階輝度調整可能 デジタルズーム 4倍 RoHS指令(10物質対応) 対応 焦点距離 2.5~10cm 稼働時間(時間) 3.5 容量(GB) 最大:8
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

静止画と動画の撮影、記録ができる内視鏡です。 USBでパソコンに接続し、撮影した画像を直接見ることができます。 モニタと一体型なので、リアルタイムに映像を見ながら静止画像、動画の保存ができます。 テレビ出力付です。 ケーブルはIP66相当です。
用途曲がった管の中も見ることができる工業用内視鏡として ケーブル長(m) 1 仕様 焦点深度:20-50mm 電源(V) DC5 連続使用時間(時間) 約3(録画無し) 照明 白色LED(調光可) 視野角 67° 記録ファイル形式 JPEG(静止画)/AVI(動画) 画素数 30万画素 インターフェイス mini USB 1.1、コンポジット出力(NTSC/PAL) モニタ 3.5インチ RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア SDカード(4GB以下) 記録画素数 640×480ピクセル(静止画、動画ともに) ケーブル径(Φmm) 5.5
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

3R(スリーアール)工業用内視鏡
クリアな映像で配管内やエンジン部品などの細かい箇所までしっかり確認できます。 また、撮影以外にも観察中の映像を一時的停止できるフリーズ機能搭載。 簡単により正確な点検が可能です。 Φ3.7mm直視のみのフレキシブルケーブル(柔軟に曲がるが手を離すと復元) 本体のボタンひとつで静止画・動画撮影が可能です。 撮影した映像はSDカードに保存され、改めて映像を確認できるため見落としを防ぐことができます。 点検中の映像を一時停止で止めることができるフリーズ機能搭載 IP67の防じん・防水性能
防塵防水性能 IP67
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。 仕様 明るさ調節:手動 付属品 USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム 材質 レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC 質量(g) 約270 視野角 67度 直径(Φmm)×長さ(m) (カメラ)7×5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷