- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ドラム缶用ポンプ
- 工進 sb-25のおすすめ人気ランキング
工進 sb-25のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新119件の「工進 sb-25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工進 ポンプ」、「ドラム缶 灯油ポンプ」、「ドラム缶 ポンプ ホース」などの商品も取り扱っております。
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
工進電動ドラムポンプ
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンドトラスコ品番112-2282種別手動ドラムポンプ吐出口径(Φmm)32吐出量(L/min)100(標準使用)ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ32mm×1.6tホース長さ(mm)1275アズワン品番64-6358-26
1台
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油のドラム缶からの小分けにご使用に便利なオイルジョッキ受皿付のポンプです。材質:鉄・アルミ
用途ドラムポンプ缶からのエンジンオイルの小分けにトラスコ品番325-3015種別手動ドラムポンプ材質鋼製全長(mm)1380吸入管径(mm)外径32アズワン品番64-8314-06
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
工進ハイリッターポンプLP-32用部品
用途部品の交換に適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ!
自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
適合SB-25、LP-32トラスコ品番321-1789種別大ネジ組質量(g)100
1個
¥789税込¥868
当日出荷
手廻しドラムポンプ SB-25-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.24MB)
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しにトラスコ品番824-7826電源(V)AC100アズワン品番64-8313-92
1本
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
軽く、使いやすい
灯油・軽油など低粘度油や水に使用できます。
2段階に伸縮します。
ドラムポンプ交換用の純正ホース
用途交換用として種別吐出ホース
1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に接続部ねじ管用平行ネジ最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
適合SB-25トラスコ品番321-1771種別ハンドル組質量(g)110
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
適合機種SB-20適合SB-20
皿付きオイルポンプ SO-25-AAA-3 部品
用途部品の交換に関連資料(0.31MB)
適合SB-25種別ホースバンド質量(g)30トラスコ品番321-1835
1個
¥149税込¥164
当日出荷
手廻しドラムポンプ SB-20-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.24MB)
工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ
用途交換用として接続口径(Φmm)32アズワン品番64-9480-74
1本
¥759税込¥835
当日出荷