- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 左官 ミキサーのおすすめ人気ランキング
左官 ミキサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新92件の「左官 ミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マゼラー ミキサー モルタル」、「ステンレスミキサー」、「モルタル ミキサー小型」などの商品も取り扱っております。
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。
容量(L)
60
出力(kW)
0.4
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
29.6/35
トラスコ品番
463-0220
全長(mm)
700
質量(kg)
65
電源(V)
単相100
全幅(mm)
650
全高(mm)
750
深さ(mm)
255
電源コード(m)
2.8
ドラム口径(Φmm)
600
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
33/40
材質
スチール
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。
容量(L)
100
出力(kW)
0.75
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
34.2/41
トラスコ品番
463-0238
全長(mm)
900
質量(kg)
80
電源(V)
単相100
全幅(mm)
800
全高(mm)
810
深さ(mm)
330
電源コード(m)
2.8
ドラム口径(Φmm)
760
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.5
付属品
移動車輪
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
(ドラム)360
高い混練効果を発揮する混合羽根です。
スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。
電源コード(m)
0.9
対応材質
コンクリート、モルタル
高速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)
長さ(mm)
855
幅(mm)
86
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
138
電流(A)
9.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
860
回転数(min-1[r.p.m])
1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
855×86×138
対応材質
リシン、プラスタ、低粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1500
定格電流(A)
9.3
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])
550
羽根径(Φmm)
220
電源(V)
単相100
電流(A)
9
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
仕様
二重絶縁
付属品
ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)
3.7
トラスコ品番
416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)
容量(L)
130
出力(kW)
0.75
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
30/36
仕様
モーター保護装置付
トラスコ品番
465-3483
全長(mm)
1070
質量(kg)
103
電源(V)
単相100
全幅(mm)
940
全高(mm)
1080
深さ(mm)
330
電源コード(m)
3
ドラム口径(Φmm)
860
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。
容量(L)
50
出力(kW)
0.2
モーター出力(kW)
0.2
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
25/30
トラスコ品番
463-0246
全長(mm)
800
質量(kg)
50
電源(V)
単相100
電圧(V)
100
全幅(mm)
540
全高(mm)
900
深さ(mm)
520
電源コード(m)
2.8
ドラム口径(Φmm)
350
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
40/48
容量(L)
50
ドラム容量(L)
70
出力(kW)
0.4
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)
Φ640~500×270、圧延一体成型ドラム
全長(mm)
690
全幅(mm)
680
全高(mm)
730
質量(kg)
57
トラスコ品番
465-3441
対応材質
モルタル
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)
仕様
モーター保護装置付
出力(kW)
0.75
電源(V)
単相100
全高(mm)
1080
電源コード(m)
3
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
33/40
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
低速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品
3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18)
長さ(mm)
890
質量(kg)
2.7
電流(A)
9.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
860
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
890×90×138
対応材質
漆喰、せんい壁、リシン、プラスタ、高粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
300
定格電流(A)
9.3
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
180
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
電源コード式電動かくはん機!
二重安全ロックスイッチ使用!
カーボンブラシ12個付き!
スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!
用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに!
材質
スチール・ナイロン樹脂
幅(mm)
810
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
195
奥行(mm)
325
電源(V)
単相・交流:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
950
コード長さ(m)
1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6段階、200~750
絶縁方式
二重絶縁
スクリュー径(Φmm)
120
定格時間(時間)
約8
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
樹脂製ドラムで静音モーターなので静か!
ドラムの取り外しが簡単!
大型車輪で移動が楽!
用途コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料などの攪拌に。
幅(mm)
500
質量(kg)
26
高さ(mm)
710、地面からドラム開口部下まで:450
出力(W)
245
奥行(mm)
960、ドラム:500
容量(L)
混合量Lドラム内で材料を混合できる量の上限:25
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
23
対応材質
コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料
開口部(mm)
ドラム:Φ225
ドラム容量(L)
63(※ドラム内の大きさ)
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に
電源(V)
単相100(50/60Hz)
付属品
移動車輪
コード長さ(m)
約1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
(ドラム)360