左官 仕上げ鏝のおすすめ人気ランキング

2025/11/01更新
111件の「左官 仕上げ鏝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金鏝仕上げ」、「左官 角鏝」、「仕上鏝本焼」などの商品も取り扱っております。
1丁ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業 材質 (コテ板)ステンレス、(柄)木 板厚(mm) 0.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝
厚さ(mm) 0.3
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し 材質 ステンレス 板厚(mm) 0.4
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。 板厚(mm) 0.3
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 左官・電気設備・水道配管・造園・土木等のプロの現場で活躍する巾70mmの超細巾モデルです。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 材質 鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 幅(mm) 70 奥行(mm) 70 板厚(mm) 0.3 材質(柄部) 中首
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。 シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。 実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝 材質 (鏝板)焼入鋼、(柄)木柄 仕様 ハードトランダム接着 板厚(mm) 0.5 材質(柄部) 中首
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業 材質 (コテ板)鉄、(柄)木
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取っ手部分がコンパクトなので、細かい作業に最適です。 また、コテ部分の上部がしなるように、柄の部分に窪みがあります。 持ち手にスポンジが貼ってありますので、手にフィットし、疲れにくいです。
材質 (取手)ポリアセタール、(取手ゴム)ネオスポンジ、(コテ部分)ポリ塩化ビニル RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アローライン工業本焼極薄先丸鏝 0.3mm
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 材質 鏝板:焼入鋼 柄:木 高さ(mm) 67 板厚(mm) 0.3 材質(柄部) 中首
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


広い用途に使える柳刃鏝です。 手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業 材質 (コテ板、柄首)鉄、(柄)木
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業 材質 (本体)プラスチック、(柄)木
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷

しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
厚さ(mm) 0.3
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
板厚(mm) 0.3
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アローライン工業本焼先丸鏝 0.3
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができる。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 材質 鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 高さ(mm) 67 板厚(mm) 0.3 材質(柄部) 中首
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)