左官ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
108件の「左官ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルタルガン」、「モルタルポンプ」、「モルタル コーキングガン」などの商品も取り扱っております。
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc… 外径(Φmm) 61(円筒)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インバータ制御をはじめ3点ポンピングローラーの採用など高機能を凝縮したスクイーズポンプです。 インバータのつまみひとつで吐出量を無段調節することが出来ます。
用途土木建築材の搬送に、廃液の排水処理に 電源(V) 三相200 セット内容 標準付属品一式 材質 スチール
1個
2,498,000 税込2,747,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル&多機能なコンパクトポンプです。
用途吹付補修作業、グラウト注入作業、その他粘性流体の搬送に トラスコ品番 758-3753 全長(mm) 982 出力(kW) 0.75 全幅(mm) 542 全高(mm) 634 全揚程(m) 10 深さ(mm) 400 吐出量(L/min) 0~17.5 吐出口 G型カップリング(40A) ドラム口径(Φmm) 512 ホッパー容量(L) 32
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。 万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。
用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。 材質 本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム 寸法・規格(mm) 508.5
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填 トラスコ品番 851-0803 長さ(mm) 【口形状】95 幅(mm) 【口形状】10 全長(mm) 660 質量(g) 750 外径(Φmm) 【円筒】61 ストローク容積(L) 0.9
1セット(6個)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填 トラスコ品番 851-0804 長さ(mm) 【口形状】82 幅(mm) 【口形状】18 全長(mm) 660 質量(g) 740 外径(Φmm) 【円筒】61 ストローク容積(L) 0.9
1セット(6個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。 使用は簡単で快適軽量です。 太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に 材質 スチール、シリンダー:樹脂 トラスコ品番 851-0772 寸法(mm) 565×82×210 質量(kg) 1.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

リシン、フィーラーからアクリルタイル・弾性タイルの吹付まで圧力センサーによる電子制御で圧力制御が正確です。 モーターへ異常負荷が生じた場合でも過負荷保護装置で自動停止する安全設計です。
トラスコ品番 111-5237 セット内容 本機/MP用ホッパーセット、リターンホース/工具、レッドホース5m(金具付)、エアーフィルターセット、ツインホースΦ16(3/4)40m(金具付)、洗浄ホースセット/SGT-5 質量(kg) 33 電源(V) AC100 最大吐出量 4.0kg/min(リシン圧送時) 常用圧力(MPa) 8.0
1個
659,800 税込725,780
4日以内出荷

1個
1,098,000 税込1,207,800
4日以内出荷

狭い目地等へのモルタル注入に最適です。隙間の大きさに合わせて袋の先端を切り落として使用します。
用途モルタルの注入作業。 高さ(mm) 60 材質 ビニール 幅(mm) 27 質量(g) 120 奥行(mm) 2 寸法・規格(mm) (各辺):270・540・600
1個
639 税込703
当日出荷

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 27 駆動形式 ダイヤフラム手動 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 295×740×650 容積 ホッパー:10 移動距離(m) 水平5、垂直5 変速機タイプ ストローク調整
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1個
2,698,000 税込2,967,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンプレッサー不要、エアー注入より丈夫で長持ちします。削るより経済的で簡単、工期も短縮できます。
用途クラックや浮き部分の補修、樹脂注入。 トラスコ品番 851-0802 寸法(mm) 280×600×470 質量(kg) 7.0 搬送距離(m) 水平:3、垂直:3 ホッパー容量(L) 3
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用 材質 本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック トラスコ品番 858-5904 質量(g) 580 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×200×65 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 33/40 材質 スチール
1台
989,800 税込1,088,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質 ビニール 寸法(mm) 560×265×5 イエロー 質量(g) 80 タイプ 使い切り 入数 3枚入
1袋(3袋)
499 税込549
当日出荷

シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
仕様 30mL/1握り 付属品 プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm) 295 全長(mm) 420 質量(kg) 1.1 容量(mL) 550 内径(Φmm) 51 ハンドル 標準型
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
当日出荷