差し込み キャスター ブッシュのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
243件の「差し込み キャスター ブッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「椅子 キャスター取り付け」、「取り外しキャスター」、「キャスター ソケット」などの商品も取り扱っております。
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
1個
110 税込121
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用 形状 丸形 硬度 68 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振/緩衝
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状 自在車 型式 LTF型 金具仕上 三価ユニクロ 対辺(mm) 14 ストッパー なし 軸長L(mm) 38 キャスタータイプ 差し込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどに トラスコ品番 108-0893 材質 フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール 車輪径(Φmm) 52 質量(g) 120 車輪幅(mm) 48(ストッパーなし) 取付高(mm) 76 耐荷重 40daN
1個
399 税込439
当日出荷

形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状 丸形 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム
1個
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状 丸形 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久性 適合用途 防振/緩衝
1個
259 税込285
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様 パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用 トラスコ品番 353-6360 質量(g) 96.2 適合パイプ スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
499 税込549
当日出荷

取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持 仕様 ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製 形状 丸形 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム ゴム硬度 68°
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし ねじ寸法T 22 キャスタータイプ 差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 自在車 キャスタータイプ 差し込み式キャスター 材質(車輪) エラストマー ストッパー なし 軸径T(mm) 23.5 材質(本体) スチール 形状 自在車
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷


仕様 自在車S 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー シングルストッパー ねじ寸法T 22 キャスタータイプ 差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)