- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 差し込み 棚受けのおすすめ人気ランキング
差し込み 棚受けのおすすめ人気ランキング
2025/12/20更新136件の「差し込み 棚受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隠し棚受け」、「壁 棚 金具」、「棚受け 角度調整」などの商品も取り扱っております。
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上
アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)
適合板厚(mm)
18~22
耐荷重N(kgf)
392(40)
棚受け金具
その他棚受
・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(上下・左右・水平方向)が可能です。
用途棚
材質
スチール
耐荷重(kg)
(1個)6
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品
十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)。六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)。アンカープラグ8×50。六角棒スパナ呼び4
材質
SUS304
形状
特殊
質量(g)
387
耐荷重(N)
138
棚受け金具
その他棚受
取付ベースを溶接したパイプシャフトです。
従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質
SUS304
シャフト径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
上下・左右・角度調整機能付です。
仕上
亜鉛めっき
適合板厚(mm)
40以上
寸法d(mm)
5.5×10.5
質量(g)
350
付属品
十字穴付なべ小ねじM5×12
材質
亜鉛合金(ZDC)/鋼
寸法(mm)
h23.5×a4×w74.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
棚板厚さ(mm)
24以上
取付
サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
仕上
亜鉛メッキ,偏芯スリーブ:黒
材質
スチール、偏芯スリーブ:プラスチック
仕様
ネジ止めプレートと偏芯スリーブ付
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
壁面取付部が小さいので、今まで取付不可能だった所にも取付け可能です。棚上棚下もスッキリとスマート。
材質
スチール
耐荷重(kg)
20/1本
仕上
粉体塗装
システム32対応
家具などに
材質
プラスチック
寸法(mm)
5×7
耐荷重(kg)
80
差込サイズ(Φmm)
5穴用
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上
アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)
1820
適合板厚(mm)
20
棚受け金具
その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
取付
サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付
調整機能
傾斜:偏芯スリーブ ±2.5mm、高さ:高さ調整プラグ ±2.5mm、左右:長穴 ±5mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール、偏芯スリーブ:亜鉛合金
仕様
ネジ止めプレート(最大 6 点固定付)と偏芯スリーブ付
木棚インロー式固定金具
材質
スチール
色
ユニクロ
プレート厚(mm)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
16×16×1.6t
木棚インロー式固定金具
材質
スチール
色
ユニクロ
プレート厚(mm)
3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
19×19×1.6t
棚受け金具が見えないウォールシェルフ。壁面に取り付けて使用します、。石こうボード(厚さ9mm以上)、木材(厚さ5mm以上)取付が可能です。ビス穴隠し用のシール付属
材質
MDF
奥行(mm)
118
板厚(mm)
31
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
取付
サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
調整機能
傾斜:調整ネジ、高さ:ネジ止めプレートの長穴
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
色
共通色
耐荷重(kg)
450間隔で15未満
棚受け金具
その他棚受
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける