- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 差し込み 鍵のおすすめ人気ランキング
差し込み 鍵のおすすめ人気ランキング
2025/11/02更新275件の「差し込み 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵 棒」、「丸 落とし 鍵」、「引き戸 の カギ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸
仕様
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵違い数は約48通りです。鍵は3本付属しています。
材質
(外装部)SUS304
仕上
HL
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸
仕様
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.KA1です。鍵は3本付属しています。
用途産業機器、設備、サッシ等
その他
付属部品:M3皿木ネジ×6本
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
使用方法
・左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質
SUS304
タイプ
丸落し
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフトはバネにより押されているため、耐振性にすぐれています。
材質
SUS304
質量(g)
127
寸法縦(mm)
40
寸法横(mm)
110
寸法(高さ)(mm)
10
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)
(施錠)12
穴径(Φmm)
(シリンダー貫通)18.2
シリンダー
3本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)
21~33
キー
3本
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
12
寸法H(mm)
4.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)
47
用途外部出入り口等
材質(本体)
SUS304
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
「掛ける」から「挿す」へ・・・。
帰宅時もお出かけ時も、ワンプッシュで鍵の差し入れができる!
便利で使いやすいキーストッカー!
キー単体で使用でき、カードキーなども対応!
付属のフックを使用すると、リモコンキーも対応できる。
コンパクトで、色彩により部屋の景観も崩しません!
取り付けは強力な両面テープでラクラク取付!
収納数
約キー6本分、カードキー約4枚分
材質
本体:PVC、フック:ABS、テープ:アクリル系粘着性剤
長さ(mm)
200
幅(mm)
50
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用
仕様
ポジション固定機能付
用途門扉等の固定に
材質(本体)
SS41・SPCC
タイプ
丸落し
仕上
ユニクロメート
用途外部出入り口等
材質(本体)
SS400・SPCC
仕様
木扉用
仕上
ユニクロメート
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様
同一鍵
その他
背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
57
仕上
クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法
施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質
黄銅
仕上
黄銅磨き
取付ねじ
皿木ネジ3.1×20mm