- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 差し込みピン端子のおすすめ人気ランキング
差し込みピン端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新116件の「差し込みピン端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接続端子 オスメス」、「差し込み端子」、「差し込みピン」などの商品も取り扱っております。
用途配線端子として。
材質
ナイロン/真鍮
使用温度範囲(℃)
‐10~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94 V-2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94V-2
材質(絶縁体)
ナイロン
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
特性
難燃
種類
裸圧着端子
端子形状
棒形
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
黄銅C2680(電気すずめっき)
適合工具
絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。
絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状
棒形
種類
裸圧着端子
定格電圧(V)
600
寸法F(Φmm)
1.9
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
PCF-0.5
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
材質
銅
種類
裸圧着端子
端子形状
棒形
使用温度範囲(℃)
-40~+105
寸法H(mm)
11.2
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
仕様
RoHS指令の規制適合品
適合
専用工具/NH64
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
特性
難燃、防水
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ナイロン
最高使用温度(℃)
105
適合工具
NH-64(ニチフ 専用工具)
特性
防水
材質
端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン
色
赤透明
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94V-2
規格
UL listed E42024
種類
裸圧着端子
端子形状
棒形
材質(端子)
無酸素銅
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
端子形状
棒形
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁体形状
TME形
特性
難燃
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質
塩化ビニル
色
透明
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
棒形
使用周囲温度(℃)
-10~+40
色
グリーン透明
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧
1500V/1min
耐熱性
60℃±3℃(3時間放置)
適合電線
より線又はコード
特性
耐熱
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
東北電力指定の棒状端子です。
規格
UL listed E4204
種類
裸圧着端子
端子形状
棒形
材質(端子)
無酸素銅
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。
材質
端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
色
赤透明
定格電圧(V)
300
電線抱合範囲AWG(#)
18-16
内寸(mm)
1.8
適合工具
絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.75~1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
差込型接続端子
端子形状
棒形
RoHS指令の規制適合品
センターピン棒形端子
色
透明
タイプ
シングル
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
棒形
寸法D(Φmm)
3.6
定格電流(A)
17
電線抱合範囲AWG(#)
22~16
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法F(Φmm)
1.1
難燃性
UL94V-2
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.3~1.65
RoHS指令(10物質対応)
対応