- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 差し込みプラグのおすすめ人気ランキング
差し込みプラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新1,182件の「差し込みプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100V用プラグ」、「100v オス」、「差し込みコンセント」などの商品も取り扱っております。
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
寸法(長さL×幅W)(mm)
36×27.5
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状
2P 15A 125V
15A125Vのゴムキャップです
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電流(A)
15
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)
45×29
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状
2P 15A 125V
種類
プラグ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)
1.25・2
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
結線方式
巻締端子式
仕様
平形コード用
プラグ形状
2P 15A 125V
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
寸法A(mm)
126
適合電線径(Φmm)
9.6~12
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線
VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
色
ホワイト
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
1セット(10個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
平形コード用
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格
PSE
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
適合電線
VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)
プラグ形状
180°回転式プラグ
適合電線サイズ
2.0mm2、0.26mm×37芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
袋打・キャブタイヤ・平形コード用
プラグ形状
2P 15A 125V
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
寸法A(mm)
60
寸法B(Φmm)
39
用途平形コード用
適合電線(mm2)
1.25・2
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
寸法(長さL×幅W)(mm)
50.5×27.5
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
色
白
トラスコ品番
294-9601
質量(g)
25
定格
15A125V
適合電線
平形コード用
プラグ形状
2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
色
灰
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
68.8
寸法B(Φmm)
53
寸法C(Φmm)
15
適合コードコネクタボディ
WA5329K
適合圧着端子
R2-4
適合埋込コンセント
WF2320BK
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
結線方式
引締端子式
寸法A(mm)
49.5
寸法B(mm)
34
適合電線(mm2)
1.25・2