- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 各種パレット
- 差し込み口のおすすめ人気ランキング
差し込み口のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新2,811件の「差し込み口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント差し込み」、「断線 ケーブル」、「エアー 撹拌 機」などの商品も取り扱っております。
パレット側面にカラーリングを施しています。そのため、薄暗い倉庫内でも差し込み口がはっきりと見え、視認性に優れます。リサイクル材を95%使用した環境配慮型パレットです。
適合
フォークリフト
トラスコ品番
458-1059
幅(mm)
260
質量(kg)
24.0
高さ(mm)
144
間口(mm)
1100
中央桁幅(mm)
280
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×84
外寸法・奥行(mm)
1100
1枚
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使えるエアー式撹拌機です。
・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
用途エアー式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。
仕様
エアー式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型
型式
#90A
全長(mm)
740
質量(kg)
1.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2500
空気消費量(L/min)
550
使用空気圧力(MPa)
0.6
シャフト長さ(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンプレッサー(kW)
2.2
羽根径(Φmm)
100
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。
差込口形状
2P15A125V
種別
アース付1コ口
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
パレット側面にカラーリングを施しています。そのため、薄暗い倉庫内でも差し込み口がはっきりと見え、視認性に優れます。リサイクル材を95%使用した環境配慮型パレットです。
適合
フォークリフト
トラスコ品番
458-1041
幅(mm)
260
質量(kg)
24.0
高さ(mm)
144
間口(mm)
1100
中央桁幅(mm)
280
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×84
外寸法・奥行(mm)
1100
1枚
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のイタズラなどを防止します。
360度回転する構造で、2P、3P差込口をカバーできます。
適合
コンセント/2P、3P差込口
サイズ(mm)
21×20×28.5
定格容量
15A 125V
適合電線
Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
結線方式
電源・接地:ねじなし端子(電線差込式) アースターミナル:押締端子式
サイズ(mm)
50.1×110×24.1(D)
差込口
1個
コンセント
2P(アースターミナル付)
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
材質
本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
定格
125V 15A 1500W
差込口
1個口
RoHS指令(10物質対応)
対応
・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使える電動式撹拌機です。
・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
用途電動式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。
仕様
電動式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型
型式
#90
全長(mm)
870
質量(kg)
3.3
電源(V)
単相100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
850
定格消費電力(W)
610
シャフト長さ(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
羽根径(Φmm)
100
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
15A125Vのゴムキャップです
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電流(A)
15
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ
ストレート
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.5×30×26
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アース端子
○
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P
パレット側面にカラーリングを施しています。そのため、薄暗い倉庫内でも差し込み口がはっきりと見え、視認性に優れます。リサイクル材を95%使用した環境配慮型パレットです。
適合
フォークリフト
トラスコ品番
458-1016
幅(mm)
260
質量(kg)
24.0
高さ(mm)
144
間口(mm)
1100
中央桁幅(mm)
280
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×84
外寸法・奥行(mm)
1100
1枚
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状
丸型
材質
ABS樹脂
主材質
ABS樹脂
仕様
使用温度:-50 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。
合計1500Wまで3つの器具を接続できます。
差込口が上下に180°稼働します。
薄型で壁面などにピッタリ添いますのでスペースをとりません。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
コンセント個数
3
3ピンプラグを2ピンに変換可能
緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P(アースコード付き)
仕様
アースコード付き
コンセント形状
3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32.5×30×28
定格容量
125V・15A・1500W
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
差込口を2個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。スイングプラグ仕様。屋内専用。
色
ホワイト
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
15A・AC125V (合計1,500Wまで)
コード長さ(m)
0.19
コンセント
2P×2口
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
色
ホワイト
適合
3Pコンセント(平行刃用)
材質
PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×18×28
差込口形状
3P(平行刃)用
商品タイプ
キャップタイプ
パレット側面にカラーリングを施しています。そのため、薄暗い倉庫内でも差し込み口がはっきりと見え、視認性に優れます。リサイクル材を95%使用した環境配慮型パレットです。
適合
フォークリフト
トラスコ品番
458-1032
幅(mm)
260
質量(kg)
24.0
高さ(mm)
144
間口(mm)
1100
中央桁幅(mm)
280
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×84
外寸法・奥行(mm)
1100
1枚
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
仕様
●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×2口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.4m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番
65-2227-55
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷