差し込み栓錠のおすすめ人気ランキング

2025/12/08更新
110件の「差し込み栓錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「栓錠」、「差し込み錠」、「ねじ込み鍵」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸 仕様 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵違い数は約48通りです。鍵は3本付属しています。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス差込栓錠 同一
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸 仕様 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.KA1です。鍵は3本付属しています。
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様 同一鍵 その他 背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g) 57 仕上 クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法 施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質 亜鉛ダイカスト 付属品 受座、リング ストローク(mm) (プッシュ時)10.4、(静止時)7.2 表面処理 Cr 取付扉厚(mm) 25.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm) (施錠)12 穴径(Φmm) (シリンダー貫通)18.2 シリンダー 3本ピンシリンダー 適合扉厚(mm) 21~33 キー 3本
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)シリンダー栓錠
シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質 黄銅 仕上 黄銅磨き 取付ねじ 皿木ネジ3.1×20mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイカスト 仕様 開錠時のキー:抜ける 付属品 キー2本、受座、リング ストローク(mm) 13 表面処理 Cr 回転角度(°) 45 取付扉厚(mm) 31
1個
5,398 税込5,938
欠品中

ハイロジック捻締リ
防犯用補助錠金具
材質 本体/真鍮 ニッケルメッキ
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


角引手と捻締りが一体になった金具。 ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質 黄銅 仕上 黄銅磨き 取付ねじ 皿木ネジ3.5×25mm
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質 黄銅 仕上 黄銅磨き 取付ねじ 皿木ネジ3.1×20mm
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)シリンダー外締錠
シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


ハイロジック外締錠
防犯用補助錠金具
材質 本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ 備考 適応扉厚30~35mm
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

防犯用補助錠金具
材質 本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ 備考 適応扉厚30mm
1個
5,598 税込6,158
当日出荷