- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- 差し金 黒のおすすめ人気ランキング
差し金 黒のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新111件の「差し金 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L字 定規」、「曲がり尺」、「曲げ尺」などの商品も取り扱っております。
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
目盛仕様
表四段/裏二段
形状
同厚
測定範囲
30cm
トラスコ品番
486-5987
材質
スチール
幅(mm)
165
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
330(長手)、165(妻手)、15竿幅
全長(mm)
325
質量(g)
68
呼び寸法(mm)
300
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
330(165)×15×1.2
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)
330
短枝(mm)
163
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.3
トラスコ品番
467-8869
材質
鉄
形状
同厚
質量(g)
67
目盛
表裏同目
測定範囲(cm)
0~30
公差(mm)
全長±0.2mm
表目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)
±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)
±0.3
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
2×4建築に適しているラフタースコヤ
材質
鉄+塗装
形状
同厚
寸法(mm)
610×407×2.3
質量(g)
806
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝
外目盛:60cm、内目盛:57cm
表目盛 短枝
外目盛:40cm、内目盛:35cm
裏目盛 長枝
(2mmピッチ)外目盛60cm、内目盛57cm
裏目盛 短枝
(2mmピッチ)外目盛40cm、内目盛35cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
610(407)×51×2.3
長さ許容差(mm)
±0.2以下
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
2×4建築に適しているフラットスコヤ
材質
鉄+塗装
形状
同厚
寸法(mm)
305×204×1.2
質量(g)
150
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝
(外)30cm、(内)27cm
表目盛 短枝
(外)20cm、(内)16cm
裏目盛 長枝
(外)30cm、(内)27cm
裏目盛 短枝
(外)20cm、(内)16cm
長さ許容差(mm)
±0.2以下
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。
45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。
台の長さ(mm)
170
厚さ(mm)
1.49
幅(mm)
40
台の幅(mm)
42
仕様
両面にミリ目盛付
ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質
ステンレス
仕様
JISマーク、十二支付
形状
角厚
寸法(mm)
520×260×1.4
質量(g)
91
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝
外目盛:50cm
表目盛 短枝
外目盛:25cm
裏目盛 長枝
外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ
裏目盛 短枝
外目盛:25cm
長さ許容差(mm)
±0.2以下
場所をとらないスリム幅。(メーカー通常25mm幅定規比較)
1cm間隔に配置したカラーメモリが見やすい。
黒ベース×白(メモリ・数字)のコントラストで視認性が良い。
軽くすべらせ簡単位置合わせ。押さえるとピタッとスベリ止め効果。(定規裏面)
5cm毎の大きな丸囲い数字が見やすい。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×2×160
質量(g)
6
材質
アクリル(メタリクル樹脂)
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規
プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ
強度に優れた空中リブ構造を採用
ミリ単位の目盛付。定規として利用できます
底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します
ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線
ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質
ガイド本体:アルミニウム。カットガイド面:ステンレス鋼。滑り止め:発泡ゴム
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)
330
短枝(mm)
163
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.1
材質
ステンレス
形状
同厚
質量(g)
57
目盛
表裏同目
測定範囲(cm)
0~30
公差(mm)
全長±0.2mm
表目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)
±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)
±0.2
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。
赤色の数字入り。
JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。
厚さ(mm)
2
幅(mm)
20
材質
ステンレス鋼
表面処理
シルバー
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
長さ許容差(mm)
±0.2以下
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)
105
短枝(mm)
55
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス
形状
同厚
質量(g)
14
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
測定範囲(cm)
0~10
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
105(55)×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.2以下
小さいながら本格的な曲尺です。
ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。
深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。
フック穴付。
材質:ステンレス SUS420J2
材質
ステンレス420J2
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2.0
仕様
JISマーク、赤数字入
形状
同厚
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
JIS規格
適合
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
8つの測面全てに目盛が入っています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
ストラップ穴付です。
赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。
長枝(mm)
170
短枝(mm)
85
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2.0
精度
直角度/100mmで±0.1mmを超えない。長さの許容差/全長±0.2mm
形状
同厚
直角度(mm)
(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛
表裏同目、8段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)
20×2.0
測定範囲(cm)
0~15
長さ公差(mm)
150±0.2
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
170(85)×20×2.0
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。材料にピタリと張り付いてケガキやすいフラット形状です。黒字に白目盛なので目盛と数字が読みやすくなっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)
330
短枝(mm)
163
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.3
仕様
黒字白目盛
トラスコ品番
408-3181
材質
鉄
形状
同厚
質量(g)
67
目盛
裏面角目
測定範囲(cm)
0~30
公差(mm)
全長±0.2mm
表目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝
(外)30cm、(内)角目
裏目盛 短枝
(外)15cm、(内)丸目
直角度(/100mm)
±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
330(165)×15×1.3
長さ許容差(mm)
±0.3
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1.2
目盛
表裏同目
表目盛 長枝
(外)5寸
表目盛 短枝
(外)2.5寸
裏目盛 短枝
(外)2.5寸
裏目盛 長枝
(外)5寸
材質
ステンレス
形状
同厚
測定範囲
5寸
質量(g)
20
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
短枝(mm)
80
長枝(mm)
160
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
160(80)×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.2以下
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
材質
ステンレス(SUS420J2)
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1.2
適合規格
JIS規格
目盛
表裏cm目盛
仕上
ステン仕上
JIS規格取得
取得済
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法許容差(mm)
全長±0.2
直角度
100mmで±0.1mmを超えない
コーナーが他の部分と同じ厚さ
コーナーが厚くないのでけがきがしやすい
大きく鮮明な目盛数字
TIG溶接により強度アップ
読みやすい外基点・内目盛採用
名前が彫れるネームスペース付
材質
ステンレス
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2
目盛
表裏同目
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。
長枝(mm)
160
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
160(80)×10×1.2
厚さ(mm)
1.2
短枝(mm)
80
幅(mm)
10
材質
ステンレス
質量(g)
20
測定範囲(cm)
15
長さ許容差(mm)
±0.2
直角度
100mmにつき0.1mm以下