- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- 差し金 500mmのおすすめ人気ランキング
差し金 500mmのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新108件の「差し金 500mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「さしがね 工具」、「大型差し金」、「尺金」などの商品も取り扱っております。
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質
ステンレス
寸法(mm)
520(260)20×1
質量(g)
115
短枝(mm)
(外)250、(内)200
長枝(mm)
(外)500、(内)4500
JIS規格取得
取得済
長さ許容差(mm)
±0.2
直角度
100mmにつき0.1mm以下
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2.0
仕様
JISマーク、赤数字入
形状
同厚
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
JIS規格
適合
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)
520
短枝(mm)
260
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.4
仕様
赤数字入り。目印に十二支の模様付き
形状
同厚
質量(g)
88
直角精度
100mmで±0.1mmを超えない
測定範囲(cm)
0~50
公差(mm)
全長±0.2mm
表目盛 長枝
(外)50cm、(内)45cm
表目盛 短枝
(外)25cm、(内)20cm
裏目盛 長枝
(外)50cm、(内)40cmホゾ
裏目盛 短枝
(外)25cm、(内)20cm
JIS規格取得
取得済
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
コーナーが他の部分と同じ厚さ
コーナーが厚くないのでけがきがしやすい
大きく鮮明な目盛数字
TIG溶接により強度アップ
読みやすい外基点・内目盛採用
名前が彫れるネームスペース付
材質
ステンレス
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2
目盛
表裏同目
上下ミリ表示、片面目盛。
目盛(mm)
500
寸法(幅W×厚さ)(mm)
18×0.5
最小目盛(mm)
0.5・1
エスコ品番
EA720YA-50
材質
ステンレス、防錆処理
1枚
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
8つの測面全てに目盛が入っています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
ストラップ穴付です。
赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。
長枝(mm)
170
短枝(mm)
85
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2.0
精度
直角度/100mmで±0.1mmを超えない。長さの許容差/全長±0.2mm
形状
同厚
直角度(mm)
(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛
表裏同目、8段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)
20×2.0
測定範囲(cm)
0~15
長さ公差(mm)
150±0.2
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
170(85)×20×2.0
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。
赤色の数字入り。
JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。
厚さ(mm)
2
幅(mm)
20
材質
ステンレス鋼
表面処理
シルバー
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令対応
(0.2MB)
長さ許容差(mm)
±0.2以下
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。
見やすい白地黒目盛です。
重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。
鉄工・土木工事に適しています。
8つの側面全てに目盛が入っています。
長枝(mm)
520
厚さ(mm)
2
短枝(mm)
260
幅(mm)
20
材質
ステンレス
測定範囲
50cm
質量(g)
240
目盛
表裏同目 8段目盛
精度
直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
520(260)×20×2.0
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。
対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
材質
ステンレス(SUS402J2)
タイプ
同厚
目盛仕様
両面四段
JIS規格
JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)
330
短枝(mm)
163
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.1
材質
ステンレス
形状
同厚
質量(g)
57
目盛
表裏同目
測定範囲(cm)
0~30
公差(mm)
全長±0.2mm
表目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)
±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)
±0.2
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質
ステンレス
形状
同厚
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)
±0.2以下
サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
短枝(mm)
630
幅(mm)
35
厚さ(mm)
2.5
材質
ステンレス
形状
同厚
質量(g)
1102
目盛
表裏同目
精度
直角度/100mmにつき±0.1mm以下。長さの許容差/±0.5mm
測定範囲(cm)
0~100
表目盛 長枝
(外)1m
表目盛 短枝
(外)60cm
裏目盛 長枝
(外)1m
裏目盛 短枝
(外)60cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
1040(630)×30×2.5
目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.4
形状
角厚
目盛
表裏同目
JIS規格
適合
JIS規格取得
取得済
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。
大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。
表はcm目盛、裏は角目・丸目付きで大工さんに最適です。
全てJIS規格品です。
割付目盛付き。
ホゾ穴測定目盛付き。
返し目付き。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)
520
短枝(mm)
260
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.4
仕様
赤数字入り。目印に十二支の模様付き
形状
角厚
質量(g)
91
タイプ
曲尺 50cm大工用(裏面角目付)
直角精度
100mmで±0.1mmを超えない
測定範囲(cm)
0~50
公差(mm)
全長±0.2mm
表目盛 長枝
(外)50cm
表目盛 短枝
(外)25cm
裏目盛 長枝
(外)角目、(内)丸目ホゾ
裏目盛 短枝
(外)25cm
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質
ステンレス
寸法(mm)
320(160)×20×1
質量(g)
70
短枝(mm)
(外)150、(内)100
長枝(mm)
(外)300、(内)2500
JIS規格取得
取得済
長さ許容差(mm)
±0.2
直角度
100mmにつき0.1mm以下
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質
ステンレス
形状
同厚
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)
±0.5以下
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理
シルバー仕上げ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)