- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 差圧式給気口のおすすめ人気ランキング
差圧式給気口のおすすめ人気ランキング
2025/11/27更新115件の「差圧式給気口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「負圧作動レジスター」、「換気 口 寒い」、「差 圧 給 気 口 天井」などの商品も取り扱っております。
プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風方向調整機能付。材質:プラスチック製
質量(kg)
0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×195×92.50
捕集効率(%)
82
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。
不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質
ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t
色
クールホワイト
捕集効率(%)
60(質量法/JIS 15 種)
適合パイプ内径(Φmm)
150
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法)(AT-150TQSUFのみ) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質
樹脂
取付
天井取付タイプ
呼称
150
フィルター
フィルター付、交換用:AT-150QSF
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法)(AT-150QSUFのみ) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質
樹脂
取付
壁取付タイプ
呼称
150
フィルター
フィルター付、交換用:AT-150QSF
1個
¥5,898
税込¥6,488
12日以内出荷
給気清浄フィルター付
全閉-開-全開の三段切替
適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
色
ホワイト
適合パイプ径(Φmm)
150
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。
前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。
レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時)
樹脂ネット付をご用意しました。
花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。
強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)
性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。
プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
適合パイプ径(Φmm)
キョ-ワ150(内径Φ152)
外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
材質
ABS樹脂(帯電防止剤配合)
付属品
断熱シート、製品固定プレート
色
クールホワイト
捕集効率(%)
60(質量法/JIS 15 種)
適合パイプ内径(Φmm)
150
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
風向調整機能付きの差圧式給気口です。コンパクトでスリムなデザイン、内部機構が脱着式ででメンテナンスが容易です。
用途室内用差圧式給気口として
材質
AES樹脂
適合パイプ径(Φmm)
150
色
コンフォートホワイト
種類
角型レジスター
関連資料
(0.34MB)
取扱説明書
(0.67MB)
気圧差を感じて自然給気。開閉板のロック機能付き。
材質
樹脂
仕様
自然給気用
取付
壁面取付用
呼び径(Φmm)
150
台風等の外気が激しい場合等、調整板ロック用ツマミで全閉にする事が可能です。※通常は全開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(SRV-150Fのみ不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
材質
ABS樹脂
色
シルバーホワイト
適合パイプ
LP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)
135
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS8620SHEのご使用をおすすめします。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
仕様
アレルフィルター付
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
適合パイプ
キョーワ150(内径Φ152)
1個
¥5,388
税込¥5,927
4日以内出荷
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質
樹脂
取付
天井取付タイプ
呼称
150
フィルター
なし、交換用:なし
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
給気清浄フィルター付
全閉-開-全開の三段切替
適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
色
ベージュ
適合パイプ径(Φmm)
150
色(マンセル値)
10YR7.3/1.2
1台
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
仕様
定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付
色
ホワイト
埋め込み寸法(mm)
Φ100
開口面積(cm2)
(有効)120
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様
網・アレルフィルター付
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
種類
角型レジスター
付属品
クッション 1本、木ねじ 4本
材質
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン
色調
(パネル)マンセル5Y8.9/1
換気扇作動時室内外に圧力差が生じた時、シャッターが自動的に開き必要なだけ給気を行います。
強風時・給気を行う必要の無い時は、シャッターをロックする事ができます。
材質
ABS樹脂
仕様
横壁用
タイプ
フェイス脱着式
仕上
オフホワイト
適合ダクト
Φ150
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。材質:プラスチック製。天井壁取付可能
質量(kg)
0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
145×145×92.50
捕集効率(%)
82
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%)。薄形デザイングリル採用(厚さ13mm)。ボード止可能(取付部品同梱)。グリル部ワンタッチ取付
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
材質
プラスチック製
質量(kg)
0.45
通過風量(m3/h)
27