- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 差込型圧着端子のおすすめ人気ランキング
差込型圧着端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新127件の「差込型圧着端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着 端子 差し込み 型」、「接続端子 ダブル」、「差込型接続端子」などの商品も取り扱っております。
UL・CSA登録品
仕様
RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
寸法H(mm)
9.5
寸法W(mm)
9.0
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
全長(mm)
21
幅(mm)
6.8
種類
差込型接続端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)
0.8
種類
差込型接続端子
端子形状
棒形
材質(端子)/処理
無酸素銅/錫めっき
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
UL・CSA登録品
寸法W(mm)
7.2
寸法H(mm)
9.8
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
JIS規格取得
無
特性
難燃
仕様
RoHS指令の規制適合品
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
幅(mm)
5
全長(mm)
19.5
種類
差込型接続端子
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
端子形状
差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5~2.0
種類
差込型接続端子
寸法E(mm)
7.8
材質(端子)
黄銅(すずメッキ)
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状
差込形
特性
難燃
種類
差込型接続端子
幅(mm)
5
全長(mm)
19.5
仕様
RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)
-40~+75
寸法H(mm)
10.0
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
種類
差込型接続端子
定格電圧(V)
300
端子形状
棒形
寸法t(mm)
0.8
材質(絶縁体)
塩化ビニル
最高使用温度(℃)
75(絶縁体)
難燃性
UL94 V-0
特性
難燃
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94V-2
材質(絶縁体)
ナイロン
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
特性
難燃
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。
材質
黄銅(電気すずめっき)
色
銀
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状
差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.75~1.25
電線抱合範囲AWG(#)
18~16
特性
難燃
種類
差込型接続端子
幅(mm)
3.2
色
赤
全長(mm)
19.5
仕様
RoHS指令の規制適合品
適合
手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11
使用温度範囲(℃)
-40~+75
寸法H(mm)
10.0
定格電圧(V)
300
寸法D(Φmm)
4.1
寸法d(Φmm)
1.8
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法G(mm)
5.3
難燃性
UL94V-2
相手タブ厚(mm)
0.8
仕様
RoHS指令の規制適合品
幅(mm)
6.8
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
無
特性
難燃
FVDDF2-1875A-5
種類
差込型接続端子
全長(mm)
18.7
端子形状
差込形
幅(mm)
5
1個
¥198
税込¥218
当日出荷
種類
裸圧着端子
端子形状
棒形
用途配線端子として。
材質
ナイロン/真鍮
使用温度範囲(℃)
‐10~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94 V-2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
寸法t(mm)
0.8
寸法W(mm)
10.3
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法G(mm)
6.4
難燃性
UL94V-2
仕様
RoHS指令の規制適合品
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)
0.8
幅(mm)
6.35
全長(mm)
22
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
端子形状
棒形
種類
差込型接続端子
寸法t(mm)
0.8
材質(絶縁体)
塩化ビニル
最高使用温度(℃)
75(絶縁体)
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。
トラスコ品番
249-9509
材質
黄銅(電気すずめっき)
全長(mm)
19.2
色
銀
電線抱合範囲AWG(#)
20-14
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5~2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(40個)
¥879
税込¥967
当日出荷
適合
EA940DP-421、-751、-752、-771~-775
材質
真鍮 (表面処理電気接点:Au、基材電気接点:CuZn)
定格電圧
AC30V DC60V
定格電流(A)
25
適合端子
フラット端子:4.8×0.8
適合プラグ
Φ4mm
取付穴径(mm)
8.2
種類
差込型接続端子
端子形状
棒形