差込型接続端子のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
130件の「差込型接続端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タブ端子 圧着」、「タブ端子 187」、「接続端子」などの商品も取り扱っております。
寸法L(mm) 20.0 定格電圧(V) 300 寸法F(mm) 6.5 寸法E(mm) 10.5 寸法B(mm) 5.0 材質(絶縁体) ナイロン 材質(端子) 真鍮 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1箱(100個)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm) 7.2 寸法H(mm) 9.8 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 差込形 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 JIS規格取得 特性 難燃 仕様 RoHS指令の規制適合品 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 幅(mm) 5 全長(mm) 19.5 種類 差込型接続端子 UL規格取得 CSA規格取得
1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL・CSA登録品
仕様 RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 差込形 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 寸法H(mm) 9.5 寸法W(mm) 9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm) 21 幅(mm) 6.8 種類 差込型接続端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm) 0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 相手タブ厚(mm) 0.8 仕様 RoHS指令の規制適合品 幅(mm) 6.8 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性 難燃
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法L(mm) 22.0 定格電圧(V) 300 寸法F(mm) 7.9 寸法E(mm) 10.5 寸法B(mm) 6.6 材質(絶縁体) ナイロン 材質(端子) 真鍮 相手タブ厚(mm) 0.8 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1箱(100個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ナイロン 寸法G(mm) 5.3 難燃性 UL94V-2 相手タブ厚(mm) 0.8 仕様 RoHS指令の規制適合品 幅(mm) 6.8 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性 難燃
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 難燃性 UL94V-2 材質(絶縁体) ナイロン 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 特性 難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接触部絶縁形です。
種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ナイロン 材質(接続子) 黄銅C2600(電気すずめっき) 仕様 ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃) -40~+105 質量(g/パック) 30 質量(g) 30
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 使用可能電力 DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズ AV(S)0.5~2sq
1パック(10セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.5~1.5 赤透明 寸法L(mm) 19.0 定格電圧(V) 300 寸法F(mm) 6.4 寸法D(mm) 4.2 寸法E(mm) 10.5 寸法B(mm) 3.2 材質(絶縁体) ナイロン 寸法d1(mm) 1.7 材質(端子) 真鍮
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。 材質 黄銅 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
赤透明 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 難燃性 UL94V-2 電線抱合範囲AWG(#) 18~16 仕様 RoHS指令の規制適合品。ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの 幅(mm) 3.2 全長(mm) 19.5 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 寸法D(Φmm) 3.4 寸法W(mm) 5.5 寸法d(Φmm) 1.9 材質(絶縁体) ナイロン 寸法G(mm) 4.8 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.75~1.25 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性 難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配線端子として。 材質 ナイロン/真鍮 使用温度範囲(℃) ‐10~+105 定格電圧(V) 300 難燃性 UL94 V-2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。 種類 差込型接続端子 端子形状 差込形 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ナイロン 最高使用温度(℃) 105 適合工具 NH-64(ニチフ 専用工具) 特性 防水
1パック(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状 差込形 特性 難燃 種類 差込型接続端子 幅(mm) 5.1 全長(mm) 19.5 仕様 RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃) -40~+75 寸法H(mm) 10.0 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm) 0.5 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
198 税込218
当日出荷

1パック(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状 差込形 特性 難燃 種類 差込型接続端子 幅(mm) 6.35 仕様 RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm) 0.8 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)