- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 安全ベスト・タスキ
- 巻きつく安全反射バンドのおすすめ人気ランキング
巻きつく安全反射バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新104件の「巻きつく安全反射バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タックルバンド」、「巻きつく」、「ワンタッチ腕章」などの商品も取り扱っております。
簡単に腕の装着できるワンタッチ式バンドです。
遠方からでも認識できるよう視認性の高い反射材を使用しています。
用途夜間時の防犯、交通安全啓蒙として
材質
ポリ塩化ビニル
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)
3×30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
光りを反射する素材で作られたバンドです。
視認性が高く、子供の下校時や夜間のウォーキングなど様々なシーンでご使用いただけます。
伸ばした状態で腕に軽くたたくとワンタッチでバンドが巻きつきます。
3M社の高輝度反射材”Scotchlite”採用。
材質
PVC樹脂、鉄
質量(g)
約19
個装
ブリスター
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
約3×34×0.3
自転車に乗る時等、足首に巻くと裾留にも!
シルバーカーや自転車に装着して交通安全に!
見え難い場所等の目印に!
夜回りやパトロール時に!
片手でクルッ!と巻けてピタッ!と簡単装着。
腕や足首に巻くと前、横、後からのライトを反射して光って知らせるので交通安全に役立ちます。
色
イエロー
幅(cm)
5
長さ(cm)
40
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
高輝度プリズム反射材を使用した交通安全啓蒙商品。車両ライトに反射して、視認性抜群です。
用途防犯・交通安全啓蒙商品。
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)
3.0×32
質量(g)
10
仕様
ワンタッチ巻きつけタイプ
材質
高輝度マイクロプリズム反射材(塩化ビニール)
車のライトなどの光があたると、光源にむかって強く反射して危険を回避することができます。
手首、腕、足首、自転車やカバンなどお好きな場所にとてもカンタンに装着することができる安全グッズです。
材質
PVC(塩化ビニール)
サイズ(cm)
30×4
腕や足などに巻きつけて夜間の事故防止に
用途散歩、ジョギング、自転車
材質
プリズム反射材、スチールベルト(薄板)
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)
3.2×32
仕様
ゼンマイ式、くるっと巻きつきピタッとフィット
夜間、車のライトにくっきり反射し、ドライバーに存在を知らせる。マジックテープ+ゴムにより調整幅が広く、腕や足首等に取付可能です。高輝度の高い反射材を使用しています。安価な類似商品は、しわやヨレ、キズがあるものが多く、輝度が下がりますが、この商品は、しわやヨレ、キズがなく高品質の商品を提供致します。
用途夜間のジョギング、自転車での走行時、夜間の道路際での作業時等の視認性向上
寸法(幅W×高さH)(mm)
370×40
安全ピンいらずの特殊機能腕章。安全ピンを使用していないので、服に穴があきません!!
表示部分が差し替えできますので、パソコンで製作したオリジナル文字の用紙も差し込めます。
出力紙等の印刷面がビニールにつきにくい素材を使っています。
特殊鋼バネの反発力で腕に当てればくるっと巻き付き、マジックテープで固定するため、安全ピンを使わなくてもズレにくい構造になっています。
取付方式
マジックテープ式
材質
軟質ビニール・特殊鋼
仕様
マジックテープ付
付属品
記入用紙1枚60×210
寸法(mm)
70×400
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)
約28(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
383×32×15(最大値)
光源
赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)
点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池
コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類
LED
防水仕様
防雨(IP×3)
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
夜間、車のライトにくっきり反射し、ドライバーに存在を知らせる。特殊金属板内蔵により、ワンタッチで軽く腕に当てると巻きつきフィットします。裏面を起毛加工しており、直接肌に触れても不快感がありません。高輝度の高い反射材を使用しています。安価な類似商品は、しわやヨレ、キズがあるものが多く、輝度が下がりますが、この商品は、しわやヨレ、キズがなく高品質の商品を提供致します。
用途夜間のジョギング、自転車での走行時、夜間の道路際での作業時等の視認性向上
寸法(幅W×高さH)(mm)
285×40
目立つ蛍光イエローの記事にセンター部には自動車などのライトで反射するリフレクター素材がついたタスキ
早朝や夜間のウォーキングや自転車での通学通勤などに最適
色
イエロー
材質
本体:ナイロン、反射帯:ポリエステル
質量(g)
28
全長×幅W(mm)
約1340×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
面ファスナーで簡単装着。50mm幅用。
用途夜間の作業・暗所での作業などの安全に
材質
ポリエステルメッシュ、(反射材)広角度マイクロプリズム式反射シート
幅(mm)
50.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸縮ゴム素材の反射材付きタスキです。
伸縮するので着用しやすくなっています。
夜間の車のライトなどに反射して存在を知らせてくれます。
用途警備、通勤通学、自転車乗車時など
全周(mm)
約1200
色
黄緑+シルバー
材質
(本体)ポリエステル/ポリウレタン、(反射材)ガラスビーズ+PVC
幅(mm)
約40
サイズ
フリー
質量(g)
約26
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
ワンタッチで簡単に装着出来ます。
透明ホルダーにネームカードが入れられるので用途に合わせて使用出来ます。
反射材を使用しているのでライトを反射して光ります。
板バネ(鉄)の先端に安全キャップが付いています(破損時のケガ防止用)
用途交通安全用品・災害対策用品
材質
反射材:PVC、中板バネ:鉄
仕様
3種のネームカード入り
質量(g)
50
1セット(10個)
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
夜道走行時の視認性を高めます。
サイズ(cm)
65