- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- パーティション
- 巻き取り式 ベルトのおすすめ人気ランキング
巻き取り式 ベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新379件の「巻き取り式 ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラテープ 巻き取り」、「テープ バリカー」、「ワイヤー巻き取り」などの商品も取り扱っております。
壁面に直接設置するタイプのベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに最適です。
ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
ベルト受け金具が付属しています。
用途立入制限箇所の区分けに。
仕様
壁面取付タイプ
付属品
ベルト受け金具、カールプラグ×8本、ビス×8本
材質
本体カバー:ABS樹脂、ベルト:ポリアミド合成樹脂(ナイロン)
タイプ
屋内用
ベルト幅(mm)
48
取付け方法
ビス止め(ビス・カールプラグ付属)
色(本体)
黒
手の中に納まる業界最小のコンパクトさ。
シートの収納は便利な自動巻き。
強力なネオジム磁石で鉄部に簡単取付可能。
シートロック機構付き。
質感の高いナイロン製ベルト仕様。
長さ(m)
1.6
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
約170
材質(ベルト)
ナイロン
壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
ベルト長さ(m)
2
付属品
フックキャッチ
質量(kg)
0.5
質量(g)
500
色(本体)
ダークグレー/シルバー
引き出すだけで長さの調節ができ、荷締作業が早く簡単に行えます。巻取はバネの力で自動に巻き取られます。使用後はベルトを本体に収納できます。
用途荷締め作業。
仕様
引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品
最大使用荷重
120kg
ベルトの長さは、7 mのロングタイプです。壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。
壁面ネジ固定と壁面マグネット固定ができるパーティション。
いたずら防止ロック機構付きの壁面用ベルトバリアです。
ベルト長さ(mm)
最大2400
仕様
いたずら防止ロック付、両面テープ、壁面固定用ねじ付、自動巻取り式
材質
(本体)ステンレス、ABS、ネオジウムマグネット付、(ホルダー)ABS、ネオジウムマグネット付、(ベルト)ポリエステル
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質
(シート)塩化ビニール。(ケース、ホルダー)ABS樹脂。(ブラケット)鉄
ストローク(m)
(最大)5
シート幅(mm)
60
シート厚さ(mm)
0.2
携帯しづらいワイヤー錠をコンパクトに収納し携帯できるすぐれもの。いつでもどこでも気軽に携帯、気軽に施錠。
バイクへの施錠はもちろん、ヘルメットのロック補助、バッグ類を簡単に車体に固定でき、ツーリングも安心して楽しめます。
ロックは穴に差し込んで終了のカンタン施錠。解錠時の鍵を使用。
巻き取り式でコンパクトにでき、ポケッタブルで便利。
ワイヤーロックにありがちな型崩れをしません。
長さが調節でき、ブラブラしません。
タイプ
ワイヤー錠
スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。
案内・誘導に欠かせないポールです。
2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。
ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
880
ベルト幅(mm)
50
外径(Φmm)
350
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(ポール)
ステンレス201
材質(ベース)
ステンレス201
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スタッキング
対応
いたずら防止ロック機構付きベルトバリアの壁面用ホルダーです。
仕様
壁面固定用ねじ、保護シール付
材質(本体)
ABS、ネオジウムマグネット付
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)
約1040
種類
巻取式
規格
労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックル
パススルー
材質(ベルト)
ナイロン平二十織
落下距離(m)
1.7~1.9
フック
No.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(長さ)(mm)
1150
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
ロック式
取扱説明書
(3.5MB)
最大使用質量(kg)
100
自由落下距離(m)
1.3
ランヤード
1丁掛け
壁に直接取り付けるタイプのベルトパーテーション
用途ベース設置スペースがない場所でも使えて便利です。
材質
本体:ABS、ベルト:ナイロン
テープ幅(mm)
48
色(本体)
黒
シートが切断していない場合、バリアリールminiポータブル交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が簡単にできます。
幅(mm)
50
仕様
マグネット付
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
60
材質(ベルト)
ベルト:ナイロン
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)
1600
ベルト色
ネイビー
胴ベルト長さ(mm)
1200
仕様
(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー
材質
大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
種類
巻取式
機能
(緊急ロック)なし
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.3
フック
スタンダード(1ロック 51Sフック)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ベルトを自動で巻き上げしてくれます。積載時間の大幅な短縮、労力軽減が可能です。
用途タイダウン
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)
500
材質(レバー部)
スチール