- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 巻き取り機のおすすめ人気ランキング
巻き取り機のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新895件の「巻き取り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動巻き取り機」、「リール 巻き 取り 機」、「電動 巻き取り」などの商品も取り扱っております。
ハンドル高さ(mm)
360
適合幅(mm)
リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ライナー巻き取り機 LR4500は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。
汎用性の高い設計でメーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。
ラベルプリンタから(バーコード等)印字後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。
巻き取り径 250mm 程度、最大幅 114mmの巻き取りに適しています。
ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。
巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
付属品
AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ
幅(mm)
(巻き取り紙)6~114<ガイドプレート非装着時>
質量(kg)
3.6(付属品含まず)
直径(Φmm)
(巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251
電源
ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V)
方式
巻き取り連続式
外径(Φmm)
(ガイドプレート)229
速度
(巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
272×152×265(ガイドプレート含まず)
主な機能
自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm
巻方向
オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE)
アズワン品番
64-8599-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
長尺の反射フィルムを軽いタッチですばやく巻取ります。
全高(mm)
500
巻き径(cm)
(最大)直径25
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(収納時)265×100×250。(使用時)325×350×380
最小巻き付け径
約Φ210mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
面倒な体育館シートの巻き取りを簡単にして作業負担を軽減します。
用途フロアシート専用巻取機、体育館で使用
材質
スチールに粉体塗装
全長(mm)
(シートバー)1940
質量(kg)
本体:約17、シートバー(1本):約2、ハンドル:約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約1724×706×916
パイプ径(Φmm)
25.4(ハンドル含まず)
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
装置からプリント出力される記録紙をきれいに巻き取れます。
記録紙の先端をペーパーホルダーに挟むだけの簡単操作。巻き取った記録紙は簡単にはずせます。
プリンポーターはラバーマグネットにより磁気吸着しています。磁石の吸着しない所へも、アシストプレートで固定できます。
巻き取り方向は正転/逆転がスイッチ操作で行え、装置のプリンター位置を気にせず配置できます。
ペーパーホルダーは永久磁石式クラッチ機構でモーターと連結しています。
最大巻き取り紙巾 60mm。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
3
モーター
シンクロナスモーター(日本製)
回転方向
正転/逆転
安全性
PSE試験に準じた絶縁試験・耐電圧試験
操作
正転・停止・逆転(3ポジションロッカースイッチ)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
8/10
1台
¥49,980
税込¥54,978
19日以内出荷
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様
Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ
軽量
灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品
ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質
耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)
約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
単独運転可能なラベル巻取機、コアサイズ3種対応、表巻/裏巻可能。
材質
スチール、ABS
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質
スチール
設置や保管など、フロアシート使用時の作業効率を高めます。シートを巻きながら土砂を掃き落とすブラシと、土砂掃き落とし口が1ヵ所ついた土砂受け皿付き。
材質
フレーム/スチールパイプメラミン焼付、ブラシ/シダ
付属品
巻取り棒×1本
幅(mm)
1630
質量(kg)
35
高さ(mm)
568
奥行(mm)
510
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
巻き取り機でまとめたターポリンシートを保管する専用ハンガーです。
用途ターポリンシート使用施設。
トラスコ品番
120-8898
質量(kg)
21
高さ(mm)
1100
奥行(mm)
580
間口(mm)
1515
掛数(本)
(最大)10
アズワン品番
64-7047-41
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
規格
17~21フクム
関連資料
展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.81MB)
図解No
MS072EHR-1 巻取機部品_No.12、JH170EHR ホースリール部品_No.12、MS072EHR-A 巻取機部品 ハンドルクミタテ_No.12、MS415ESTR-100-1 ホースリール部品_No.12、GS13EBR ホースリール部品 ハンドルクミタテ_No.34、MS072EHR-A(70M) 巻取機部品_No.12、MS072EHR(70M)-1 巻取機部品_No.12、GS17EMSR 本体部品 ハンドルクミタテ_No.16、GS17EBSR マキトリクミタテ部品 ハンドルクミタテ_No.12、MS071EHR(70M) 巻取機部品 ハンドルクミタテ_No.12、MS071EHR 巻取機部品 ハンドルクミタテ_No.12、MS413ESTR-100-1 ホースリール部品_No.12
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
軽量かつ、耐圧に優れています。
仕様
組立式、より戻し付(Φ8.5mm)
トラスコ品番
485-0262
材質
アルミ、ポリエチレン(PE)
幅(mm)
650
カバー
なし
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
545
奥行(mm)
405
キャスター
なし
適合ホース内径×外径(Φmm)
8.5×13.7/10×16
巻取長さ(m)
150/100
巻取形式
手動
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷